絞り込み
車輪径(Φmm)
- 26(4)
- 50(4)
許容荷重(daN)
- 40(4)
- 50(4)
取付高(mm)
- 21.5(4)
- 66(4)
車輪幅(mm)
- 12(4)
- 46(4)
ブランド
- プラパート
- モノタロウ(14)
- ハンマーキャスター(696)
- ユーエイキャスター(586)
- エスコ(371)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(346)
- ナンシン(177)
- TRUSCO(154)
- ヨドノ(121)
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- 東正車輛(70)
- イノアック(69)
- SAMSONG(65)
- ワコーパレット(46)
- ハーフェレ(46)
- 栃木屋(45)
- 内村製作所(44)
- 東海キャスター(37)
- イマオコーポレーション(35)
- 岡本工機(35)
- ウカイ(岐阜産研工業)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価

ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付
プラパート¥839~税込¥923~1個当日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター(ウレタン車)自在
プラパート¥479税込¥5271個当日出荷高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。トラスコ品番402-8799車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター(ナイロン車)自在
プラパート¥439税込¥4831個当日出荷高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 JIS S1038相当品です。トラスコ品番402-8801車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付
プラパート¥899税込¥9891個当日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在
プラパート¥619~税込¥681~1個当日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在
プラパート¥679税込¥7471個翌々日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シークレットキャスター ウレタン車 Φ26 低床21.5mm 黒
プラパート¥479税込¥5271個当日出荷高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 丸パイプにも取り付けできます。トラスコ品番421-0195車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
シークレットキャスター ナイロン車 Φ26 低床21.5mm 黒
プラパート¥439税込¥4831個当日出荷高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。 内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。 本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。 丸パイプにも取り付けできます。トラスコ品番421-0188車輪幅(mm)12取付高H(mm)21.5軸長L(mm)18許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応