絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(3)
- 50(2)
- 60(2)
- 150(1)
- 200(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(1)
ストッパー
- なし(4)
取付座(mm)
- 54×54(1)
許容荷重(daN)
- 58.8(1)
- 98(2)
- 784(1)
- 980(1)
取付高(mm)
- 49(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 74.5(1)
- 76(2)
- 200(1)
- 253(1)
49・60・65・74.5・76・200・253
車輪タイプ
双輪(1)
双輪
車輪幅(mm)
- 39(2)
- 44(1)
- 45(1)
- 49(2)
- 158(1)
39・44・45・49・158
金具仕上
- アルミダイカスト(1)
アルミダイカスト
ブランド
- 東海
- モノタロウ(14)
- ハンマーキャスター(696)
- ユーエイキャスター(586)
- エスコ(371)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(346)
- ナンシン(177)
- TRUSCO(154)
- ヨドノ(121)
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- 東正車輛(70)
- イノアック(69)
- SAMSONG(65)
- ワコーパレット(46)
- ハーフェレ(46)
- 栃木屋(45)
- 内村製作所(44)
- 東海キャスター(37)
- イマオコーポレーション(35)
- 岡本工機(35)
- ウカイ(岐阜産研工業)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥959税込¥1,0551個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942色黒材質(本体)ナイロン質量(g)172材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥699~税込¥769~1個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー色黒車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
プレート式超重荷重用双輪キャスター
東海¥169,800~税込¥186,780~1個16日以内出荷高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。用途超重量用材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)158金具仕上アルミ合金ダイカスト穴径d(Φmm)12.5取付穴径P(mm)12.5車輪タイプ双輪
本体亜鉛ダイカスト 車輪40径
東海¥999税込¥1,0991個6日以内出荷亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6340材質6ナイロン色黒質量(g)138車輪幅(mm)39ストッパーなし取付高H(mm)60取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)46取付ピッチb(mm)34
本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径
東海¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロン色黒車輪幅(mm)45ストッパーなし取付高H(mm)74.5取付穴径P(mm)5.5車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)54取付ピッチb(mm)40
本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径
東海¥979税込¥1,0771個6日以内出荷亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6881材質6ナイロン色黒質量(g)128車輪幅(mm)39ストッパーなし取付穴径P(mm)5取付座B(mm)46
ナイロン車輪 40径
東海¥549税込¥6041個4日以内出荷ナイロン車輪のスタンダードです。用途什器やワゴン用キャスターとして材質6ナイロン色黒車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)49取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)39取付ピッチb(mm)28