絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(41)
- 50~100未満(36)
- 100~200未満(85)
- 200~300未満(61)
- 300~400未満(53)
- 400~500未満(38)
- 500~600未満(34)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(13)
- 800~900未満(9)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1500未満(39)
- 1500~2000未満(13)
- 2000~3000未満(11)
- 3000~4000未満(15)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 10000~20000未満(7)
- 20000~30000未満(2)
- その他(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(25)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(44)
- 140~160未満(73)
- 160~180未満(43)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(16)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(2)
- 450~500未満(1)
- 550~600未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(88)
- GENTOS(39)
- ELPA(32)
- FENIX(フェニックス)(32)
- LED LENSER(28)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- Hydrangea(20)
- 日動工業(18)
- KONTEC(コンテック)(15)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- エスコ(12)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- プリンストン(8)
- マグライト(8)
- SUREFIRE(8)
- GLOBAL&LOCAL(8)
- Mag-Lite(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・GENTOS・ELPA・FENIX(フェニックス)・LED LENSER・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・Hydrangea・日動工業・KONTEC(コンテック)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・エスコ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・プリンストン・マグライト・SUREFIRE・GLOBAL&LOCAL・Mag-Lite・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
首振り 1000LM
Nicron(ニクロン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
タクティカル フラッシュライト 1700LM
Nicron(ニクロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大1700ルーメン、5段階調整可能なライト。明るさ5段階調整可能。最大1700LM。耐水性IP68。点灯ボタンと機能切り替えボタンが分かれており操作が混乱しません。記憶機能付。機能切り替えボタン長押ししている間のみストロボに切り替わります。タイプC充電口。充電中はインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用収納ポーチ付き。約5cm幅未満のベルト幅まで通す事が可能。寸法(mm)27×27×137色ブラック質量(g)83
LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷明るさ200ルーメンのLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モードに対応し、スライドフォーカスで照射角を自由に調整できます。TIMAX IC搭載で明るさを長時間キープし、IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。単3乾電池1本で動作する、携帯しやすい軽量モデルです。質量(g)54外形寸法(mm)外径26×長さ102電源単3形乾電池×1本連続使用時間(HIGH)約7時間、(LOW)約15時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)200照射距離(m)65
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100
NEBO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50
NEBO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式。IP67の防水性能。40時間の駆動時間付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
ポータブルLEDライト
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。用途あらゆる暗所作業。アウトドア付属品スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップトラスコ品番682-6780材質アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上幅(mm)37.5全長(mm)130色黒高さ(mm)130奥行(mm)81保護等級IP68使用電池専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本光源色Osram CSLPM1.TG LEDバッテリー容量(mAh)1100mAh外径(mm)37.5明るさ(Lm)1000照射距離(m)450(強モード)最大点灯時間14.5落下耐久(m)1
充電式LEDライト スピナーライト
日動工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング仕様屋内用色黒質量(g)54電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ービーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20エコロジー商品省エネ
LEDクリップ付きズームライト 480lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷480 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3.5~12時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす質量(g)123(乾電池別)電源単4形乾電池×3本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)35×121連続点灯時間High:3.5時間/Low:12時間光束(Lm)【High】480【Low】135照射距離(m)65(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
USB充電式ハンディリングライトミニ
トレードワン¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷普段はインテリアライトとして、緊急時は懐中電灯として。3つのモード付、充電式ハンディライト。材質ABS樹脂、他寸法(mm)46×46×167色ホワイト
LEDフラッシュライト
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに質量(g)24電源単四電池×1本寸法(Φ×mm)17×92光度(cd)1840明るさ(Lm)100防水性IPX6照射距離(m)85連続点灯時間(時間)3.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LED紫外線スポットライトミニ
アルファーミラージュ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ナイトライドセミコンダクター社製UV-LEDを1灯搭載した紫外線375nmのスポットライトです。細いフレキシブルアームを自在に曲げ照射位置を固定することができるので、さまざまな用途にご使用いただけます。寸法(mm)本体:65×67×192、ガイド:8×495質量(g)158電源単3電池3個波長(nm)375エコロジー商品省エネ
1灯ポケットUVライト
KONTEC(コンテック)¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷トイレや台所の見えない汚れを確認したり、エアコン等の蛍光剤等を使用したリークチェックなど、見えないものを浮き上がらせるUVライトです。ネイルやレジン等の樹脂硬化にも使用可能です(対応UB波をご確認の上ご使用ください)寸法(mm)Φ14×133質量(g)約35(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×1連続使用時間(時間)約6LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1紫外線波長(nm)375
LEDトーチランタンUSB給電対応450lmIPX4
オーム電機¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)電源単2形乾電池4本(別売)本体質量(g)約353(電池別)連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約450USBポート出力:500mA/5V照射距離(m)約160エコロジー商品省エネ
ランタンにもなるUSBハンディライト(チャージャー機能付)
MARKLESS STYLE¥4,598税込¥5,0581セット(2個)7日以内出荷便利な3WAY仕様のUSBハンディライトです。ハンディライト・ランタン・緊急用モバイルチャージャーの3つの用途で使用することができます。電源ボタンを一回押すとハンディライトが点灯し、もう一度押すとランタンのパネルが点灯します。ランタンのパネルは開くことができ、カラビナで吊るして野外などで使用することもできます。【商品仕様詳細】。充電時間:約4時間 / 定格容量:1300mAh / Type-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×191×37素材ABS、PP 他
ポータブルフラッシュライト
平野商会¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷高さ6cm重さ15gの超小型・軽量サイズ。キーホルダー用リングも付属しており、カラビナを使えばリュックやベルトに取り付けて携帯できるミニライト。ボディは蓄光仕様で暗闇でも見つけやすく、底面マグネット付きでハンズフリーでも使えます。メインライトの調光と、サイドライトのカラー点灯・点滅等、多種類の点灯モード搭載。材質アルミ、PC、シリコン、磁石質量(g)15電源USB充電 リチウムポリマー電池200mAh充電時間(時間)約1直径×高さ(cm)1.5×6明るさ(Lm)最大140(メインライト最大点灯時)、約20(サイドライト白色点灯時)連続点灯時間(時間)メインライト最大点灯時:約1.5、サイドライト白色点灯時:約2.5
コンパクトメタルライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥709税込¥7801台6日以内出荷明るさしっかり80ルーメン。乾電池式(単4形3本)。点灯最大時間約11時間。最大照射距離80m。ストラップ付幅(mm)31質量(kg)0.06高さ(mm)31奥行(mm)92
ソーラー充電式ハンドライト
ENERGIZER(エナジャイザー)¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷ソーラーパネルで充電が可能。(ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能)。明るさ最大600ルーメン。他の端末への充電も可能幅(mm)60質量(kg)0.19高さ(mm)60奥行(mm)205
LEDハンドライト 明るさ400Lm
(10件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ材質アルミ寸法(mm)Φ34.5×111全長(mm)111質量(g)94(電池含まず)全光束(Lm)強:400/弱:130保護等級IPX4光源LED使用電池単四電池×3(別売)落下距離(m)2光源色白照射距離(m)50以上点灯方法強-弱-OFF連続点灯時間(時間)強:約2.5/弱:約7
ミニアルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷夜道や防犯用の持ち歩きに便利付属品ストラップ材質アルミ本体寸法(mm)約Φ22×H99本体質量(g)約61(本体のみ)全光束(Lm)約40連続使用時間(時間)連続点灯:約2光源白色LED(交換不可)使用電池単3形乾電池×1本(別売)照度(Lx)約650(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約50
アルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷付属品ストラップ材質アルミ色ガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約88(本体のみ)全光束(Lm)約120連続使用時間(時間)約10光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約4000(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約125
ズームアルミライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷付属品ストラップ材質アルミ色ガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約92(本体のみ)全光束(Lm)約160連続使用時間(時間)連続点灯:約7光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約12000(1m照度)ズームあり防水性IPX4照射距離(m)約210
LEDフラッシュライト
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品単4形乾電池×1個トラスコ品番697-5217材質本体:アルミ全長(mm)92色ブラック保護等級IPX6外径(mm)17明るさ(Lm)100点灯時間(時間)3.5エコロジー商品省エネ
LED強力ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4エコロジー商品省エネ・長寿命
軽量で持ちやすい! シンプル機能 LEDハンドライト
マクサー電機¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷軽量で持ちやすいLED懐中電灯。夜の散歩や見回り、ウォーキングなど手軽に便利にご使用いただけます。本商品は防水ではありませんので、雨の日や水回りではご使用いただけません。質量(g)約54(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×43×155使用電池単3電池×2(別売り)LEDCREE製 / 白色 / LED×3連続点灯時間(時間)約3(国産アルカリ乾電池使用)防水無しエコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライトマグライトプロ
MAG-LITE(マグライト)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。点灯・消灯は、ヘッド部回転式。グリップ部は、滑り止め加工。照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能。電源:テスト用単三電池2本。最大点灯時間:2時間30分。付属品: ストラップトラスコ品番490-5075材質本体: アルミ合金全長(mm)167.8色シルバー電源(V)単3形乾電池(2個)付属外径(mm)25.4明るさ(Lm)332RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)140最大点灯時間2時間30分
チャージングステーション
LED LENSER¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合機種を充電するスタンドになります。(P5Rworkには最初から付属しております)。別売りの5ステーションチャージングパネル(502261)に装着することが可能です。単品では充電できません。付属の充電ケーブルが必要です。(502265)トラスコ品番258-5390適合機種P5Rcore/P5Rwork材質ABS樹脂幅(mm)93高さ(mm)49奥行(mm)59
散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯。明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)。質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:ハンドストラップ用途明るさ350lm。防沫形IPX4。遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します。光が均一で見やすい非球面レンズ。ハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)全灯 約350/LED(HI)約350/LED(LOW)約80/COB LED約100※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯エコロジー商品省エネ
LED/685A用三脚スタンド
GROZ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高さ1.2~1.6mで調節できます。用途GROZ製LEDライトLED/685の三脚スタンドとして。トラスコ品番660-7297材質スチール幅(mm)145高さ(mm)699奥行(mm)145
充電式ネオンスネークLEDライトミニ
PROMOTE(プロモート)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90長さ(m)2+電源コード15cm電源(V)DC7.2光源LED 2835-120D色温度(K)6500光源色昼光色充電時間(時間)2明るさ(Lm)700(全光束1m当たり)使用時間(時間)【強】2【弱】3電球の種類LED発光方式両面エコロジー商品省エネ
ヘッドライトHL260A
4K5(フォーケーファイブ)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷質量(g)102(電池含む)寸法66.5×44×37mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間4時間(スポットライト)、8時間(投光器)、15時間(赤色ライト)光束(Lm)3(赤色ライト)、100(投光器)、260(スポットライト)保管環境-30~65℃照射距離(m)77
ワークライトSL350
4K5(フォーケーファイブ)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷質量(g)120(電池含む)寸法116×44×24mm電源充電式(USB-C)動作環境0~40℃防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3動作時間3時間(スポットライト)、2~20時間(投光器)光束(Lm)100(スポットライト)、30~350(投光器)保管環境-10~60℃
ヘッドライトHL200A
4K5(フォーケーファイブ)¥3,498税込¥3,8481本3日以内出荷質量(g)100(電池含む)寸法163×28×17mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間6時間(High)、12時間(Low)光束(Lm)100(Low)、200(High)保管環境-30~65℃照射距離(m)14
ワークライトFL500
4K5(フォーケーファイブ)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷質量(g)120(電池含む)寸法140×28×39mm電源充電式(USB-C)動作環境-20~50℃防塵防水性能IP56充電時間(時間)約2動作時間0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)光束(Lm)60(Low)、120(Medium)、250(High)、500(Boost)保管環境-30~60℃
強力高輝度28LEDハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)143本体寸法(mm)135×48×48使用電池単四電池電池【単四電池】3本連続点灯時間(時間)約12