絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
消費電力(W)
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(30)
  • 10~20未満(37)
  • 20~30未満(14)
  • 30~40未満(2)
  • 100~200未満(1)
光色
  • 光色その他(11)
  • 光色イエロー(4)
  • 光色クリア(2)
  • 光色グリーン(7)
  • 光色ピンク(5)
  • 光色ブラック(4)
  • 光色ブルー(7)
  • 光色ホワイト(25)
  • 光色レッド(6)
  • 光色昼光色(17)
  • 光色昼白色(8)
  • 光色温白色(5)
  • 光色電球色(24)
ブランド
  • 日機(30)
  • JTT(24)
  • オーム電機(16)
  • ELPA(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(3)
  • タイムリー(3)
  • 岩崎電気(2)
  • GENTOS(2)
  • ノア[照明](2)
  • ルートアール(2)
  • 光商事(2)
  • コイズミ照明(2)
  • アズワン(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • マーナ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機

    マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスリム多目的灯 オーム電機

    LEDスリム多目的灯

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • 充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト

    充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き

    トライメイト(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネットインターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアール

    USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色

    ルートアール(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
    付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機

    LEDエコスリムスイッチ式ライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機

    LEDエコスリム人感明暗センサーライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(4件のレビュー)
    5,983税込6,581
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • LEDプッシュライト 乾電池式 オーム電機

    LEDプッシュライト 乾電池式

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
    付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2質量(g)約170(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29光源昼白色LED×26個電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB LED バーライト ルートアール

    USB LED バーライト

    ルートアール(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
    質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機

    LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • 感知式 LEDバーライト 調光機能付き ロジック

    感知式 LEDバーライト 調光機能付き

    ロジック(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
    付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80電圧(V)5/DC、USB-Micro USBセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)LED3014SMDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ノアブライトLED ノア[照明]

    ノアブライトLED

    ノア[照明](2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
    付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本仕様本体スイッチ付幅(mm)50高さ(mm)21.5電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー

    BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
    テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
  • 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機

    連結用LEDスリム多目的灯

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機

    LEDエコスリムセンサースイッチライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト タイムリー

    USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト

    タイムリー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
    付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売発光色白、赤、緑、青電球の種類LED発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト台座 16色RGB JTT

    LEDライト台座 16色RGB

    JTT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。
    寸法(mm)約70×70×29質量(g)約53(電池含まず)梱包内容LEDライト台座、リモコン電球の種類LED
  • LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機

    LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
    付属品固定用ネジ×2本タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用定格電圧(V)AC100/50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USBテープ COBライト RGBR JTT

    USBテープ COBライト RGBR

    JTT(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。
    用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明付属品リモコンテープ幅(mm)8コード長さ(m)【USB】1.2入力USB5V表示色16種類LED色RGB保証期間3カ月電球の種類LED1mあたりのLED数480灯
  • ガンツ チューブライト1200 GENTOS

    ガンツ チューブライト1200

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
    用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)950消費電力(W)18電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×1200防塵防水性能65連結数最大10台光束(Lm)1200ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)57電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDタッチライト 2段階調光 電球色 オーム電機

    LEDタッチライト 2段階調光 電球色

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    くつろぎのあかり電球色 タッチ式調光スイッチ 2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます USBポート付専用ACアダプター付属
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m)質量(g)約188消費電力(W)約2電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください)外径×高さH(Φmm×mm)108×83全光束(Lm)約48光源LED×6灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時)電球の種類LED
  • ネオンチューブライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオンチューブライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。 針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計です。 付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
    付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)電源USB 5V/2A本体寸法(mm)断面約14×7電球の種類LED
  • LEDライト台座 MaMe 10P JTT

    LEDライト台座 MaMe 10P

    JTT
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
    付属品LEDライト台座×10両面テープ×10リモコン×1両面テープ×2リモコン×1質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)電源ボタン電池:CR2032×2寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22LED高輝度SMDタイプ防水保護等級IP67準拠電球の種類LED
  • 筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機

    筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)

    日機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 コイズミ照明

    LED多目的灯

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
    付属品プラグコード付仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型消費電力(W)7.6スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
  • モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機

    モニターLEDライト ノートPC用

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
    セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テープライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け
    幅(mm)8コード長さ(m)約1.2(USB)電球の種類LED
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LEDライト台座 MaMe 2P JTT

    LEDライト台座 MaMe 2P

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
    質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)電源ボタン電池:CR2032×2寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22LED高輝度SMDタイプ防水保護等級IP67準拠電球の種類LED
  • LEDタッチライト 調光式 電球色 オーム電機

    LEDタッチライト 調光式 電球色

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます 軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ 丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約600消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100光源LED×16灯(交換不可)/電球色光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時)電球の種類LED
  • テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テープライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
    テープ幅(mm)約10電源5V/2A以上テープ長さ(m)約2本体質量(g)約97電球の種類LED
  • テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テープライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
    テープ幅(mm)約10電源5V/1A以上テープ長さ(m)約1本体質量(g)約65電球の種類LED
  • 面発光LEDライト ACアダプター付 日機

    面発光LEDライト ACアダプター付

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
    付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)535×60×10消費電力(W)21全光束(Lm)1170保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)480使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
    電源(V)AC100/200保護等級IP65色温度(K)5700エコロジー商品省エネ

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯