絞り込み
電球の種類
LED(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
光色
その他(1)
ブラック(1)
ブランド
- ロジック
- DNライティング(74)
- 日機(30)
- オーム電機(29)
- JTT(28)
- ELPA(16)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
- トライト(11)
- 東京メタル(9)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 富士倉(5)
- 平野商会(5)
- トレードワン(4)
- タイムリー(4)
- SK11(3)
- トライメイト(3)
- 日動工業(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

感知式 LEDバーライト 調光機能付き
ロジック(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80電圧(V)5/DC、USB-Micro USBセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)LED3014SMDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED