絞り込み
ブランド
- ロジック
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(15,032)
- 三菱電機(9,927)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,862)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,319)
- コイズミ照明(1,315)
- 岩崎電気(1,075)
- オーム電機(1,055)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- DAIKO(大光電機)(932)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(825)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(534)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

感知式 LEDバーライト 調光機能付き
ロジック(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80電圧(V)5/DC、USB-Micro USBセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)LED3014SMDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料