絞り込み
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋内(17)
屋外(19)
芯数
- 2芯(7)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
ブランド
- 岩崎電気
- 日動工業(83)
- ハタヤリミテッド(35)
- MTO(31)
- 日機(15)
- 東芝ライテック(11)
- 三菱電機(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- TRUSCO(6)
- 篠原電機(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マキテック(5)
- ライトテック(5)
- タイカツ(4)
- 長輝ライトテック(4)
- キタムラ産業(3)
- フジマック(3)
- 三笠産業[工具](3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

ランプホルダー用接続具(バイス)
岩崎電気¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
S形アイランプホルダ
岩崎電気¥7,898税込¥8,6881個欠品中仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
K形アイランプホルダ
岩崎電気¥5,798~税込¥6,378~1台ほか当日出荷から4日以内出荷使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
岩崎電気¥999税込¥1,0991個4日以内出荷全長(mm)400タイプ甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)Φ15金具カシメ:SUS316ワイヤーSUS316 7×7
LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781台当日出荷SP89W 、98W及び111W用LED制御装置仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
K形アイ ランプホルダ
岩崎電気¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合(ガード)GK4色赤質量(g)530口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
赤外線電球
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181本欠品中高純度のアルミを内面に蒸着した反射形赤外線電球。小形で、耐熱性・耐衝撃性に優れています。用途工業・家畜飼育トラスコ品番805-2883材質タングステン、硬質ガラス全長(mm)185定格電圧(V)220口金E26外径(Φmm)127定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)250使用場所屋内・屋外(IK形ホルダとの組合せ)標準消費電力料金(円/h)5.5
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 62W・LEDアイランプSP-W 64W用
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷材質(本体)アルミ質量(g)700使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100/200~240対応周波数50/60Hz共用配線長【二次側】~50m定格二次無負荷電圧(V)170適合ポール外径(Φmm)収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上口出線(mm)【入力側】650【出力側】230耐雷サージ15kV(コモンモード)
看板上部取付用アーム 900mmタイプ
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷その他ワイヤ取付金具付質量(kg)2取付器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能適合器具LEDioc FLOOD NEO
アーム(600mm・L字)
岩崎電気¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷質量(kg)1.6取付器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能適合器具LEDioc FLOOD NEO
コンクリート柱用水平取付金具
岩崎電気¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
アーム 600mmタイプ
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)1.6適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
アーム 看板上部取付用 900mmタイプ
岩崎電気¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)2適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m)
岩崎電気¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅2.0mアーム
ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)
岩崎電気¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅1.5mアーム
LEDioc LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷SP128W用LED制御装置仕様128W用質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)240(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用口出線(mm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.4タイプフランジ口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.3タイプアーム取付口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
アイ ランプホルダ
岩崎電気¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2使用場所屋外・屋内用適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
ランプホルダー用接続具(バイス)
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から45日以内出荷F4バイスを大きくしたもの。万力式の丸棒には直径120mmまで、平板式には厚さ130mmまで取り付け可能です。質量(g)950
ランプホルダ用接続具(クランプ)
岩崎電気(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
LED投光器用 ルーバ
岩崎電気¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から31日以内出荷安全のため、落下防止ワイヤ(別売)のご使用を推奨します。色仕上:ブラック(マンセルN1半つや)材質(ルーバー)ステンレス(アクリル塗装)材質(リング)ステンレス(アクリル塗装)
多灯用フィッティング ポールヘッド 投光器オプション
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から31日以内出荷種別多灯用フィッティング ポールヘッド寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1(3B)×79質量(kg)1.2備考2灯用台座FA7/DG1、4灯用台座FA8/DG1をポール上部に取付ける場合に使用します。寸法(Φ×高さH)(mm)101.6×85