絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(19)
  • 電球の種類LED(127)
  • 電球の種類ハロゲン(9)
  • 電球の種類白熱電球(3)
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(33)
  • オーム電機(840)
  • 日動工業(468)
  • ELPA(458)
  • エスコ(397)
  • 旭光電機工業(355)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
  • Panasonic(パナソニック)(295)
  • GENTOS(232)
  • ハタヤリミテッド(211)
  • 東京メタル(205)
  • LED LENSER(163)
  • 日機(152)
  • ストリームライト(122)
  • アイリスオーヤマ(102)
  • OSRAM(オスラム)(101)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • TRUSCO(89)
  • 東芝ライテック(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
  • ランプホルダ用接続具(台座) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(台座)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
    定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
    材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    口金E26定格消費電力(W)135定格ランプ電力(W)135定格電圧(V)220全長(mm)157タイプ散光形種類150W形全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
  • S形アイ ランプホルダ 岩崎電気

    S形アイ ランプホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
  • LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

    岩崎電気
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリアエコロジー商品省エネ
  • 赤外線電球ホルダ 岩崎電気

    赤外線電球ホルダ

    岩崎電気(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    屋外・屋内用
    トラスコ品番805-2878材質アルミダイカスト質量(g)530口金E26(適合)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75使用場所屋外・屋内用口出線(mm)200適合ランプ赤外線電球IR125~375W
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
    種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
    用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FECセラルクスエースPRO 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
    用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
  • FECマルチハイエース 岩崎電気

    FECマルチハイエース

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39ランプ電圧(V)130
  • アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K

    岩崎電気(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
    電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35
  • 高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FL40W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形高出力形相当エコロジー商品省エネ
  • K形アイランプホルダ 岩崎電気

    K形アイランプホルダ

    岩崎電気
    5,798税込6,378
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
    適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
  • ランプホルダ用ガード K0・HK0用 岩崎電気

    ランプホルダ用ガード K0・HK0用

    岩崎電気
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    トラスコ品番805-2871
  • FLR40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FLR40W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    材質【本体】ポリカーボネート、【口金】ポリカーボネート、真鍮質量(g)280タイプHf32形定格出力形種類40W、G13口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60Hz共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)166.6入力電流(A)0.077(200V時)給電方式片側エコロジー商品省エネ
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • S形アイランプホルダ 岩崎電気

    S形アイランプホルダ

    岩崎電気
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
    種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
    用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420エコロジー商品省エネ
  • セラルクスTCP 35W 岩崎電気

    セラルクスTCP 35W

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 28W

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
    用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイラックス 岩崎電気

    ハイラックス

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格寿命(時間)6000
  • アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

    岩崎電気
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50
  • アイダイクロクールハロゲンPLUS 岩崎電気

    アイダイクロクールハロゲンPLUS

    岩崎電気
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
    寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ
照明