絞り込み
口金
  • E26(1)
光色
  • 光色昼光色(2)
明るさ(Lm)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
電圧(V)
  • 100(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(183)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • 岩崎電気(56)
  • エスコ(47)
  • 東京メタル(32)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
  • ELPA(28)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • ENDO(遠藤照明)(24)
  • 東芝(19)
  • 東芝ライテック(18)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • 光商事(13)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • STE(エス・ティー・イー)(8)
  • 日動工業(7)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • スワン電器(7)
  • OSRAM(オスラム)(7)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 EARTH MAN

    LED電球 E26

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
    口金E26電圧(V)AC100光色昼光色タイプ広配光タイプ周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN

    防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
    用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°エコロジー商品省エネ

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球