絞り込み
先端サイズ
- 10IP
- T5(29)
- T6(52)
- T7(32)
- T8(83)
- T9(45)
- T10(108)
- T15(98)
- T20(108)
- T25(111)
- T27(75)
- T30(97)
- T40(94)
- T45(26)
- T50(24)
- T55(15)
- TX10(16)
- TX20(18)
- TX25(17)
- その他(30)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 25(4)
- 44(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 170(1)
- 175(2)
差込角対辺(mm)
- 6.3(1)
- 6.35(6)
刃先マグネット
- あり(1)
両頭機能
- 片頭(11)
種類
- トーション(1)
- 段付(1)
トーション・段付
ブランド
- Wera(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- SLOKY(スローキー)(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・SLOKY(スローキー)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
「先端サイズ」から絞り込む
T6(52)
T8(83)
T9(45)
T10(108)
T15(98)
T20(108)
T25(111)
T27(75)
T30(97)
T40(94)
先端サイズをもっと見る

段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
トルクス(R)プラスビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891セット当日出荷から4日以内出荷差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/4IP トルクスプラスビット
Wera¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷から翌々日出荷先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
867/1 IP トルクスプラスビット
Wera¥609~税込¥670~1本当日出荷から翌々日出荷トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。全長(mm)25両頭機能片頭
トルクドライバー用MS付トルクスプラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクスプラス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ロングビット
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181セット(6本)翌日出荷スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
ビット
SLOKY(スローキー)¥4,198税込¥4,6181セット(6本)翌日出荷用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)75硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ショートビット
SLOKY(スローキー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)翌日出荷スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ショートタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]![10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017783-170327-02.jpg)
10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
エスコ¥650税込¥7151個翌々日出荷エスコ品番EA611GL-110全長(mm)25先端サイズ10IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭















![10 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017783-170327-02.jpg)