絞り込み
先端サイズ
- T7
- 10IP(14)
- T5(29)
- T6(52)
- T8(82)
- T9(45)
- T10(108)
- T15(98)
- T20(108)
- T25(110)
- T27(76)
- T30(97)
- T40(94)
- T45(26)
- T50(24)
- T55(15)
- TX10(16)
- TX20(18)
- TX25(17)
- その他(29)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 25(7)
- 40(1)
- 44(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 64(1)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(1)
- 90(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 175(3)
- 200(1)
差込角対辺(mm)
- 4(1)
- 6.3(3)
- 6.35(9)
いじり止め穴有無
- あり(4)
刃先マグネット
- あり(2)
両頭機能
- 両頭(4)
- 片頭(24)
両頭・片頭
種類
- トーション(1)
- 段付(1)
トーション・段付
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- エスコ(9)
- ベッセル(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- Wera(2)
- BONDHUS(2)
- ANEX(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ハゼット(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・BONDHUS・ANEX・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
T6(52)
T8(82)
T9(45)
T10(108)
T15(98)
T20(108)
T25(110)
T27(76)
T30(97)
T40(94)
先端サイズをもっと見る

T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥659税込¥7251本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
トルクスビット D71T
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)44先端形状トルクス呼称D71本数10両頭機能片頭
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
精密ビット D73 トルクスビット
ベッセル¥8,198税込¥9,0181袋(10本)当日出荷から3日以内出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)40先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
システム6 いじり止め付トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,298税込¥2,5281本32日以内出荷別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。軸径(Φmm)6先端形状トルクス両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)
ハゼット¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり![T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017948-170327-02.jpg)
T 7x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-7全長(mm)25先端サイズT7先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T7 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50013872-170327-02.jpg)
T7 x25mm [Bore Torx]ドライバービット
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA611AA-7全長(mm)25先端サイズT7先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり![T 7x150mm [Torx]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078026-180226-02.jpg)
T 7x150mm [Torx]ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷エスコ品番EA550CE-7軸径(Φmm)3全長(mm)150先端サイズT7先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
トルクスビット JT7X75
ベッセル¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。トラスコ品番371-4241全長(mm)75質量(g)11.2先端サイズT7先端形状トルクス呼称J本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭


















![T6xT7 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154994-180823-02.jpg)


![T 7x 70mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563477-210430-02.jpg)
![T 7x 50mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563468-210430-02.jpg)



![T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017948-170327-02.jpg)
![T7 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50013872-170327-02.jpg)
![T 7x150mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078026-180226-02.jpg)






![[ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519914-180823-02.jpg)