絞り込み
先端サイズ
- T8
- 10IP(12)
- T5(21)
- T6(42)
- T7(24)
- T9(35)
- T10(85)
- T15(77)
- T20(87)
- T25(93)
- T27(57)
- T30(79)
- T40(78)
- T45(19)
- T50(16)
- TX10(16)
- TX15(14)
- TX20(18)
- TX25(17)
- その他(27)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 25(9)
- 30(2)
- 40(2)
- 41(2)
- 44(4)
- 50(4)
- 64(2)
- 65(6)
- 70(4)
- 75(8)
- 100(8)
- 108(2)
- 110(2)
- 115(1)
- 121.5(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 152(1)
- 160(2)
- 175(3)
- 全長(mm)をもっと見る
差込角対辺(mm)
- 4(1)
- 6.3(6)
- 6.35(32)
いじり止め穴有無
- あり(18)
刃先マグネット
- あり(4)
両頭機能
- 両頭(3)
- 片頭(60)
両頭・片頭
種類
- トーション(2)
- 段付(1)
トーション・段付
ブランド
- ANEX(3)
- KTC(7)
- NAC(長堀工業)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- Wera(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- エイト(4)
- エスコ(13)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ハゼット(1)
- ベッセル(10)
- ホーザン(1)
- 近江精機(11)
ANEX・KTC・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・ベッセル・ホーザン・近江精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「先端サイズ」から絞り込む
T6(42)
T8
T9(35)
T10(85)
T15(77)
T20(87)
T25(93)
T27(57)
T30(79)
T40(78)
先端サイズをもっと見る

Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブカラービット
ANEX(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット A4
ベッセル(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブビット(マグネット入り)
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥659税込¥7251本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
No.N トルクスビット
ベッセル(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から9日以内出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
溝付超短ビット
ANEX¥199税込¥2191本当日出荷手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット D76T
ベッセル(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。適合機種ハイオス製全長(mm)60先端形状トルクス呼称D76両頭機能片頭
トルクスビット D73
ベッセル¥689税込¥7581本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端形状トルクス呼称D73両頭機能片頭
トルクストーションビット
エイト¥449税込¥4941個(1本)3日以内出荷瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。用途トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。寸法(mm)【溝位置】9・13先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭![T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017957-170327-02.jpg)
T 8x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA611GL-8全長(mm)25先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TX いじり止め 穴付ビット
エイト(1件のレビュー)¥799税込¥8791本3日以内出荷から4日以内出荷いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
トルクスビット VT
ベッセル¥6,498~税込¥7,148~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。用途自動車業界/トルクスネジ用。先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーションステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット D71T
ベッセル(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)44先端形状トルクス呼称D71本数10両頭機能片頭![Tx8 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523536-180823-02.jpg)
Tx8 50mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA611GM-8材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT8先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T8H 全長64L
近江精機¥7,598税込¥8,3581セット(10個)3日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1898材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)64質量(g)49先端サイズT8H先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
TX いじり止め 穴付ビット
エイト(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット
KTC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ドライバービット ヘックスローブ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥219税込¥2411本当日出荷差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。用途差替えドライバー用替えビット。全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット(Hexlobe)
エスコ¥385税込¥4241本翌日出荷錆に強い無電解ニッケル表面処理。マグネット付き。全長(mm)125サイズT6×T8質量(g)32シャンク径(inch)六角:1/4”



























![T 8x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017957-170327-02.jpg)




![Tx8 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523536-180823-02.jpg)





![T8xT9 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155003-180823-02.jpg)