絞り込み
先端サイズ
  • T7
  • 10IP(14)
  • T5(29)
  • T6(53)
  • T8(82)
  • T9(46)
  • T10(108)
  • T15(99)
  • T20(108)
  • T25(111)
  • T27(76)
  • T30(98)
  • T40(94)
  • T45(26)
  • T50(24)
  • T55(15)
  • TX10(16)
  • TX20(18)
  • TX25(17)
  • その他(29)
全長(mm)
  • 25(7)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 175(3)
  • 200(1)
差込角対辺(mm)
  • 4(1)
  • 6.3(3)
  • 6.35(8)
いじり止め穴有無
  • あり(4)
刃先マグネット
  • あり(2)
両頭機能
  • 両頭(4)
  • 片頭(23)
両頭・片頭
種類
  • トーション(1)
  • 段付(1)
トーション・段付
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • エスコ(8)
  • ベッセル(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • Wera(2)
  • BONDHUS(2)
  • ANEX(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ハゼット(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・BONDHUS・ANEX・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハゼット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T6(53)
T8(82)
T9(46)
T10(108)
T15(99)
T20(108)
T25(111)
T27(76)
T30(98)
T40(94)
先端サイズをもっと見る
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
769税込846
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
689税込758
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
トルクスビット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビットWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)6.35
トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端形状トルクス全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組 ANEXヘクスローブカラービット1本組ANEX
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
スタービット 全長50mm BONDHUSスタービット 全長50mmBONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
全長(mm)50先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T 7x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 7x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT7エスコ品番EA611GL-7先端形状トルクス本数1
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
トルクスビット JT7X75 ベッセルトルクスビット JT7X75ベッセル
1,398税込1,538特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。
全長(mm)75トラスコ品番371-4241質量(g)11.2先端サイズT7先端形状トルクス呼称J本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
959税込1,055
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R) Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
867/22 トルクスビット Wera867/22 トルクスビットWera
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)60先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
ブレード BONDHUSブレードBONDHUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別スター星型先端形状トルクス本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
トルクスビット D71T ベッセルトルクスビット D71Tベッセル(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)44呼称D71先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
[ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ[ヘックスローブ]ビット(TORSION)エスコ(2件のレビュー)
400税込440
1個
翌日出荷
全長(mm)25種類トーション先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット(Hexlobe) エスコドライバービット(Hexlobe)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
イジリ止付き。マグネット付き。
全長(mm)200シャンク径(inch)六角:1/4”
ドライバービット(Hexlobe) エスコドライバービット(Hexlobe)エスコ
385税込424
1本
翌日出荷
錆に強い無電解ニッケル表面処理。イジリ止め付き。マグネット付き。
全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
T 7x 70mm [Torx]ドライバービット エスコT 7x 70mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT7差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-20両頭機能片頭
システム6 いじり止め付トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 いじり止め付トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,298税込2,528
1本
32日以内出荷
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)6先端形状トルクス両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
25mm 1/4" トルクスビット 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)25mm 1/4" トルクスビット 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1パック(10本)
32日以内出荷
25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm) ハゼットトルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)ハゼット
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
T7 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコT7 x25mm [Bore Torx]ドライバービットエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT7いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-7先端形状トルクス本数1
T 7x150mm [Torx]ビット エスコT 7x150mm [Torx]ビットエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
全長(mm)150両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT7エスコ品番EA550CE-7軸径(Φmm)3先端形状トルクス本数1
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用 MS付 トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状トルクス軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
トルクス差替ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクス差替ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
全長(mm)120両頭機能両頭軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数1
システム6 トルクス両頭ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 トルクス両頭ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)150軸長(mm)150先端形状トルクス本数1両頭機能両頭
ESDトルクスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)ESDトルクスねじ用交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
全長(mm)175両頭機能片頭軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数1
867/9C トルクスビット Wera867/9C トルクスビットWera
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
精密ビット D73 トルクスビット ベッセル精密ビット D73 トルクスビットベッセル
8,198税込9,018
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)40先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
T6xT7 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコT6xT7 [ヘックスローブ]ドライバービットエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
両頭機能両頭先端サイズT6×T7エスコ品番EA552AD-1先端形状ヘックスローブ本数1アズワン品番64-7869-20
ヘックスローブビット