絞り込み
先端サイズ
  • 1IP(3)
  • 6IP(4)
  • 8IP(4)
  • 10IP(4)
  • T10(7)
  • T15(5)
  • T20(7)
  • T25(4)
  • T30(4)
  • T40(4)
  • TX6(4)
  • TX7(4)
  • TX8(5)
  • TX10(10)
  • TX15(9)
  • TX20(7)
  • TX25(9)
  • TX30(9)
  • TX40(8)
  • その他(7)
全長(mm)
  • 25(16)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 44(3)
  • 50(9)
  • 60(2)
  • 64(3)
  • 70(5)
  • 80(1)
  • 89(8)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(28)
いじり止め穴有無
  • あり(3)
両頭機能
  • 片頭(39)
種類
  • トーション(7)
トーション
ブランド
  • Wera
  • エスコ(119)
  • 近江精機(116)
  • NAC(長堀工業)(75)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • Pro-Auto(26)
  • ベッセル(24)
  • BONDHUS(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
  • KTC(12)
  • ANEX(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • ビックス(9)
  • エイト(6)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • ハゼット(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • SIGNET(シグネット)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
T10(7)
T20(7)
TX8(5)
TX10(10)
TX15(9)
TX20(7)
TX25(9)
TX30(9)
TX40(8)
その他(7)
先端サイズをもっと見る
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(11件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット ロングタイプ Wera

    ドライバービット ロングタイプ

    Wera(1件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(5件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 840/4Z ビット Wera

    840/4Z ビット

    Wera
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット 867/1TZ Wera

    ドライバービット 867/1TZ

    Wera(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera

    840/1 BTZ ヘックスプラスビット

    Wera(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
    付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/4IP トルクスプラスビット Wera

    867/4IP トルクスプラスビット

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
    材質特殊工具鋼全長(mm)50種類トーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    全長(mm)25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 867/1 IP トルクスプラスビット Wera

    867/1 IP トルクスプラスビット

    Wera
    609税込670
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • インパクター ドライバービット Wera

    インパクター ドライバービット

    Wera
    839税込923
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    仕様ダイヤモンドコーティング先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスのドライバービットです。
    全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)89先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/1IMPDC インパクトトルクスビット Wera

    867/1IMPDC インパクトトルクスビット

    Wera
    729税込802
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    仕様ダイヤモンドコーティング全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
  • 867/4KK ボールポイントトルクスビット Wera

    867/4KK ボールポイントトルクスビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)89質量(g)24.5先端形状ボールポイントトルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/4 トルクスHFビット Wera

    867/4 トルクスHFビット

    Wera(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット Wera

    Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット

    Wera
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
    材質/仕上特殊工具鋼タイプトーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット Wera

    867/4IPR イジリト止付トルクスプラスビット

    Wera
    679税込747
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
    材質/仕上特殊工具鋼タイプトーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera

    840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット

    Wera
    629税込692
    1本
    当日出荷
    頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
    付属品カラーコード付仕様ヘックスプラス(六角)材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/4Z トルクスビット Wera

    867/4Z トルクスビット

    Wera
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    全長(mm)70先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 867/22 トルクスビット Wera

    867/22 トルクスビット

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    全長(mm)60先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 867/1Z トルクスHFビット Wera

    867/1Z トルクスHFビット

    Wera(10件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
    全長(mm)25タイプショート先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • バイトーションステンレスドライバービット Wera

    バイトーションステンレスドライバービット

    Wera(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 絶縁トルクスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁トルクスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3067 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁トルクスドライバービット ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3067 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用
  • 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 67 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。先端のブラックポイントはフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
  • 絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁トルクスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 67 i。クラフトフォームコンパクトハンドル用電気工事用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
  • 精密トルクスビット Wera

    精密トルクスビット

    Wera
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    TORXソケットネジ用高品質ビット、頑丈で汎用性があります。
    用途TORXソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
  • 867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera

    867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
  • 873/4 ファイブスタービット 25 Wera

    873/4 ファイブスタービット 25

    Wera
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    トラスコ品番477-7565軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)19.2先端サイズ25両頭機能片頭
  • 873/4 ファイブスタービット 15 Wera

    873/4 ファイブスタービット 15

    Wera
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    トラスコ品番477-7549軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)11.4先端サイズ15両頭機能片頭
  • イジリ止めトルクスプラスビット Wera

    イジリ止めトルクスプラスビット

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頑丈で、あらゆる使用に最適です。
    軸径(Φmm)4(半月(ハーフムーン))材質/仕上特殊工具鋼両頭機能片頭
  • 867/4IMPDC インパクトトルクスビット Wera

    867/4IMPDC インパクトトルクスビット

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
    仕様ダイヤモンドコーティングトラスコ品番836-3389全長(mm)50質量(g)13.6先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0709両頭機能片頭
  • 867/4Z トルクスビット Wera

    867/4Z トルクスビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
    仕様ロングタイプ全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0680両頭機能片頭
  • 840/1Z ビット Wera

    840/1Z ビット

    Wera
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
    全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭
  • 867/9C トルクスプラスビット Wera

    867/9C トルクスプラスビット

    Wera
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)4先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
  • 867/9C トルクスビット Wera

    867/9C トルクスビット

    Wera
    609税込670
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 867/22 トルクスプラスビット Wera

    867/22 トルクスプラスビット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
  • 867/21 トルクスプラスビット Wera

    867/21 トルクスプラスビット

    Wera
    529税込582
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)4全長(mm)40先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
ヘックスローブビット