絞り込み
先端サイズ(#)
  • その他(5)
全長(mm)
  • 25(2)
  • 50(3)
  • 70(1)
  • 89(1)
両頭機能
  • 片頭(5)
ブランド
  • Wera
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(22)
  • ベッセル(8)
  • ANEX(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • エスコ(3)
  • マキタ(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • カナイ(2)
  • ビックス(2)
  • トップ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズ(#)から絞り込む
その他(5)
  • バイトーションドライバービット(ショートタイプ) Wera

    バイトーションドライバービット(ショートタイプ)

    Wera
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
  • ステンレスドライバービット Wera

    ステンレスドライバービット

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)89両頭機能片頭
  • インパクター ドライバービット Wera

    インパクター ドライバービット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷
    仕様ダイヤモンドコーティング軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
  • 絶縁四角ドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁四角ドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 68 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセット無しで短時間でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能によりブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁四角ドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁四角ドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 68 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用VDEブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能によりブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
    軸径(Φmm)6.35両頭機能片頭
  • バイトーションドライバービット(ロングタイプ) Wera

    バイトーションドライバービット(ロングタイプ)

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)50両頭機能片頭
四角ビット