絞り込み
二面幅(mm)
- 8
- 5/16(2)
- 3/8(3)
- 5(4)
- 5.5(8)
- 6(6)
- 7(13)
- 9(5)
- 9.6(4)
- 10(20)
- 11(5)
- 12(15)
- 13(12)
- 14(7)
- 17(9)
- 19(4)
- 21(4)
- 22(2)
- 24(3)
- その他(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
差込角対辺(mm)
- 6.35(15)
全長(mm)
- 28(2)
- 50(1)
- 60(4)
- 65(2)
- 75(2)
- 100(6)
- 110(2)
- 150(1)
- 250(3)
刃先マグネット
- あり(7)
- なし(3)
ブランド
- ベッセル(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「二面幅(mm)」から絞り込む
5.5(8)
6(6)
7(13)
8
10(20)
11(5)
12(15)
13(12)
14(7)
17(9)
二面幅(mm)をもっと見る

ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
剛鍛ソケットビット(ショート)
ベッセル(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
リングナットセッター
ベッセル(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
マグネット入りソケットビット
ベッセル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。硬さ-呼称MB45差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ドライバービット
ベッセル(12件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ソケットビット B45
ベッセル¥8,198税込¥9,0181袋(10本)当日出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途ボルト、ナット
スライドマグネットソケットビット MB45D
ベッセル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)100呼称MB45D刃先マグネットあり
差替式ナットドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。先端形状ソケット(ボックス)
ソケットビット(マグネット圧入式) MB45
ベッセル¥7,998税込¥8,7981袋(10本)当日出荷から3日以内出荷六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ソケットビット(マグネット圧入式) MA20
ベッセル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(10本)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。 ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途六角頭ドリルネジ全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ドライバービット
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
サイドマグネット式 ソケットビット MB45S
ベッセル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)100呼称MB45S差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ソケットビット(Bタイプ)
ベッセル¥7,698税込¥8,4681パック(10本)4日以内出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB・20TA・30TA・40LTA・40TA US-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。日本電気精器製 DLV-7120・7130・7140・7220・7231・7241・7251・8120・8130・8140・8種別ビット全長(mm)100