54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
1/4(1)
5.5(2)
6(2)
7(4)
8(5)
9(2)
10(5)
11(2)
12(3)
13(2)
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)16 先端サイズ5 外径(Φmm)8 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-78
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)16 先端サイズ5.5 外径(Φmm)8.8 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-79
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

全長(mm)50 先端サイズ7 外径(Φmm)11 アズワン品番64-2238-48 刃先マグネットあり
1個
特価
469 税込516
当日出荷

全長(mm)50 先端サイズ13 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-47 刃先マグネットあり
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

エスコ品番EA612AX-7 刃先マグネットあり
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)19 先端サイズ7 外径(Φmm)11 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-81
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

エスコ品番EA612AX-10 刃先マグネットあり
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)23 先端サイズ9 外径(Φmm)13 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-83
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)20 先端サイズ8 外径(Φmm)12 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-82
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

エスコ品番EA612AX-8 刃先マグネットあり
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)27 先端サイズ10 外径(Φmm)14.7 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-74
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズ12 外径(Φmm)17 サイズ(inch)fs 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-7881-97 刃先マグネットあり
1個
810 税込891
翌日出荷

先端マグネット付 6ポイント
全長(mm)200 質量(g)88 先端サイズ10 差込角対辺(mm)六角:1/4 外径(mm)14.5 アズワン品番64-2238-42 刃先マグネットあり
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-75
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番68-1832-88
1セット
25,000 税込27,500
翌日出荷

握りやすいためのローレットが施されています。
仕様●<セット内容>:6点●TORXビットソケット:T25・T30●Hexビットソケット:4・5・6・8・10mm●差込角:3/8"●全長:100・107mm●ホルダーケース付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車メンテナンス用 アズワン品番65-9267-64
1セット
16,800 税込18,480
翌日出荷

寸法(mm)6 全長(mm)25 質量(g)6 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-7881-37
1本
880 税込968
翌日出荷

全長(mm)100 質量(g)50 先端サイズ10 外径(Φmm)14.5 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-40 刃先マグネットあり
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

エスコ品番EA612AX-12 刃先マグネットあり
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA612AN-7 刃先マグネットあり
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

エスコ品番EA612AN-12 刃先マグネットあり
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット無し
全長(mm)65 差込角対辺(mm)1/4”
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)5 全長(mm)25 質量(g)5 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-7881-36
1本
880 税込968
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)38 先端サイズ13 外径(Φmm)18.5 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-77
1本
4,090 税込4,499
翌日出荷

エスコ品番EA612AX-5.5 刃先マグネットあり
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

エスコ品番EA612AN-5 刃先マグネットあり
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)30 先端サイズ11 外径(Φmm)16 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-75
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)17 先端サイズ6 外径(Φmm)9.4 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-80
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

全長(mm)50 外径(Φmm)10 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-46 刃先マグネットあり
1個
630 税込693
翌日出荷

全長(mm)200 質量(g)80 先端サイズ8 外径(Φmm)12.7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-41 刃先マグネットあり
1本
2,920 税込3,212
翌日出荷

全長(mm)150 先端サイズ10 外径(Φmm)14.5 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-36
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

全長(mm)150 先端サイズ8 外径(Φmm)12.7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-35
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

エスコ品番EA612AX-11 刃先マグネットあり
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

エスコ品番EA612AN-8 刃先マグネットあり
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

エスコ品番EA612AN-6 刃先マグネットあり
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷