絞り込み
ブランド
- UNISON(ユニソン)
- ニッコーエクステリア(53)
- カクダイ(26)
- 報商製作所(15)
- 岩崎製作所(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- タカショー(3)
- エスコ(2)
- 竹村製作所(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- KVK(1)
- GAONA(ガオナ)(1)

水栓 プレーンフォーセット
UNISON(ユニソン)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
水栓 セキュリティフォーセット
UNISON(ユニソン)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。 盗水を防ぐことができます。 泡沫アダプター・ホース用アダプター付。付属品アダプター(泡沫・ホース用)材質青銅・黄銅質量(kg)0.5
水栓 水凛フォーセット
UNISON(ユニソン)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。 泡沫アダプター・ホース用アダプター付。付属品アダプター(泡沫・ホース用)材質青銅・黄銅質量(kg)0.5色シルバー
水栓 イージーフォーセット ホース用アダプターセット
UNISON(ユニソン)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用アダプター付きです。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。付属品ホース用アダプター、簡単取付アダプター、送り座材質青銅・黄銅質量(kg)0.5
水栓 イージーフォーセット 泡沫アダプターセット
UNISON(ユニソン)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座材質青銅・黄銅質量(kg)0.5
凍結防止ソケット
UNISON(ユニソン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。材質黄銅寸法(mm)Φ35×H67×D44質量(kg)0.3
水栓 イージーフォーセット ファインバブルアダプターセット
UNISON(ユニソン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。 取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。 2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。 整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座材質青銅・黄銅質量(kg)0.6