絞り込み
適合ソケット
  • (AMD)Socket TR4
  • (AMD)Socket AM2(5)
  • (AMD)Socket AM3(7)
  • (AMD)Socket AM4(39)
  • (AMD)Socket AM5(38)
  • (AMD)Socket SP3(6)
  • (AMD)Socket SP5(7)
  • (AMD)Socket SP6(7)
  • (AMD)Socket TR5(5)
  • (Intel)LGA115X(15)
  • (Intel)LGA1150(20)
  • (Intel)LGA1151(21)
  • (Intel)LGA1155(21)
  • (Intel)LGA1156(21)
  • (Intel)LGA1200(36)
  • (Intel)LGA1700(43)
  • (Intel)LGA1851(24)
  • (Intel)LGA2011(18)
  • (Intel)LGA2066(17)
  • (Intel)LGA4677(8)
ブランド
  • CPS(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ソケットから絞り込む
(AMD)Socket AM4(39)
(AMD)Socket AM5(38)
(Intel)LGA1150(20)
(Intel)LGA1151(21)
(Intel)LGA1155(21)
(Intel)LGA1156(21)
(Intel)LGA1200(36)
(Intel)LGA1700(43)
(Intel)LGA1851(24)
(Intel)LGA2011(18)
適合ソケットをもっと見る
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター

    CPS
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー480ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質【ラジエーター】アルミニウムブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)2.320 (付属ファン含む)ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター

    CPS
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル AMDサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25 / 3台、【ラジエーター】397×120×38ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)1.920 (付属ファン含む)適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
  • CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」AMDサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
  • CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」AMDサーバー用です。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)【ファン】100×100×25ブラック出力12V DC / 0.72A / 8.6W回転数(min-1[r.p.m])1000~5000 (±10%)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)11.85接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)105.42標準ノイズ(dB)15.1-45.66
  • SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    ・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:565ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.38型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン:52dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:43CFM最大風圧(mmH2O)ファン:21.08ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
  • SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:750電力(W)CPU TDP:250ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.385型番SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×119適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:38 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:54CFM最大風圧(mmH2O)ファン:6.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

CPUクーラー