土壌分析サービス 注文ステップ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 比色式pH検定器 竹村電機製作所

    比色式pH検定器

    竹村電機製作所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
    用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
  • 土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸湿度測定器

    竹村電機製作所(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
    付属品携帯用ソフトケース仕様湿度測定が可能測定範囲3.5~7pH質量(g)155
  • サーモ902土壌酸度計/水分計 アイシー

    サーモ902土壌酸度計/水分計

    アイシー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
  • 土壌酸湿度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸湿度測定器

    竹村電機製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
    測定範囲4~7pH質量(g)135
  • 土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong(ビットストロング)

    土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201

    bitstrong(ビットストロング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
    用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個
  • 土壌酸度計 竹村電機製作所

    土壌酸度計

    竹村電機製作所(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
    用途土壌の酸度測定機。質量(g)97測定範囲(pH)4~7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
  • 土壌酸度測定器 竹村電機製作所

    土壌酸度測定器

    竹村電機製作所(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
    付属品携帯用ソフトケース質量(g)155寸法Φ50×165mm
  • 土壌酸度計 (ブリスタパック) 竹村電機製作所

    土壌酸度計 (ブリスタパック)

    竹村電機製作所
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができます。普及型、お手軽タイプ。測定対象:畑の土、大きめのプランターの土壌など。《測れないもの》。液体、肥料、石灰類、粒子の大きい用土、腐葉土、ピートモス等の土壌改良材。防水機能はありません、水洗いできません。全ての工程を手作業で行っております。日本製
    測定範囲4~7pH本体質量(g)97
  • 土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101 bitstrong(ビットストロング)

    土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101

    bitstrong(ビットストロング)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    (1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 ~ 8、土壌肥沃度:不足~適切~過剰量、土壌水分:1 ~ 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
    用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様水分測定範囲:1~10、肥沃度範囲:不足~適切~過剰量質量(g)65奥行(mm)28幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8電池不要
  • 土壌酸度湿度計 トライメイト

    土壌酸度湿度計

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。電池が不要です。
    用途園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に仕様電池不要寸法(mm)50×50×165測定範囲酸度:pH3~pH7まで、水分:1~8まで質量(g)90
  • 土壌酸湿度計 (ブリスタパック) 竹村電機製作所

    土壌酸湿度計 (ブリスタパック)

    竹村電機製作所
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。普及型。湿度計付き、測定時の水分状態を揃えることで測定誤差を抑えることができます。測定対象:畑の土、大きめのプランターの土壌など。《測れないもの》。液体、肥料、石灰類、粒子の大きい用土、腐葉土、ピートモス等の土壌改良材。防水機能はありません、水洗いできません。全ての工程を手作業で行っております。日本製
    測定範囲4~7pH本体質量(g)135
  • 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計 STEP社(ステップシャ)

    多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌温度計

    STEP社(ステップシャ)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    pH + EC AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。pH + EC 5000は水耕栽培システムの液体肥料肥料などのコンサルタントおよび販売者に最適な組み合せとなっています。
    付属品COMBI 5000本体、温度センサー内蔵プラチナEC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃質量(g)280センサーEC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極分解能EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-20
  • 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計 STEP社(ステップシャ)

    多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計

    STEP社(ステップシャ)
    329,800税込362,780
    1個
    45日以内出荷
    pH + EC + AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC塩分温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。pH + EC + AM 5000は温室コンサルティングサービスおよび実習用の教育施設に最適な組み合わせとなっています。
    付属品COMBI 5000本体、250mm塩分用ステンレス電極(25cm)、温度センサー内蔵EC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃質量(g)280センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極分解能塩分/0.01g/L、EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-19
  • 多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計 STEP社(ステップシャ)

    多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌塩分計

    STEP社(ステップシャ)
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷
    pH + AM 5000は一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。pH + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。農業生産やコンサルタント等にお勧めします。
    付属品COMBI 5000本体、塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、pH/0~14pH質量(g)280センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、pH/特別デザインガラス電極分解能塩分/0.01g/L、pH/0.01pH使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-17
  • 土壌pH計 STEP社(ステップシャ)

    土壌pH計

    STEP社(ステップシャ)
    229,800税込252,780
    1個
    45日以内出荷
    pH 5000は直接土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。pH 5000単一機能モデルpH電極pH7/4校正溶液土壌突きさし穴あけ棒電池日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。
    付属品COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲pH/0~14pH質量(g)280センサーpH/特別デザインガラス電極分解能pH/0.01pH使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-21

測定機器』には他にこんなカテゴリがあります

土壌酸度計