絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

簡易土壌酸度計&土壌水分計
セフティー3(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
土壌水分測定器テンションメーター
竹村電機製作所(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
土壌水分測定器
竹村電機製作所¥44,980税込¥49,4781個当日出荷センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース寸法(mm)155×70×30測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)質量(g)170電源単3マンガン乾電池 × 2温度(℃)-10~90表示3-1/2 桁 LED測定方法電気抵抗式機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)分解能(%)0.1
デジタル土壌酸度計土壌水分計
セフティー3(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)材質プラスチック測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで電源9V形乾電池(別売)表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)機能オートパワーオフ
ポケット型 マルチテスター( pH・EC )
竹村電機製作所¥33,980税込¥37,3781台当日出荷1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
土壌水分計
ケニス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃電源単4電池×4(付属)測定項目水分含有率 温度精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)分解能水分:0.1% 温度:0.1℃機能ホールド 最大値 最小値
土壌水分センサーTEROSシリーズ
メータージャパン¥64,980税込¥71,4781本6日以内出荷耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。仕様【測定有効体積】1010mL測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m温度測定範囲(℃)-40~60プローブ長(mm)55動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
土壌水分センサーTEROSシリーズ
メータージャパン¥29,000税込¥31,9001本6日以内出荷耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。仕様【測定有効体積】430mL測定範囲風乾~飽和測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)54印加電圧(DCV)3~15@15mA動作温度範囲(℃)-40~60分解能(%)0.1材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
堆肥用水分計 SK-970A
佐藤計量器製作所¥65,980税込¥72,5781個当日出荷簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。付属品ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)70×25×155質量(g)447使用温度範囲(℃)本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80測定範囲(%)23.0~80(標準レンジにおいて)コード長さ(mm)約0.8センサー寸法(mm)約10×800機能平均値表示、温度自動補正測定精度(%)±0.5(40~70%)分解能(%)0.1
ガーデンサーモ
エンペックス気象計¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレス板でサビに強く、防水・防塵。0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。寸法(mm)314×45×8質量(g)約110使用温度範囲(℃)-30~+60表示単位1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
土壌水分センサー
ARP(エー・アール・ピー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から6日以内出荷土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーです。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証!用途農業用土壌管理(水分)が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。質量(g)40出力【アナログ】0~1V測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5測定範囲(%)0~100精度(%)±5動作温度範囲(℃)-40~50
土壌水分センサー ECH2Oシリーズ
メータージャパン¥24,000税込¥26,4001本6日以内出荷5cmのプローブを具えた水分センサーです。 風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。測定範囲風乾~飽和容量(mL)240(測定)測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)55印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA動作温度範囲(℃)0~50分解能(%)0.1材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
土壌水分センサーTEROSシリーズ
メータージャパン¥75,000税込¥82,5001本6日以内出荷耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。測定項目水ポテンシャル、温度ケーブル長(m)5測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF)分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)【水ポテンシャル】±10精度(℃)±11動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
センサーインターフェース
メータージャパン¥27,000税込¥29,7001個6日以内出荷ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。 ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。 METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。 Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。 ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。仕様【データ保存】なしポート数1電源単三アルカリ電池2本センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能寸法(cm)9.14×3.66×3.35OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降動作温度範囲(℃)-40~60
土壌水分センサー
ARP(エー・アール・ピー)¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。本製品では含水率 0%は空気 中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。国内生産にて安定した品質を保証!用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。測定範囲【EC】0~7dS/cm質量(g)40測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)、電気伝導度(EC)ケーブル長(m)5測定範囲(%)0~100精度(%)±3測定温度範囲(℃)-10~50動作温度範囲(℃)-40~50
土壌採土器 断面観察用
藤原製作所¥32,900税込¥36,1901個6日以内出荷土壌構造を破壊することなく、容易にサンプリングできます! 深さ15cmの土壌断面を採取できます。 栽培土壌の構造、柔らかさ、臭気、色などの分析に最適です! ステンレス製で錆びにくく、海岸などのヘドロ検査などにも使用できます。 器具構造がシンプルで手入れも容易です。材質スチール質量(kg)2.5深さ(mm)【採取】150全長(cm)63厚さ(cm)約1.5
土壌水分センサー
ARP(エー・アール・ピー)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、温度を同時に測定する事が出来ます。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証! 農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。質量(g)40測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)ケーブル長(m)5測定範囲(%)【水分】0~100精度(%)±5測定温度範囲(℃)-10~50動作温度範囲(℃)-40~50
土壌水分センサー ECH2Oシリーズ
メータージャパン¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。 広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。測定範囲風乾~飽和容量(mL)1320(測定)測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5精度(%)±3プローブ長(mm)100印加電圧(DCV)12~15@15mA動作温度範囲(℃)0~50分解能(%)0.08材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
データロガー
メータージャパン¥145,000税込¥159,5001台6日以内出荷箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 測定間隔は1時間で、1分毎に測定した平均値か累積値を保存します。 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6電源単三アルカリ電池6本寸法(cm)14.9×25×6.3記憶データ数20000~30000電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)測定間隔1時間メモリ容量(MB)2
土壌水分測定器テンションメーター
竹村電機製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。 防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。 メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。 水分の適正範囲を色で表示します。測定範囲0.0~2.6pF質量(g)210精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8%寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18埋設深さ(mm)130~200本体寸法(cm)鉢用20
ポケット型 マルチテスター( pH・EC・TDS・塩分 )
竹村電機製作所(2件のレビュー)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。 測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。 防水型、A.T.C.付用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール測定範囲(pH)0.00~14.00分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00%測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
ポケット型pH計
竹村電機製作所¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。温度補償有(自動)校正3点防水仕様IP67緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18
高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606
bitstrong(ビットストロング)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1質量(g)130奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
土壌水分カルシメーター
メータージャパン¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。 簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。 アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。 土壌中のカルシウム濃度を計測します。 土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。 ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。質量(g)350電源単三アルカリ電池3本温度(℃)5~50測定範囲(%)0~100精度(%)0.05測定時間(秒)30測定単位%CaCO3記憶データ数50サンプル量0.5~5g分解能(%)0.1
土壌水分センサーTEROSシリーズ
メータージャパン¥58,000税込¥63,8001本6日以内出荷耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。仕様【測定有効体積】1010mL測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量)測定項目体積含水率(VWC)/温度分解能0.1温度測定範囲(℃)-40~60精度(%)0.1(水分)精度(℃)±1プローブ長(mm)55動作温度範囲(℃)-40~60材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
データロガー
メータージャパン¥237,000税込¥260,7001台6日以内出荷箱型ケースは屋外での長期間の使用にも耐えられるように設計されています。 最大6種類のMETER社センサーを接続可能なデータロガーです。 ソーラー充電機能を装備、電源設備を必要とせず長期間の計測が可能です。 測定間隔は5分~12時間で、1時間毎にデータをワイヤレス送信します。 (ZENTRA Cloudシーズンパスが必要です) 無料のZENTRA Utilityソフトウェアで各種設定や測定データのダウンロードを行います。 ZL6とPCをオンラインで接続して各種設定やデータのダウンロードが行えます。 データはExcelファイルでダウンロードされ、測定データがデータロガーや設置場所などのメタデータと一緒にダウンロードされます。 ZENTRA UtilityにはMETER社のすべてのセンサー制御がプログラムされているので、測定条件やデータのダウンロードも簡単に行えます。用途METER社製センサーとの接続が可能な、通信機能、ソーラー充電、Bluetoothなど様々な機能を装備したオールインワンデータロガーポート数6電源単三NiMH充電池、または単三アルカリ電池6本寸法(cm)14.9×25×6.3記憶データ数40000~80000電池寿命3~12ヶ月(アルカリ電池)測定間隔5分~12時間メモリ容量(MB)8
ハンディ型マルチメータ
竹村電機製作所¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様データロガー:手動または自動/3秒~23時間59分59秒.1秒刻み寸法(mm)200×83×57測定範囲PH:0~14.00pH( 最少目盛: 0.01pH)/ORP:2000mV(最少目盛0.1mV,1mV)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃最少目盛0.1質量(g)500電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)精度PH:±1%(フルスケール)/ORP:0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きい放/導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃温度補償自動または手動校正PH:5点(各レンジ1点)/ORP:200mV/導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後測定メモリ数最大500個
ポケット型PH計
竹村電機製作所¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F精度(pH相対)±0.01pH±1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F温度補償自動(ATC)校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと温度分解能(℃)0.1/0.1°F精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD分解能(pH)0.01
テンションメーター
竹村電機製作所¥42,980税込¥47,2781台当日出荷2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。 アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。 kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。 リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。 電源が必要です。質量(g)90(表示部)使用温度範囲(℃)10~50精度±0.2%、F.S±1digit出力電圧(V)(アナログモニター)1~5測定範囲(kPa)0~-101.3寸法(cm)31×31×26(表示部)出力インピーダンス(Ω)約1K電源(DC-V)12~24使用湿度(%RH)35~85
ポケット型マルチテスター
竹村電機製作所¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18温度(℃)(EC)25精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F精度(pH)±0.01±1LSD温度補償自動(ATC)レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点計数範囲(EC温度)0.0~10.00%分解能(pH)0.01
ポケット型EC・TDS・塩分&テスター
竹村電機製作所¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。 標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。 カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。 バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F温度補償自動(ATC)レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点係数(TDS)0.4~1.00計数範囲(EC温度)0.0~10.00%
ポケット型EC・TDS・塩分&テスター
竹村電機製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 (校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml電源(V)LR44(1.5)×4精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD使用温度(℃)5~45分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F)寸法(cm)17×4.5×3温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD校正(塩分)1点/手動測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後)温度分解能(℃)0.1/(0.1°F)係数【TDS係数】0.4~1.00(選択)校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0温度補正(℃)有り(自動)
デジタル照度計 (レンジ切替手動・室内向け、教材用)
竹村電機製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷データホールド機能付。みやすい大型デジタル表示。電池低下表示。小型軽量。寸法(mm)(本体)148×71×36、(受光部)85×67×32測定範囲【測定レンジ】200/2000/20000(LUX)、20/200/2000(FC) 【本体重量測定可能範囲】0.1~19990(LUX)、0.01~1999(FC)質量(g)本体と受光部(乾電池含)/約270使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9乾電池(JIS006P)精度200~2000LUX±(4%rdg+5dgt)、20000LUX±(5%rdg+5dgt)表示LCDデジタル3、1/2桁波長(nm)(センサーピーク)550単位(分光)LUX、FC(1FC=10.76LUX)波長範囲(nm)(分光特性)400~700許容相対湿度(%)80以下
ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型)
竹村電機製作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器精度±1%分解能0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm温度表示0~50℃測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2,000校正オートまたは手動(3点まで)測定範囲(mS/cm)0~20.00
ポータブル型 デジタル pH計
竹村電機製作所¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷プッシュボタン式多点校正、オートレンジ、ホールド機能、防滴キーパット。 オートオフ機能付き。操作は簡単。寸法(mm)157×85×42質量(g)255測定範囲(pH)0.00~14.00温度表示0.0~50.0精度(pH)±0.01温度補償有(自動)校正3点(オート)分解能(pH)0.01