絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(1)
イヤホン形状
オーバーヘッド型(8)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(6)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(4)
  • Bluetooth(2)
  • RJ9(1)
  • USB(3)
  • USB Type-C(2)
  • 無線USB(1)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 0.8(12)
  • 0.82(5)
  • 1(46)
  • 1.04(3)
  • 1.1(6)
  • 1.12(3)
  • 1.2(299)
  • 1.25(4)
  • 1.3(5)
  • 1.62(4)
  • 1.8(71)
  • 1.85(4)
  • 1.9(4)
  • 2(38)
  • 2.1(8)
  • 2.4(6)
  • 3(72)
  • 3.5(4)
  • 5(25)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • エレコム(4)
  • FIIO(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • マクセル(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • ソニー(1)
  • audio-technica(1)
  • エアリア(1)
  • JVC(ビクター)(1)
  • Dell Technologies(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M オーム電機モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5Mオーム電機(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
コード長さ(m)1.5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50プラグ径(Φmm)3.5
ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドセット(プラグタイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,200税込1,320
1個
当日出荷
軽量&調整自在長時間の会議も快適なプラグタイプのヘッドセット簡単接続で誰でも使えるプラグタイプヘッドセットです。Φ3.5mmステレオミニプラグを差し込むだけでセットアップ完了。手元のボリューム操作で音量調整も簡単に行えます。柔らかく調整できるマイクブームとヘッドバンド、軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく、リモート授業やWeb会議におすすめです。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。材質:ABS、PU。サイズ:本体:約120×160~175mm、ケーブル:約1.8m
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65ケーブル長(m)約1.5感度120±3dBプラグΦ35mm4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット (単一指向性・ノイズキャンセリング付) アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドセット (単一指向性・ノイズキャンセリング付)アーテック[学校教材・教育玩具]
2,500税込2,750
1セット
当日出荷
クリアな音声で快適ノイズキャンセリング付きヘッドセットノイズキャンセリング機能付きで雑音を軽減し、クリアな音声を実現するUSBヘッドセットです。単一指向性マイクを採用しているため、周囲の雑音を抑え、相手に聞きやすい声を届けられます。リモート授業やオンライン会議、英語のリスニング学習など幅広く活躍します。材質:ABS、PU。サイズ:本体:約134×155~175mm、ケーブル:約1.5m
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。プラグUSB-Aイヤホン形状オーバーヘッド型ケーブル長(m)約1.5セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65最大出力(mW)30再生周波数帯域(Hz)20~20000感度120±3dBインピーダンス(Ω)32ブラック
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technicaオープンバックダイナミックヘッドホンaudio-technica
1,898税込2,088
1個
当日出荷
デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)1.5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える安定した装着感のヘッドバンド式重さを感じさせない軽量タイプしっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
Type-C 有線ヘッドホン マクセルType-C 有線ヘッドホンマクセル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などにコード長さ(m)約1.5プラグType-C再生周波数帯域(Hz)20~20,000ドライバーユニット(Φmm)直径10音圧感度(dB/mW)97
Dell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024 Dell TechnologiesDell Pro ワイヤレス ANC ヘッドセット - WL5024Dell Technologies
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024 駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット <製品特徴> ・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。 ・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。 ・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。 ・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり質量(g)219ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み)接続方式Bluetooth感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa接続ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電)センサーヘッドセンサー:あり。従来機能テレメトリー:あり周波数範囲(Hz)「マイク」100~14kコントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電)応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード)材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶モード外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタンバッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット)充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル)LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED)OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OSオーディオ機能LE Audio対応:ありマイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有)サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ)指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク)イヤホン形状オーバーヘッド型材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッションスピーカーサイズ(mm)40パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用)オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン)フォームファクタ小型ヘッドバンドアダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-CノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク)マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続)ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
Poly Sync 60 USB-A and USB-C HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 60 USB-A and USB-CHP(日本ヒューレット・パッカード)
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
スマート スピーカーフォンを使用すると、プロフェッショナルのようなサウンドが得られます。
シルバー接続方式USB-A、USB-C、Bluetoothケーブル長(mm)1500
ゲーミングイヤホン 有線 3.5mm3極 リケーブル可 V custom エレコムゲーミングイヤホン 有線 3.5mm3極 リケーブル可 V customエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 ”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは本体装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ ー MMCXケーブル×1本(本体接続済み)、収納ポーチ×1個ブラック質量(g)約6 ※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.5対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×28×18 ※ケーブル含まずヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ保証期間1年間周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000装着方式カナル型イヤホンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5音量調節【ヘッドフォン】無
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付 全指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付 全指向性 【 PS5 PS4 Nintendo Switch 他対応】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 ”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm(各1セット)]、交換用ゴムバンド[280mm]、4極→3極×2変換プラグ、Φ3.5mm4極ステレオミニケーブル[1.5m]×2、収納袋ブラック質量(g)約240(ケーブル含まず)備考※本製品をゲーム機に接続する際は、マイクを下ろしミュートを解除してください。ミュート状態で接続するとゲーム機にマイクが正しく認識されません。ケーブル長(m)約1.5対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×90×230(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径50mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極保証期間1年間指向性【マイク】全指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
ワイヤレスゲーミングヘッドセット ソニーワイヤレスゲーミングヘッドセットソニー
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。
ケーブル長(m)約1.5接続方式2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグイヤホン形状オーバーヘッド
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ヘッドセットBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約56(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mmステレオミニプラグ保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性無指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k最大入力(mW)30(標準20)イヤホン形状オーバーヘッド
アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコムアナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー 4極Φ3.5mm ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラックエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約1.5、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット質量(g)17(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)保証期間1年間ブラックインターフェースゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
開放型ヘッドホン FT1 FIIO開放型ヘッドホン FT1FIIO
33,980税込37,378
1台
13日以内出荷
こだわりの木材を採用し、自然の響きを追求した密閉型ヘッドホンです。 60mm大型ドライバーが豊かな音場を生み出し、最大26dBの高い遮音性能で 没入感のある音楽体験をご提供いたします。10Hz-40kHzの広帯域再生で音楽の細部まで忠実に再現したことに加え、快適な装着感と高級感のあるデザインが豊かなリスニングを実現します。
仕様側圧:4.5N±0.3N付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)Black:約340 (ケーブル除く)、Beech:約350(ケーブル除く)形式密閉型ダイナミックヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度98dB/mW@1kHz (113dB/Vrms@1kHz)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)32ドライバ種類60mmダイナミックドライバー
開放型ヘッドホン FT5 FIIO開放型ヘッドホン FT5FIIO
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
FT5は、FIIO初となる平面磁界ドライバーを搭載した開放型ヘッドホンです。銀・アルミ混合素材によるプリントコイルを用いた6μmの振動板と強力な磁気回路を備えた新開発の平面磁界ドライバーは、極めて質量の少ない振動板を面全体で駆動することによって歪みが極めて少なく、過渡特性に優れた自然な出音を生み出します。マグネシウム・アルミニウム合金による軽量ハウジングがもたらす軽快な装着感と、ポータブル製品でのドライブがし易い高感度・低インピーダンス設計によって、さまざまな環境下でリスニングを行なっていただけます。
仕様●プレイヤー側端子:交換式プラグ (3.5mmアンバランス / 4.4mmバランス)●振動版:6μmPAR振動板+銀含有アルミ素材プリントコイル●側圧:4.0N (±0.3N)●耐入力:2000mW付属品銀メッキ単結晶銅ヘッドホンケーブル、3.5mm交換式プラグ※標準装着済み、4.4mm交換式プラグ、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、4.4mmメス to 4ピンXLRオス変換アダプター、レザー製収納ケース、スエードイヤーパッド、プロテインレザーイヤーパッド、クイックスタートガイド質量(g)片側:約456 (ケーブルを除く)形式開放型ヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度110dB(1Vrms)@1kHz周波数特性7Hz ~ 40kHz材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅ヘッドフォン端子3.5mm 2極端子 x2インピーダンス(Ω)36ドライバ種類90mm径平面磁界ドライバー
開放型ヘッドホン FT1Pro FIIO開放型ヘッドホン FT1ProFIIO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
FIIOが独自開発した95×86mmの大口径平面磁界ドライバーと薄さわずか1μmのダイヤフラムを搭載し、サファイアとアルミニウムのデュアルコーティング技術と均一な磁場設計により、繊細かつ豊かな音楽表現を可能にしました。さらに20Ωの高感度設計と374gの軽量ボディ、12段階調整可能なヘッドバンドを採用することで、携帯性と使い勝手を両立させた開放型ヘッドホンです。
付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)約374 (ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.5感度12dB/1Vrms@1kHz、95dB/mW@1kHz周波数特性7Hz~40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)20(@1kHz)ドライバ種類平面磁界ドライバー(95×86mm)
ゲーミングイヤホン 有線 3.5mm3極 リケーブル可 ネックバンド マイク付き V custom エレコムゲーミングイヤホン 有線 3.5mm3極 リケーブル可 ネックバンド マイク付き V customエレコム
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 ”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)、【周波数帯域/付属マイク】-42±3dB付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ ー MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 ー Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、収納ポーチ×1個ブラック、【付属マイク・本体】ブラック質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、【付属マイク】約30ケーブル長(m)約1.5、【付属マイク】約1.5対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドフォン】約15×28×18※ケーブル・付属マイク含まずアーム長さ(mm)【付属マイク】約157ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mmマイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16インピーダンス【付属マイク】100Hz~10,000Hz入力感度【付属マイク】2.2kΩインターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ、【付属マイク】Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ保証期間1年間指向性【付属マイク】全指向性バンド長(mm)【付属マイク/ネック】約375周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000装着方式カナル型イヤホンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュートあり音量調節【ヘッドフォン】無
インナーイヤー型   MR-31 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)インナーイヤー型 MR-31 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
619税込681
1個
6日以内出荷
ラジオ用のモノラルイヤホンです。
ケーブル長(m)1.5イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具]快適スクールヘッドセット 両耳 3.5mmプラグ シフトプラスSONIC(ソニック)[文具]
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
両耳タイプ×口元マイクで、学習中の周囲の音が気になりにくいから、どこで勉強していても集中力アップ! 耳を柔らかく包んで、耳が痛くなりにくいソフトイヤーパッドを採用。長時間のオンライン授業でも疲れにくい。 平らにしてコンパクトに収納できるので、荷物の多い小・中学生にピッタリ。外出先、旅行先にも持って行ける! 周囲の雑音をひろいにくく、正面の声をひろってくれる「単一指向性マイク搭載」でクリアに伝わる。 アジャスターで頭の大きさに合わせて調節できるので、子どもの成長に合わせて長く使える。 誤操作による大音量を防ぎ、子どもの耳を守る85dBの音量制限。
用途ヘッドセット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180質量(g)70(ケーブルを含むと約95)接続方法有線/3.5mm4極ミニプラグタイプ両耳音量(dB)85(制限)主要材質ABSイヤホン形状オーバーヘッド型コード長さ(m)約1.5装着方式両耳
eスポーツチーム監修ゲーミングマイク エアリアeスポーツチーム監修ゲーミングマイクエアリア
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして寸法(mm)約120×100×360ブラック質量(g)270スイッチボリューム調整、ミュートケーブル長(m)1.5対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~感度-32dB±3dBマイクロホン全指向性周波数特性80Hz~16KHzインピーダンス2.2KΩケーブル長(cm)約150インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0×1ポート対応解像度最大録音:96KHz/24bitイヤホン形状3.5mmポート再生紙使用マーク適合

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ