絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(16)
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(11)
  • Lightning(4)
  • USB Type-C(6)
コード長さ(m)
  • 1.2(18)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(5)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(10)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • ラディウス
  • モノタロウ(1)
  • audio-technica(224)
  • オーム電機(199)
  • JVC(ビクター)(163)
  • Jabra(161)
  • エレコム(153)
  • フジパーツ(144)
  • SHURE(108)
  • SONY(ソニー)(101)
  • サンワサプライ(94)
  • AZLA(アズラ)(89)
  • ELPA(86)
  • PGA(80)
  • BOSE(ボーズ)(72)
  • FINAL(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • True Dyna(51)
  • 長塚電話工業所(49)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 完全ワイヤレスイヤホン ラディウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    ラディウス
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    ノイズキャンセリング対応。最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン。ファッショナブルなリニューアルカラー。アクティブノイズキャンセリングモード。アンビエントサウンドモード。片耳モード。最大約30時間の長時間バッテリー。IPX5の防滴仕様
    仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP ラディウス

    ブルートゥーススピーカー SOUND BUMP

    ラディウス
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド。ポータブルワイヤレススピーカー。連続再生最大20時間。IPX5の防滴仕様。2台繋げてステレオでも楽しめる。ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載。ムードに合わせたイルミネーション
    付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2周波数帯域(MHz)FM:76~108充電時間約3時間再生周波数帯域(Hz)20~20000外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下)連続再生時間最大20時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5対応ファイルMP3, WAV microSD使用時通信距離(m)見通し距離 約10スピーカーサイズ(mm)Φ66対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP
  • iPhone用 Lightningイヤホン  ブラック HP-NEL11K [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウス

    iPhone用 Lightningイヤホン ブラック HP-NEL11K [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]

    ラディウス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
    仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1型式ダイナミック型ブラックプラグLightningコネクタサンプリングレート:48000Hzビット24bit再生周波数帯域(Hz)20~24000音圧レベル(dB)出力:98±3dBケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
  • イヤホンマグネット  フラミンゴピンク HP-CMC01F ラディウス

    イヤホンマグネット フラミンゴピンク HP-CMC01F

    ラディウス
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    音楽を聴かない時、首かけに便利なイヤホンマグネット「イヤホンマグネット」は、Bluetoothイヤホンのケーブル左右にそれぞれ取り付けることで、磁力によりケーブルをループ状に固定することができるアクセサリです。これまで、イヤホンを耳からはずしている間、体を動かすたびに感じていたズレや落下によるわずらわしさを解消します。L Rインジケート吸着面には左右を表す「L」「R」の表示が施されており、イヤホンを装着する際の左右の判別に役立ちます。豊富なカラーバリエーション9色のカラーの中からお選びいただけます。イヤホンの色に合わせることも、お好みの色をアクセントにすることもできます。
  • 完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven ラディウス

    完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven

    ラディウス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホン。ながら聴き構造。骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション。独自構造フローティングフィットシステム。音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリーク。マルチポイント機能。AIコールノイズリダクション。急速充電。IPX4
    仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3再生周波数帯域(Hz)15~20000連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4ドライバーユニット(Φmm)14通信距離(m)見通し距離 :最大約10対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • 完全ワイヤレスイヤホン ラディウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    ラディウス
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン。猫好きにおすすめ。世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン。製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付。音声アナウンスは猫の声
    仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6.1対応コーデックBluetooth:AAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C ラディウス

    ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C

    ラディウス
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応。USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMP。MFi 認証取得。最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応。ESS Technology 社製「ES9270C」搭載。アルミニウム筐体。iPhone 15シリーズでの動作確認済み
    仕様ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz付属品取扱説明書(保証書)寸法(mm)100(全長)ブラック質量(g)7電源バスパワー駆動対応機種USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス周波数特性10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz)最大出力0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16-600S/N比130dB(@16Ω負荷、A-weight)コネクタ入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)
  • イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ) ラディウス

    イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ)

    ラディウス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
    仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約15(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス16Ω±20%再生周波数帯域(Hz)5~50000ケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)13
  • イヤホン カナル型 USB Type-C ラディウス

    イヤホン カナル型 USB Type-C

    ラディウス
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
    仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約21(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)10~40000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5
  • イヤホン カナル型 USB Type-C ラディウス

    イヤホン カナル型 USB Type-C

    ラディウス
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
    仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約16(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5
  • イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ) ラディウス

    イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ)

    ラディウス
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
    仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)材質筐体:ステンレススチール型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)シルバーインピーダンス22Ω再生周波数帯域(Hz)20~40000ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
  • イヤホン カナル型 ラディウス

    イヤホン カナル型

    ラディウス
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン。迫力とキレのある重低音。High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー。MMCXリケーブル対応。ディープマウントイヤーピース標準搭載
    仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約17(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス17Ω±15%再生周波数帯域(Hz)5~40000ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材ドライバー径(Φmm)13
  • イヤホン カナル型 ラディウス

    イヤホン カナル型

    ラディウス
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    心地よい低音再生と安定した装着感を実現。カナル型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。ディープマウントイヤーピース。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
    仕様●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約13(ケーブル含む)インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)8システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
  • イヤホン カナル型 ラディウス

    イヤホン カナル型

    ラディウス
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型USB Type-Cイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
    仕様●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~24000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)10システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
  • イヤホン インナーイヤー型 ラディウス

    イヤホン インナーイヤー型

    ラディウス
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    バランスに優れた音質と快適な装着感を実現。インナーイヤー型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。開放的なリスニングが楽しめるインナーイヤー型。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
    仕様●出力音圧レベル:113±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品イヤーパッド×1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)14.15システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
  • イヤホン インナーイヤー型 ラディウス

    イヤホン インナーイヤー型

    ラディウス
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
    仕様●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz付属品取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)14.15システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
  • イヤホン インナーイヤー型 ラディウス

    イヤホン インナーイヤー型

    ラディウス
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型Lightningイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
    仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz付属品取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型インピーダンス32ΩプラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~20000ケーブル長(cm)約120(Y型)周波数帯域(Hz)伝送:20~24000ドライバー径(Φmm)14.15
  • 「ながら聴き」ワイヤレスイヤホン ラディウス

    「ながら聴き」ワイヤレスイヤホン

    ラディウス
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。独自構造フローティングフィットシステム。ながら聴き構造。カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー。軽量・コンパクト収納。マルチポイント。コールノイズリダクション。IPX4の防滴仕様
    仕様出力音圧レベル:116±3dB付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約20出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間約1.5時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大11時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)14.8伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP
  • iPhone用 Lightningイヤホン ラディウス

    iPhone用 Lightningイヤホン

    ラディウス
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型Lightningイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
    仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型プラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~24000ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプドライバー径(Φmm)10システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(XS)  クリア HP-DME04CL ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(XS) クリア HP-DME04CL

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(S)  クリア HP-DME03CL ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(S) クリア HP-DME03CL

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL)  クリア HP-DME00CL ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL) クリア HP-DME00CL

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(M)  クリア HP-DME02CL ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(M) クリア HP-DME02CL

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(L)  クリア HP-DME01CL ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(L) クリア HP-DME01CL

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
  • 小型ポータブルDACアンプ(USB Type-C、Φ3.5mm stereo mini jack)  ブラック RK-DA60CK [ハイレゾ対応 /DAC機能対応] ラディウス

    小型ポータブルDACアンプ(USB Type-C、Φ3.5mm stereo mini jack) ブラック RK-DA60CK [ハイレゾ対応 /DAC機能対応]

    ラディウス
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    最大32bit/384kHzのハイレゾ再生に対応したDACアンプ 「RK-DA60C」は、スマートフォンなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器に接続するだけで、接続先機器を最大32bit/384kHz対応の高音質ミュージックプレイヤーとして使用できるDACアンプです。 追求された取り回し持ち運び性能 サイズはコンパクトで、重量はわずか6グラム。イヤホンと一緒にイヤホンケースなどに収納して気軽に持ち運ぶことができます。さらに、充電不要のバスパワー駆動のため、スマートフォンに接続するだけでお使いいただけます。 ハイレゾイヤホンの潜在能力を引き出す高性能チップ「CX31993」を搭載 高音質を実現するDAC 「CX31993」は、最大32bit/384kHzのハイレゾ再生が可能な優れたチップです。高音質なDACをLch/Rchそれぞれに1基ずつ搭載しており、高精度なDA変換を実現。広いダイナミックレンジ、低歪み、高い周波数応答特性を示します。また、「CX31993」は単体でUSB入力からヘッドホン出力までの信号処理を行うため、同チップの採用によって効率的な基板設計及び小型化が可能になり、コンパクトな筐体形状を実現しました。 省電力かつ音の再現性の高いG級ヘッドホンアンプ 「CX31993」が備えるG級ヘッドホンアンプは、入力された信号レベルが低い時には電源電圧を落としてヘッドホンへ供給する電力を抑え、信号レベルが高い時には電源電圧を上げてより多くの電力を供給します。入力された信号レベルの大きさに合わせて効率良く動作し、接続先機器の消費電流を低減します。最適化された電源電圧を使用することで、出力の音量を問わず常に高音質な音楽を提供します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 様々な出力デバイスに対応した出力判別機能 「CX31993」はΦ3.5mmジャックに接続されたイヤホンヘッドホンのリモコンの有無を接続時に判別する機能を備えており、様々なイヤホンヘッドホンとの接続が可能です。また、チップに内蔵する制御インターフェースにより、PCやスマートフォンに接続した際のリモコン操作が可能なうえ、イヤホンマイクからの音声を最大24bit/96kHzで入力可能なADCを搭載し、クリアで高音質な通話を実現します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 高純度の単結晶銅+銀メッキケーブル ケーブルには銀メッキを施した単結晶銅ケーブルを採用しました。単結晶銅は特別な鋳造方法により信号伝送方向の結晶粒界(結晶同士の隙間)をなくし、不純物等の混入を低減した導電性に優れる極めて純度の高い導体です。銀メッキは、外観の美しさを向上させるとともに絶縁処理工程での熱による導体の劣化を防ぎます。単結晶銅の持つ優れた電気的特性や柔軟性を損なうことがなく、より高いS/Nを実現します。 「NePLAYER」でハイレゾをもっと楽しめる radiusではAndroidスマートフォンやiPhoneなどでのハイレゾ再生に最適な音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」「NePLAYER for ASUS」を販売しています。「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。「RK-DA60C」と組み合わせてご使用いただくことで、接続先機器のオーディオ性能によらずハイレゾ音源の繊細さと臨場感をご堪能いただけます。 ※「RK-DA60C」の接続時は、無料版の「NePLAYER Lite」および「NePLAYER for ASUS」のハイレゾ再生機能を、課金購入することなくご使用いただけます。
    仕様THD+N:≧0.001%[@Fs=192kHz、16Ω]ブラック質量(g)6対応機種USBオーディオクラス2.0、USB Type-C接続対応のAndroidスマートフォン、USBオーディオクラス2.0対応のMac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)(ご使用端末がUSB Type-A接続対応の場合、付属の変換アダプタを使用してください。)対応USBオーディオクラス:USBオーディオクラス2.0最大出力66.8mW+66.8mW(Lch+Rch)[@16Ω]ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~600入力端子USB Type-Cプラグ再生周波数帯域(Hz)20~160k(0dB/-0.5dB)S/N比<130dB[@A-weight、16Ω]対応フォーマットPCM 最大32bit/384kHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
  • カナル型イヤホン  ブラック HP-NX10K [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    カナル型イヤホン ブラック HP-NX10K [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー 「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。 その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。 雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。 ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載 小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。 マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 ディープマウントイヤーピース 耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性 radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。 「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。
    付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブラック周波数特性100Hz~10000HzプラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107.2±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ指向性全指向性インピーダンス(Ω)18音圧感度(dB)-42±3V/Paドライバー径(Φmm)7.4イヤホン形状カナル型
  • iPhone用 Lightningイヤホン  レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウス

    iPhone用 Lightningイヤホン レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]

    ラディウス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。
    仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1型式ダイナミック型レッドプラグLightningコネクタサンプリングレート:48000Hzビット24bit再生周波数帯域(Hz)20~24000音圧レベル(dB)出力:98±3dBケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
  • イヤホンマグネット  ピンク HP-CMC01P ラディウス

    イヤホンマグネット ピンク HP-CMC01P

    ラディウス
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    音楽を聴かない時、首かけに便利なイヤホンマグネット「イヤホンマグネット」は、Bluetoothイヤホンのケーブル左右にそれぞれ取り付けることで、磁力によりケーブルをループ状に固定することができるアクセサリです。これまで、イヤホンを耳からはずしている間、体を動かすたびに感じていたズレや落下によるわずらわしさを解消します。L Rインジケート吸着面には左右を表す「L」「R」の表示が施されており、イヤホンを装着する際の左右の判別に役立ちます。豊富なカラーバリエーション9色のカラーの中からお選びいただけます。イヤホンの色に合わせることも、お好みの色をアクセントにすることもできます。
  • イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型レッドプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:106±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)11イヤホン形状カナル型
  • イヤホン カナル型 HP-NX30K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 HP-NX30K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブラックプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:106±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)11イヤホン形状カナル型
  • イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブループラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
  • イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型レッドプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
  • イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブラックプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(XS) HP-DME04K ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(XS) HP-DME04K

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
    適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコンブラックサイズXS外径(Φmm)約10
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(S) HP-DME03K ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(S) HP-DME03K

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
    適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコンブラックサイズS外径(Φmm)約11.5
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(M) HP-DME02K ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(M) HP-DME02K

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
    適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコンブラックサイズM外径(Φmm)約12
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(L) HP-DME01K ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(L) HP-DME01K

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
    適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコンブラックサイズL外径(Φmm)約13.2
  • イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL) HP-DME00K ラディウス

    イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL) HP-DME00K

    ラディウス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
    適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BTセット内容L、M、S、XS材質シリコンブラックサイズALL外径(Φmm)約13.2、約12、約11.5、約10
  • プリメインアンプ   RA-VT11L [ハイレゾ対応 /真空管] ラディウス

    プリメインアンプ RA-VT11L [ハイレゾ対応 /真空管]

    ラディウス
    449,800税込494,780
    1個
    13日以内出荷
    リニューアル内容 電圧増幅管 電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、 製品の長寿命化にも貢献しています。 出力管 ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、 演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。 ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。 GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。 高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。 絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。 ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。 重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています 防磁キャップ 適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。 キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。 RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます 限定シリアルナンバープレート 1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。 リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。 高級オーディオグレードコンデンサー ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。 これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。 従来品から引き継ぐパーツ シンプルなコントロール RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。 こだわりのハンドビルド RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。 インシュレーター インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。 入出力端子 黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。 出力トランス フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。 コンデンサ 音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。 安定した電源供給 優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
  • イヤホン カナル型  レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約18(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)25±15%最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ