カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ラディウス
- モノタロウ(1)
- Jabra(228)
- audio-technica(133)
- AZLA(アズラ)(116)
- エレコム(96)
- オーム電機(90)
- JVC(ビクター)(82)
- SONY(ソニー)(72)
- PGA(68)
- サンワサプライ(57)
- ELPA(55)
- 長塚電話工業所(49)
- フジパーツ(41)
- FSC(38)
- BOSE(ボーズ)(38)
- EPOS(37)
- カシムラ(36)
- SHURE(36)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- ブランドをもっと見る
![iPhone用 Lightningイヤホン ブラック HP-NEL11K [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82715229-220623-02.jpg)
iPhone用 Lightningイヤホン ブラック HP-NEL11K [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]
ラディウス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス型式ダイナミック型色ブラックプラグLightningコネクタサンプリングレート:48000Hzビット24bit再生周波数帯域(Hz)20~24000音圧レベル(dB)出力:98±3dBケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ
完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven
ラディウス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホン。ながら聴き構造。骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション。独自構造フローティングフィットシステム。音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリーク。マルチポイント機能。AIコールノイズリダクション。急速充電。IPX4付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス8Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3再生周波数帯域(Hz)15~20000連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4ドライバーユニット(Φmm)14通信距離(m)見通し距離 :最大約10対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
完全ワイヤレスイヤホン
ラディウス¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン。猫好きにおすすめ。世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン。製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付。音声アナウンスは猫の声付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6.1対応コーデックBluetooth:AAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
完全ワイヤレスイヤホン
ラディウス¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷ノイズキャンセリング対応。最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン。ファッショナブルなリニューアルカラー。アクティブノイズキャンセリングモード。アンビエントサウンドモード。片耳モード。最大約30時間の長時間バッテリー。IPX5の防滴仕様付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間型式ダイナミック型質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ)
ラディウス¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW型式ダイナミック型質量(g)約15(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス16Ω±20%再生周波数帯域(Hz)5~50000ケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)13
イヤホン カナル型 USB Type-C
ラディウス¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz型式ダイナミック型質量(g)約21(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)10~40000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5
イヤホン カナル型 USB Type-C
ラディウス¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約16(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5
イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ)
ラディウス¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW材質筐体:ステンレススチール型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)色シルバーインピーダンス22Ω再生周波数帯域(Hz)20~40000ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
イヤホン カナル型
ラディウス¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン。迫力とキレのある重低音。High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー。MMCXリケーブル対応。ディープマウントイヤーピース標準搭載付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW型式ダイナミック型色レッド質量(g)約17(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス17Ω±15%再生周波数帯域(Hz)5~40000ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材ドライバー径(Φmm)13
イヤホン カナル型
ラディウス¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷心地よい低音再生と安定した装着感を実現。カナル型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。ディープマウントイヤーピース。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約13(ケーブル含む)インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)8システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
イヤホン カナル型
ラディウス¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型USB Type-Cイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1仕様●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~24000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)10システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
イヤホン インナーイヤー型
ラディウス¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷バランスに優れた音質と快適な装着感を実現。インナーイヤー型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。開放的なリスニングが楽しめるインナーイヤー型。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載付属品イヤーパッド×1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:113±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)14.15システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
イヤホン インナーイヤー型
ラディウス¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載付属品取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)14.15システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
イヤホン インナーイヤー型
ラディウス¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型Lightningイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品付属品取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz型式ダイナミック型インピーダンス32ΩプラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~20000ケーブル長(cm)約120(Y型)周波数帯域(Hz)伝送:20~24000ドライバー径(Φmm)14.15
「ながら聴き」ワイヤレスイヤホン
ラディウス¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。独自構造フローティングフィットシステム。ながら聴き構造。カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー。軽量・コンパクト収納。マルチポイント。コールノイズリダクション。IPX4の防滴仕様付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)仕様出力音圧レベル:116±3dB型式ダイナミック型質量(g)約20出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間約1.5時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間最大11時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)14.8伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP
iPhone用 Lightningイヤホン
ラディウス¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型Lightningイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz型式ダイナミック型プラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~24000ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプドライバー径(Φmm)10システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
イヤーピース deep mount earpiece 単品(XS) クリア HP-DME04CL
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
イヤーピース deep mount earpiece 単品(S) クリア HP-DME03CL
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL) クリア HP-DME00CL
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
イヤーピース deep mount earpiece 単品(M) クリア HP-DME02CL
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。
イヤーピース deep mount earpiece 単品(L) クリア HP-DME01CL
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。![カナル型イヤホン ブラック HP-NX10K [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717137-220623-02.jpg)
カナル型イヤホン ブラック HP-NX10K [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー 「FLW構造ドライバー」は従来のダイナミックドライバーのようにボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続することで、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動させます。 その結果、振動板への偏った負荷によるローリングの発生を低減し、特に振幅の大きな低音域のTHDを大きく改善することで音全体の濁りを解消しました。 雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現します。全体的にフラットな傾向ながらも深みのある低音と澄みわたる高音が特徴です。 ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載 小型リモコン搭載で、楽曲の再生/停止、曲送り/曲戻し、音量操作、着信時の受話/終話/着信拒否といった操作が行えます。 マイクを搭載しており、ハンズフリー通話やSiriなどの音声アシスタント操作も可能です。※接続先機器によって、一部機能がご使用いただけない場合があります。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節可能です。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 ディープマウントイヤーピース 耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」との高い親和性 radiusではAndroidスマートフォンやASUS社スマートフォン、iPhoneなどでハイレゾ音源を楽しめる音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」を販売しています。 「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。リーズナブルな「HP-NX10x」は、お手軽にハイレゾ音質を体感することにぴったり。小ぶりな本体は装着中の不快感が限りなく小さく、長時間の使用に最適です。付属品ディープマウントイヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色ブラック周波数特性100Hz~10000HzプラグΦ3.5mm 4極 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107.2±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ指向性全指向性インピーダンス(Ω)18音圧感度(dB)-42±3V/Paドライバー径(Φmm)7.4イヤホン形状カナル型![iPhone用 Lightningイヤホン レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82715238-220623-02.jpg)
iPhone用 Lightningイヤホン レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]
ラディウス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷クリアな楽曲再現 カナルタイプならではの高い遮音性とコンパクトながらパワフルに駆動するドライバーユニットにより、クリアな低音と確かな楽曲の再現性を実感できます。 遅延なく映像やゲームを楽しめる iPhone・iPadとの接続にはLightningコネクタを使用するためワイヤレス接続と異なり音声の遅延がありません。 音楽再生に限らず動画観賞やリズムゲームなどでの使用にも最適です。 音声をクリアに伝えるノイズ低減マイク搭載 音声通話の際に周囲のノイズ(雑音)を取り除き、自分の声をクリアに相手に伝えるノイズ低減マイクを搭載しています。 小型リモコンを搭載し、楽曲の再生・停止/曲送り・曲戻し/早送り・巻き戻し/音量UP・音量DOWN/着信時の受話・終話といった操作が可能。 マイク搭載なのでハンズフリー通話やSiriの操作も可能です。 カラーバリエーション シルバー・ブラック・ピンク・ゴールド・レッドの、シックにもクールにもキュートにも合わせられる5色展開です。付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書×1、保証書×1仕様システム条件:iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス型式ダイナミック型色レッドプラグLightningコネクタサンプリングレート:48000Hzビット24bit再生周波数帯域(Hz)20~24000音圧レベル(dB)出力:98±3dBケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ![イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713725-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色レッドプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:106±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)11イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 HP-NX30K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713716-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX30K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色ブラックプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:106±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)11イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713707-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色ブループラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713698-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色レッドプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713689-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。 5k~10kHzの帯域において特徴的な山形の応答波形を持ち、ノイズが少なく耳に刺さりにくい煌びやかな高音を再現します。特にポップスやエレクトロ等の楽曲聴取に向いています。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型色ブラックプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:107±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8イヤホン形状カナル型
イヤーピース deep mount earpiece 単品(XS) HP-DME04K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズXS外径(Φmm)約10
イヤーピース deep mount earpiece 単品(S) HP-DME03K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズS外径(Φmm)約11.5
イヤーピース deep mount earpiece 単品(M) HP-DME02K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズM外径(Φmm)約12
イヤーピース deep mount earpiece 単品(L) HP-DME01K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BT材質シリコン色ブラックサイズL外径(Φmm)約13.2
イヤーピース deep mount earpiece 単品(ALL) HP-DME00K
ラディウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷遮音性に優れたディープマウントイヤーピースで、一つ上の音楽体験を! 優れたフィット感 優れたフィット感で高い遮音性と豊かな低音再生を実現 ISO基準の抗菌仕様 従来型に比べ、フィットするエリアが広い抗菌ディープマウントイヤーピースのセットです。適合機種HP-NHR11 / HP-NHR21 / HP-NHR31 / HP-NHA11 / HP-NHA21 / HP-NEH31 / HP-TWF00 / HP-TWF31 / HP-TWF41 / HP-NX10 / HP-NX20 / HP-NX30 /HP-NX30L / HP-NX100 / HP-NEF11 / HP-NEF21 / HP-NEF31 / HP-NEL21 / HP-NEL31 / HP-N100L / HP-N200L / HP-N300L / HP-NHL11 / HP-NHL21 / HP-N100BT / HP-N200BT / HP-N300BT / HP-NX20BT / HP-NX30BT / HP-BTL01 / HP-V100BT / HP-NX500BT / HP-V500BT / HP-V700BTセット内容L、M、S、XS材質シリコン色ブラックサイズALL外径(Φmm)約13.2、約12、約11.5、約10![イヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704284-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色レッド質量(g)約18(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)25±15%最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704275-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで耳へのストレスをかける事が少なく、通勤や通学に最適です。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色ブラック質量(g)約18(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:102±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)25±15%最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704266-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色レッド質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプインピーダンス(Ω)17±15%ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ![イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704257-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
ラディウス¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。 High-MFD(high magnetic fl;ux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。 低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。 ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色ブラック質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input)ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプインピーダンス(Ω)17±15%ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ![イヤホン カナル型 シルバー HP-NEF31 [Φ3.5mm ミニプラグ] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703609-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 シルバー HP-NEF31 [Φ3.5mm ミニプラグ]
ラディウス¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷世界初 High-MFD構造 ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 音質面ではトランジェント(過渡)特性に優れた歯切れの良い音質を実現。 ダブルプレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニット及びハウジング部に振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、最高音質の楽曲再生が可能。 新開発ディープマウントイヤーピース 安定した装着感と豊かな低音再生を実現。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)4~25000音圧レベル(dB)出力:105/1mWケーブル長(cm)約120(Y型)インピーダンス(Ω)18最大入力(mW)200ドライバー径(Φmm)13イヤホン形状カナル型![イヤホン カナル型 シルバー HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703575-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 シルバー HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ]
ラディウス¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷プレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。 新開発ディープマウントイヤーピース 新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色シルバー質量(g)約14(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)7~24000音圧レベル(dB)出力:98/1mWケーブル長(cm)約120(Y型)インピーダンス(Ω)18最大入力(mW)150ドライバー径(Φmm)10.4イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ![イヤホン カナル型 レッド HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703566-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 レッド HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ]
ラディウス¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷プレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。 新開発ディープマウントイヤーピース 新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型色レッド質量(g)約14(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)7~24000音圧レベル(dB)出力:98/1mWケーブル長(cm)約120(Y型)インピーダンス(Ω)18最大入力(mW)150ドライバー径(Φmm)10.4イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ




![iPhone用 Lightningイヤホン ブラック HP-NEL11K [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82715229-220623-02.jpg)




















![カナル型イヤホン ブラック HP-NX10K [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717137-220623-02.jpg)
![iPhone用 Lightningイヤホン レッド HP-NEL11R [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82715238-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713725-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 HP-NX30K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713716-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 HP-NX20B ブルー [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713707-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 HP-NX20R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713698-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 HP-NX20K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82713689-220623-02.jpg)





![イヤホン カナル型 レッド HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704284-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR11 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704275-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704266-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 ブラック HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82704257-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 シルバー HP-NEF31 [Φ3.5mm ミニプラグ] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703609-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 シルバー HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703575-220623-02.jpg)
![イヤホン カナル型 レッド HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703566-220623-02.jpg)