絞り込み
イヤホン形状

オーバーヘッド型(1)
接続方式
- Bluetooth(1)
コード長さ(m)
- 0.8(1)
色
ブラック(1)
レッド(1)
ブランド
- サイエルインターナショナル
- モノタロウ(1)
- Jabra(246)
- audio-technica(231)
- エレコム(219)
- オーム電機(199)
- JVC(ビクター)(160)
- フジパーツ(149)
- AZLA(アズラ)(118)
- SONY(ソニー)(108)
- サンワサプライ(94)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- RS PRO(90)
- ELPA(86)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- サンワダイレクト(60)
- JVC(52)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(48)
- ブランドをもっと見る
特価

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン&テレビ音声発信機セット
サイエルインターナショナル¥5,898税込¥6,4881台6日以内出荷耳を塞がないから周囲の音も自然に聞こえるクリップタイプのイヤホンです。オープンイヤー型で耳への負担やムレを軽減。安定した装着感でご使用いただけます。また、付属の発信機でテレビ音声もワイヤレスでお楽しみいただけます。連続再生5時間の長時間使用が可能です。セット内容充電ケース、イヤホン左右セット、ACアダプター、発信機、USB(Type-C)ケーブル、音声ケーブル、取扱説明書材質(本体)ABS質量(g)ケース:27、イヤホン:5適合規格発信機:微弱電波方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:70×28×38、イヤホン:31×16×26入力5V0.5A連続使用時間約5時間(使用環境等により異なる)充電時間ケース:1.5時間、イヤホン:50分内蔵電池ケース:300mAh、イヤホン:30mAh(片耳)BluetoothVer.5.4 接続距離10m
ワイヤレスヘッドホンセット
サイエルインターナショナル¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書寸法(mm)発信機:約54×23×10.5色ブラック×レッド直径(Φmm)耳当て部:79質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8電源5V1Aケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル)接続方式Bluetooth感度99dB/mW再生周波数帯域(Hz)15~28000充電時間(時間)2~3連続再生時間約10時間バッテリー容量(mAh)400有効距離(m)10までインピーダンス(Ω)38イヤホン形状オーバーヘッド型ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)
ポケットラジカセ
サイエルインターナショナル(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台6日以内出荷懐かしいカセットテープの再生ができる!カセットテープの再生・録音に加え、AM/FMラジオも聴けるポケットラジカセです。録音マイクを内蔵し、本体側面のマイク部から音声を録音できるから、カラオケや英会話の練習、習い事の記録などに大変便利にご使用いただけます。テープはノーマルテープ60分以内のものをご使用ください。付属品USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約194寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×90連続使用時間(時間)約10.5(乾電池)使用電池単3乾電池×2(別売り)、USBケーブル(ACアダプターは別売り)音声出力Φ3.5mmジャック/スピーカー8Ω1W周波数帯域(AM)(kHz)520-1710周波数帯域(FM)(MHz)76-108
リモコン付き手元スピーカー
サイエルインターナショナル¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷テレビの音声を手元でハッキリ聴けるお手元スピーカーです。誰にでも使いやすい大きなボタンと日本語表記を採用。音量はダイヤル式だから直感的な音量調節が可能です。大容量バッテリーで長時間の使用が可能。夜の間に充電しておけば(6.5時間)最大11時間の連続使用が可能です。付属品本体、専用送信機、音声ケーブル、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書質量(g)350電源(V)リチウムイオン充電池:3.7電源【送信機】DC5V1.5A USB-C最大出力(W)実用:3+3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×70×82連続使用時間(時間)約11到達距離(m)【送信機】約30充電時間(時間)約6.5入力電源DC5V1.5AスピーカーユニットΦ470mm×2 4Ω3Wバッテリー容量(mAh)3600出力端子ステレオミニジャック周波数帯域(GHz)【送信機】送信:2.4入出力端子【送信機】ステレオミニジャック
CDダビング機
サイエルインターナショナル¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷その名の通りお気に入りのCDをCD-RやCD-RWにダビングできる機械。音楽CDやデータCDをパソコンなしでサクサクダビングします。使い方も簡単、読み込みたいCDを挿入したら「読込」ボタンを押す。読込完了したらそのCDを取り出し、次にダビングしたいCD-Rを挿入「書込」ボタンを押す。たったこれだけで完了だからどなたでも簡単にご利用いただく事ができます。インジケーター付で書き込みや読込の進行が一目で分かり不安なし。アーティストや曲情報もそのままダビング。およそ10分の高速録音です。付属品本体、ACアダプター、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)152×187×66(突起部含まず)本体質量(g)約851適合サイズ音楽CD:8cm、12cmAC電源アダプタ(V)DC12/3A動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露無き事)対応CD音楽CD、データCD