絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
耳かけ型(1)
接続方式
  • Bluetooth(1)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • Haylou
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(235)
  • audio-technica(231)
  • エレコム(216)
  • オーム電機(199)
  • JVC(ビクター)(160)
  • フジパーツ(149)
  • AZLA(アズラ)(118)
  • SONY(ソニー)(112)
  • サンワサプライ(94)
  • YAMAHA(ヤマハ)(94)
  • RS PRO(90)
  • ELPA(86)
  • SHURE(80)
  • PGA(79)
  • BOSE(ボーズ)(69)
  • サンワダイレクト(60)
  • JVC(51)
  • 長塚電話工業所(49)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Airfree イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン Haylou

    Airfree イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン

    Haylou
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    Haylou Airfreeは、アクセサリーのようなデザインと軽い装着感を兼ね備えたイヤーカフ型オープンイヤーイヤホンです。【イヤーカフ型デザイン 耳を塞がないイヤホン】。柔軟性と耐久性に優れたTPU素材をブリッジ部に採用。曲げ伸ばしができ、どんな耳の形にも優しくフィットします。耳の穴を塞がず圧迫感が少ないため、着けていることを忘れるような快適さを提供します。【立体感のあるHi-Fiサウンド】。全方位から包み込むように響く立体音響を実現。音の広がりと奥行きをリアルに体感できます。映画やライブの迫力を、臨場感あふれるサウンドで楽しむことができます。【2台同時接続、マルチポイント機能】。2台のデバイスを同時に接続できます。スマートフォンとPCなど、異なるデバイス間の切り替えがスムーズで、Bluetooth設定をその都度変更する手間がありません。【音漏れを抑えるサウンドディレクション技術搭載】。最新の指向性音響技術を搭載し、音波を耳の穴に正確に届けることで音漏れを大幅に低減。オープンイヤータイプでありながら、周囲を気にせずこれまで以上に音に集中できる、快適なリスニング体験を実現します。【バッテリー残量LEDディスプレイ付き充電ケース】。イヤホン格納時に充電ケースのバッテリー残量がパーセンテージで表示されるLEDディスプレイを搭載。ひと目でバッテリー残量を把握できます。【IPX4防水規格】。雨や水濡れに強く、汗をかくワークアウト中も安心して使用いただけます。※ 本防水仕様はイヤホン本体のみに適用されます。
    セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル本体質量(g)42(ケース込み)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×29×68充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2防水保護等級IPX4(イヤホン本体のみ)Bluetooth5.4再生時間(時間)(イヤホン単体)最大約5/(ケース込み)最大約22
  • ワイヤレスイヤホン X1 NEO Haylou

    ワイヤレスイヤホン X1 NEO

    Haylou
    ¥3,618税込¥3,980
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    超小型、ハーフインナーイヤー型のワイヤレスイヤホン。片耳わずか3.3gで耳への負担を軽減、手の中、ポケットなどにスッキリ収まり、ライフスタイルに溶け込みます。13mmの大型HiFiダイナミックドライバーを搭載し、低音から高音に至るまでバランスの取れたパワフルなサウンドを生み出します。イヤホン単体で5時間、ケース込みで最大20時間の音楽再生が可能です。低遅延アルゴリズムで動画やゲームの映像から遅延のない音を届けます。アクション映画やサバイバルゲーム、シューティングゲーム、リズムゲームなどにも最適です。
    セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル寸法(mm)(本体)46×53×25質量(g)(本体片耳)3.3、(ケース付)35保証期間1年間充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2連続再生時間5時間バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー)充電方式USB-C使用範囲(m)Bluetooth:10RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン:5.3対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP再生時間(時間)ケース込み最大:20対応コーデックSBC
  • 「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン Haylou

    「Orca」(オルカ)骨伝導イヤホン

    Haylou
    ¥12,273税込¥13,500
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Hacray Orca(ハクライ オルカ)は、騒音環境下でも聴こえる大音量と轟くような重低音を実現した、ヘッド可動式骨伝導イヤホンです。装着位置を変えられる可動式振動部「パーソナルアジャスター」を搭載。骨の音伝導率や周波数特性を変化させ、響き渡るバスサウンドやアーティストの息づかい、大迫力の音量を提供します。 <装着位置ごとのサウンド特性>。・頬骨:高音に伸びのあるバランスのとれたサウンド。安定した高い装着感。耳珠付近:低い周波数が強調された重低音が特長。余韻を感じるエコーまで表現。耳上:骨伝導と同時に空気振動でも音を伝達。耳内に音を反響させ、リッチな音響を実現。
    セット内容Orca本体、専用充電ケーブル、イヤープラグ ×2、取扱説明書および保証書寸法(mm)111 × 45 × 135質量(g)約30周波数特性20Hz~20kHz充電時間2時間連続再生時間最大12時間(音量50%時)バッテリー容量(mAh)(内蔵)180mAh素材シリコン、チタン合金、ポリカーボネートプロトコル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HSP、HDPBluetooth(バージョン)5.3対応コーデックSBC
  • Mori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン Haylou

    Mori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン

    Haylou
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Haylou Mori Proは、超強力なノイズキャンセル機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。【Hi-Fiサウンドの音質】。Mori Proの先端オーディオ処理アルゴリズムは周波数の歪みを大幅に軽減し、音の詳細まで再現します。音楽をまるでコンサートホールで聞いているような体験を提供します。【-43dBのノイズキャンセリング】。非常に強力なノイズキャンセリング機能を搭載、最大-43dBのノイズを除去します。電車の中、騒々しい街中、カフェなどで周囲の音を消し、音楽を楽しめます。【6つのマイクが作動し通話ノイキャン】。合計で6つのマイク(片耳3つずつ)を搭載。通話中に周囲の音を軽減、また自身の声もクリアに届けます。【風切り音の低減】。Mori Proは効果的に風切り音を低減します。ランニングや風の強い日にも、ノイズが入りづらく快適に使用できます。【進化したBluetooth 5.4】。Bluetooth 5.4テクノロジーは、サウンドロスと遅延を減らします。またデバイスとの接続をこれまでより安定させ、人混みなどでもしっかりと音を届けます。【超低遅延70ms】。圧倒的な低遅延モードを搭載。映画や動画と音がマッチ、ゲームもスムーズなプレイを実現します。【23時間のバッテリーライフ】。充電ケース込みで合計23時間、イヤホン単体では、5時間の連続再生が可能です。
    セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル、付け替え用イヤーキャップ(S、L)※Mは装着済本体質量(g)39(ケース込)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×68充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2Bluetooth5.4
  • ワイヤレスイヤホン X1 Haylou

    ワイヤレスイヤホン X1

    Haylou
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    8日以内出荷
    ハーフインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン。最新の低消費電力チップを搭載。イヤホン単体で5.5時間、ケース込みで最大24時間の音楽再生が可能です。チタン製12mmダイナミックドライバー搭載。流体力学を応用し、内部の空気・音の流れを最適化、自然な音場を再現しパワフルかつ迫力のあるサウンドを生み出します。感度の高いマイクと環境ノイズキャンセリング(ENC)のアルゴリズムを備えています。通話中に周囲の雑音を抑えて自分の声を相手に聞こえやすくします。マット仕上げで指紋や傷が目立ちにくいアルミ合金ケース。USB-C充電ポートのLEDライトで簡単に充電状況の確認が可能です。
    セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル寸法(mm)(本体)62×46×23質量(g)(本体片耳)3.6、(ケース付き)43保証期間1年間充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2連続再生時間5.5時間バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー)充電方式USB-C使用範囲(m)Bluetooth:10RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン:5.3対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP再生時間(時間)ケース込み最大:24対応コーデックSBC/AAC
  • PurFree Buds OW01 Haylou

    PurFree Buds OW01

    Haylou
    ¥15,273税込¥16,800
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Haylou PurFree Buds OW01は、耳孔を塞がず、ごく自然な「ながら聴き体験」を提供するオープンイヤーイヤホンです。ワイヤレスイヤホンでは搭載が難しい16.2mmの大型ドライバーを搭載。自社最新技術のサウンドデリバリーで、最高の音質を最高の状態で耳まで届けます。オープンタイプで耳が疲れにくく、周囲の音をしっかりと把握可能。激しいワークアウトや家事などのながら作業、音楽に浸りたいリラックスタイムまで、シーンを問わずどんな場面でも活躍するパーソナルイヤホンです。
    セット内容イヤホン本体(L,R)、専用充電ケース、充電用USB-Cケーブル、取扱説明書および保証書質量(g)12.6(片耳)適合チップQCC3040接続方式Bluetoothバッテリーリチウムポリマー55mA(片側)充電時間約2時間使用範囲(m)(接続可能)10m(遮蔽物のない環境下)Bluetooth(バージョン)5.2プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP待機時間(最大)75時間イヤホン形状オープンイヤー再生時間(時間)(最大)約8(充電ケース併用時 最大32)対応コーデックSBC / atpX

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオ