絞り込み
イヤホン形状

インナーイヤー型(4)

カナル型(3)
接続方式
- 3.5mmステレオミニプラグ(2)
- Bluetooth(5)
- USB Type-C(2)
コード長さ(m)
- 1.12(2)
色
パープル(1)
ブラック(5)
ベージュ(1)
ホワイト(6)
レッド(1)
ブランド
- エアージェイ
- モノタロウ(1)
- Jabra(235)
- audio-technica(231)
- エレコム(219)
- オーム電機(199)
- JVC(ビクター)(160)
- フジパーツ(149)
- AZLA(アズラ)(118)
- SONY(ソニー)(107)
- サンワサプライ(94)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- RS PRO(91)
- ELPA(86)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(69)
- サンワダイレクト(60)
- JVC(52)
- 長塚電話工業所(49)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクWH
エアージェイ¥1,898税込¥2,0881台当日出荷高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2色ホワイト形ダイナミック型質量(g)12.5感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mWマイクロホンCondenser Microphone型再生周波数(Hz)20~20Kプラグ形状USB Type-Cコネクターインピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)14.2
防災 多機能ラジオライト2000mAh
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から6日以内出荷緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158質量(g)215出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリースピーカー出力(mW)2素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム動作温度範囲(℃)-10~+45
type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK
エアージェイ¥1,898税込¥2,0881台当日出荷高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2色ブラック形ダイナミック型質量(g)12.5感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mWマイクロホンCondenser Microphone型再生周波数(Hz)20~20Kプラグ形状USB Type-Cコネクターインピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)14.2
イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン
エアージェイ¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷耳を塞がない圧倒的な解放感。ながら聴きにも適したオープンイヤータイプのイヤカフ型ワイヤレスイヤホンです。アクティブなスポーツでもずれ落ちない軽快なフィット感です。高音質AACコーデックに対応、音楽再生最大12時間(充電ケース併用)、またバッテリーの残量を液晶表示で安心してご使用いただけます。付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)イヤホン:片耳4.3、充電ケース:30形式【マイク】MEMS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:30×16.5×25、充電ケース:60×33×43.5通信方式BluetoothVer.6.0(通信距離10m)再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)ケース:約1.5、イヤホン:約1.5(バッテリーケースでもイヤホン充電回数:約3回)連続再生時間通話:最大2.5時間、音楽再生:最大4時間、連続待受け:最大28時間(フル充電Bluetooth接続無し、音楽再生無しの場合)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30(片耳)、ケース:200ドライバーユニット(Φmm)13使用周波数(GHz)2.4対応コーデックAAC/SBC防水IPX4対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル
エアージェイ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷充電ケースに液晶タッチパネルを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホン操作や各種設定をケース画面のディスプレイのタッチ操作でできるから便利!。ノイズキャンセリングやお好みの音質に設定できるイコライザー、臨場感サウンド(空間オーディオ機能)など高音質をタッチで操作できます。付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5形式【マイク】MEMS型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
エアージェイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステレオイヤフォンマイクです。ハンズフリーで使えます。リモコン付きで操作しやすいです。用途3.5πミニジャックスマホ用。材質PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミタイプ両耳ケーブル長(m)1.12インターフェース3.5mmステレオミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON WH
エアージェイ¥2,982税込¥3,2801組5日以内出荷自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz色ホワイト質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK
エアージェイ¥2,982税込¥3,2801組5日以内出荷自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz色ブラック質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
お稽古に便利!速度調整CDラジオ
エアージェイ¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。 語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。 再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。 もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂、PVC質量(kg)約1(乾電池含まず)色本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック消費電力(W)約15電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なるスピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON PR
エアージェイ¥2,982税込¥3,2801組5日以内出荷自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz色パープル質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
エアージェイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷軽くソフトな付け心地でランニング中でも落ちない、快適で便利なイヤーホルダー付き! 3.5mmステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン 音楽やゲームを楽しんでいる時の着信にも、イヤホンを外さず即通話OK!適合機種iPhone/iPad Air/iPad mini/iPad/iPod質量(g)11.5形式ダイナミック型イヤホン感度108±3dbプラグ3.5mmステレオミニプラグコード長さ(cm)112再生周波数(Hz)20~20KRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32イヤホン形状インナーイヤー型再生紙使用マーク適合
Bluetooth完全ワイヤレスイヤホン EggPods BK
エアージェイ¥3,609税込¥3,9701台6日以内出荷AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)色ブラック質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29接続方式Bluetooth Ver5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありませんマイクロホンMEMS型使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状インナーイヤー対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetooth完全ワイヤレスイヤホン EggPods WH
エアージェイ¥3,609税込¥3,9701台6日以内出荷AAC対応で遅延の少ない高音質サウンドが楽しめるBluetooth完全ワイヤレスイヤホン。高音から低音までバランスの取れた高音質サウンドです。日常生活防水IPX4準拠、急な雨、ちょっとした汗にも安心です。コンパクト&軽量デザインで耳元スッキリ。イヤホン単体で約4時間の音楽再生が可能。充電ケース併用で最大約20時間再生(充電ケース×4回充電した場合)色ホワイト質量(g)イヤホン:約3.5(片耳)、ケース:約29接続方式Bluetooth Ver5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16.5×18×153、充電ケース:61×25×45.5対応機種iPhone、スマートフォン、Bluetooth機能搭載の携帯電話※すべてのBluetooth機能付き携帯電話のワイヤレス接続を保証するものではありませんマイクロホンMEMS型使用時間(時間)通話最大約2.5(充電ケース併用最大12.5)、音楽再生最大4(充電ケース併用最大20)、連続待ち受け最大約25(フル充電Bluetooth接続、音楽再生無しの場合)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状インナーイヤー対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP