絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(91)
  • エスコ(757)
  • SK11(502)
  • ツヨロン(藤井電工)(455)
  • TRUSCO(445)
  • 谷沢製作所(375)
  • パール(PEARL)(371)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(338)
  • タジマツール(TJMデザイン)(292)
  • ミドリ安全(274)
  • コヅチ(255)
  • ニックス(KNICKS)(229)
  • JEFCOM(ジェフコム)(222)
  • 山本光学(222)
  • トーアボージン(221)
  • UVEX(ウベックス)(204)
  • DBLTACT(192)
  • KH(基陽)(183)
  • 進和化学工業(SHINWA)(177)
  • DICプラスチック(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ワイヤーコード A シンワ測定

    安全ワイヤーコード A

    シンワ測定(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    自然長(mm)330~350材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
  • 安全ワイヤーコード B シンワ測定

    安全ワイヤーコード B

    シンワ測定
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    最大長(mm)1300~1500自然長(mm)480~520
  • 安全布製コード2 シンワ測定

    安全布製コード2

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
    用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全布製コード2 シンワ測定

    安全布製コード2

    シンワ測定
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
    用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具