安全保護具 :「フルハーネス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.9
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。
簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。
軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。
種別一本吊り専用
質量(kg)1.9
規格墜落制止用器具の規格適合品
腰部両側の Dリングに接続することで、作業時の身体を固定することができます。
用途高所でのワークポジショニング用
質量(kg)1
ロープ長さ(m)2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
質量(kg)1.4
フルハーネスの肩部ベルトに装着することにより、肩部のベルト締め付け感を緩和し、フルハーネス装着時の快適性の向上が期待できます。
トラスコ品番278-0282
材質ナイロン、ポリウレタン
長さ(mm)206
幅(mm)86
厚さ(mm)10
色ブラック
適合ベルト幅(mm)45
グリーン購入法適合
1組(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。
色ブラック/グレー
質量(kg)1.3
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤードなし
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM/L
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルパススルー
墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.7
種類なし
最大使用質量(kg)128
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)
胴ベルト無し
ランヤードなし
胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。余ったベルトが邪魔にならない様にベルトの端を巻き取る仕様です。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途柱上・配電作業での墜落制止用。
色黒・グレー
ベルト幅(mm)44
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。
作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。
個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。
カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。
ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用
セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510
幅(mm)ウェブ:25
質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3
色ハーネス:黒
種類フルハーネス型
長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
材質(ランヤード)合金鋼
最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
フルハーネスのベルトに装着することにより、視認性が向上し、暗い環境でも作業者の存在が分かりやすくなります。
トラスコ品番278-0284
材質生地/縫製糸:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン/ポリエステル
長さ(mm)140
幅(mm)55
厚さ(mm)10
色イエロー
適合ベルト幅(mm)50
グリーン購入法適合
1組(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
パラシュート式ベルトアジャスターで動作の邪魔になりません。作業量が多く個人専用で使用する方におすすめです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。
色ブラック
質量(kg)1.2
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM/L
種類【ランヤード】タイプ1
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)
腿バックルパススルー
購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。
作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフル
ハーネスと伸縮性ランヤード(シングル)のセット品になります。
軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイック
コネクトバックルを採用しています。
個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー
付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。
引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト
調整機能を採用
道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現
します。
カビや汚れにくくする撥水加工ベルト
ランヤードの種別は、シングル・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、
ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm
折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に
吸収します。
用途建設や産業などの高所作業用
セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146507
幅(mm)ウェブ:25
質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:0.78
色ハーネス:黒
種類フルハーネス型
長さ(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
材質(ランヤード)合金鋼
最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)
腿バックルワンタッチ
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)
腿バックルワンタッチ
充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。
色グレー
ベルト幅(mm)44
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
サイズM
種類【ランヤード】タイプ1
関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)
腿バックルワンタッチ
回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
サイズは3サイズから選択いただけます
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
トラスコ品番175-8947
色黒
質量(g)1300
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。電力用規格:C-901に準拠しています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途柱上・配電作業での墜落制止用。
色黒
ベルト幅(mm)44
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ
充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
用途電柱等での作業時のワークポジショニング用。
色グレー
ベルト幅(mm)44
胴ベルト(W×L)(mm)44×1080
最大使用質量(kg)130
腿バックルワンタッチ
フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
用途高所作業用
仕様CE、EN354
質量(g)220
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。フルハーネスの背中のDリング下のベルトに直接取り付けることが可能なため、Dリングを安全ブロック用に空けておくことができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
材質金属部:スチール
質量(g)140
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
工具落下防止用製品を使用するための道具ベルトとして、3Mのフルハーネスと共に使用できます
ベルト自体にクッション性を持たせており、工具落下防止用製品との併用に最適です
用途工具落下防止用
トラスコ品番125-9082
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
フルハーネスの接続部がベルトループ型の非金属になった、配電作業用向けのランヤードです。構造物側は小径フックになっており、電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。
トラスコ品番257-2773
長さ(mm)1700
幅(mm)12
色黒
フック口開き(mm)構造物側:19
最大使用質量(kg)130
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ワークポジショニングベルトと、フルハーネスの背中部のベルトに装着することにより、フルハーネスとワークポジショニングベルトを接続することができます。
用途フルハーネス・ワークポジショニング用ベルトの一体化のために。
トラスコ品番339-8567
色黒
1組(2個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。メッシュ素材の幅広・厚手のパッドにより、快適なワークポジショニング作業を実現します。高所作業の墜落制止用には、フルハーネス・ランヤードとの併用をお願い致します。
用途電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。U字吊り用。
色黒
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.3kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:25
色黒
タイプフルハーネス型用
材質(フック)合金鋼
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700
最大使用荷重(kg)130
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ2(第二種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:19
ショックアブソーバの種類第2種
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
最大使用荷重(kg)128
ロープ幅(mm)18
ランヤード(長さ)(mm)1800
関連資料落下距離図(3101743_44用)(0.1MB)
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。
ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。
伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時
には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。
折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果
的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。
ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。
フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200、最大伸長時:1700
幅(mm)ウェブ:25
色黒
材質(フック)合金鋼
付属品スイベル付き
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様伸縮式
最大使用荷重(kg)130
ショックアブソーバの種類第1種
大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。
しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
種別一本吊り専用
タイプフルハーネス型用
規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品
ロープ仕様ロープ式
墜落制止用器具の規格に適合しています。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。
スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。
ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。
しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
幅(mm)ウェブ:19
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1800
ロープ幅(mm)18
最大使用荷重(kg)128
関連資料落下距離図(3101741_42用)(0.09MB)
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第1種
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。