絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(91)
  • エスコ(756)
  • SK11(502)
  • ツヨロン(藤井電工)(457)
  • TRUSCO(444)
  • 谷沢製作所(373)
  • パール(PEARL)(371)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
  • タジマツール(TJMデザイン)(292)
  • ミドリ安全(274)
  • コヅチ(255)
  • ニックス(KNICKS)(229)
  • 山本光学(222)
  • トーアボージン(221)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(212)
  • UVEX(ウベックス)(204)
  • DBLTACT(192)
  • KH(基陽)(183)
  • 進和化学工業(SHINWA)(177)
  • DICプラスチック(168)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)

    Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
    型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
  • オーバーグラス FG-14 TGK(東京硝子器械)

    オーバーグラス FG-14

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
    型式FG-14仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止めTGK品番941-87-03-26形状一眼型フレーム色ブルー機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
  • UVカットシールド YF2000UV TGK(東京硝子器械)

    UVカットシールド YF2000UV

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
    形状かぶり型防災面機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE寸法(mm)縦200×横340アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状
  • Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)

    Fine 保護メガネ FG-01

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
    形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
  • Fine薬液飛沫防止ゴーグル TGK(東京硝子器械)

    Fine薬液飛沫防止ゴーグル

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
    トラスコ品番184-4596材質フレーム:軟質ビニール形状ゴーグル型機能曇り止めコーティングレンズ外:ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネートUV遮蔽率(%)99.9
  • 万能ゴムベルト TGK(東京硝子器械)

    万能ゴムベルト

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
    厚さ(mm)2幅(cm)5材質天然ゴム、ナイロン
  • セーフティバイザー TGK(東京硝子器械)

    セーフティバイザー

    TGK(東京硝子器械)
    5,198税込5,718
    1箱
    4日以内出荷
    作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
    形状かぶり型防災面機能シールド交換可、軽量TGK品番154-87-03-01セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
  • レーザ用遮光保護メガネ TGK(東京硝子器械)

    レーザ用遮光保護メガネ

    TGK(東京硝子器械)
    26,900税込29,590
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    タイプオーバーグラス
  • 万能ゴムベルト 0370 SS TGK(東京硝子器械)

    万能ゴムベルト 0370 SS

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナーが付いた細幅ベルトです。 荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。 動子固定用ベルトとしても使用出来ます。 腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
    サイズSS適合範囲(cm)70~80質量(g)70厚さ(mm)2幅(cm)5材質天然ゴム、ナイロン
  • セキュアフィット保護めがね 防曇加工無し TGK(東京硝子器械)

    セキュアフィット保護めがね 防曇加工無し

    TGK(東京硝子器械)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    圧力分散技術を導入したツル。一定ポイントに圧力がかかり過ぎないツルの設計で、快適なかけ心地を実現。ツルの5段階の角度調整機能。矯正めがねのツルと干渉しないよう保護めがねのツルの角度を調整できます。その上で顔と保護めがねとの隙間が最小になるフレーム・レンズ角度に調整することで安全性の向上。UVカット。
    ツル:ブルー質量(g)43タイプ防曇加工無しタイプ種類防傷加工規格ANSI Z87.1適合品機能UVカット:〇、ツル角度調整:〇、防傷加工:〇、鼻当てノーマル:〇
  • セキュアフィット保護めがね ひさし無し TGK(東京硝子器械)

    セキュアフィット保護めがね ひさし無し

    TGK(東京硝子器械)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    圧力分散技術を導入したツル。一定ポイントに圧力がかかり過ぎないツルの設計で、快適なかけ心地を実現。ツルの5段階の角度調整機能。矯正めがねのツルと干渉しないよう保護めがねのツルの角度を調整できます。その上で顔と保護めがねとの隙間が最小になるフレーム・レンズ角度に調整することで安全性の向上。UVカット。
    ツル:ブルー質量(g)43タイプひさし無しタイプ種類防曇加工/防傷加工規格ANSI Z87.1適合品機能UVカット:〇、ツル角度調整:〇、防傷加工:〇、防曇加工:〇、鼻当てノーマル:〇
  • Fine保護メガネ FG-02 中型 TGK(東京硝子器械)

    Fine保護メガネ FG-02 中型

    TGK(東京硝子器械)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。 ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
    レンズ幅(mm)158本体質量(g)43紫外線カット99.9%カット規格JIS規格品仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
  • Fine防災面 FG-51 TGK(東京硝子器械)

    Fine防災面 FG-51

    TGK(東京硝子器械)
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    液体飛散などから顔全体を保護します。 軽量で装着が簡単です。 球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。 軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
    透明本体質量(g)144シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
  • レーザー光保護具 YL130C ヤグ2 TGK(東京硝子器械)

    レーザー光保護具 YL130C ヤグ2

    TGK(東京硝子器械)
    57,400税込63,140
    1個
    6日以内出荷
    作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。 可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
    形式YL130C形状ゴーグル波長(nm)2663555321064光学濃度(OD)10<10<4<6使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波)レンズ色アンバー呼称フィルタ:ヤグ2可視光線透過率(%)アンバー/30
  • FineUVカットグラス FG-15 TGK(東京硝子器械)

    FineUVカットグラス FG-15

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,950税込4,345
    1個
    4日以内出荷
    眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
    質量(g)50レンズ色アンバー(可視光透過率約60%)タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
  • レーザー光保護具 YL130 ヤグ TGK(東京硝子器械)

    レーザー光保護具 YL130 ヤグ

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
    一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります。用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください。
    形状ゴーグル波長(nm)1064光学濃度(OD)6<可視光線透過率(%)グリーン/50適合レーザーの種類Nd-YAG:1064/6以上Nd-YLF:1047/6以上Nd-YLF:1053/6以上レンズ色グリーン呼称フィルタ:ヤグ
  • セーフティグラス クリアケース TGK(東京硝子器械)

    セーフティグラス クリアケース

    TGK(東京硝子器械)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め質量(g)30レンズUVカットレンズ規格ANSI規格品タイプオーバーグラスタイプ包装PPケース個包装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
  • 防災面 TGK(東京硝子器械)

    防災面

    TGK(東京硝子器械)
    35,980税込39,578
    1枚
    11日以内出荷
    防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
    ゴールド本体質量(g)296紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上仕様●シールドサイズ(mm):450×H215形状防災面寸法(mm)シールド:450×H215機能防熱材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
  • フラッシュランプ対応保護メガネ TGK(東京硝子器械)

    フラッシュランプ対応保護メガネ

    TGK(東京硝子器械)
    9,990税込10,989
    1個
    6日以内出荷
    かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。 つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。 メガネ併用可能。
    材質フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)163×167×H70タイプオーバーグラス機能メガネ併用可能
  • 保護メガネ用アクセサリー メガネバンド TGK(東京硝子器械)

    保護メガネ用アクセサリー メガネバンド

    TGK(東京硝子器械)
    779税込857
    1本
    6日以内出荷
    メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。 ベルクロテープ式で調節ができます。
    ブラック
  • 保護メガネ用アクセサリー トラップスB TGK(東京硝子器械)

    保護メガネ用アクセサリー トラップスB

    TGK(東京硝子器械)
    559税込615
    1本
    3日以内出荷
    トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。 テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
    ブラック
  • フェイスシールドクリップ YFCP-800 TGK(東京硝子器械)

    フェイスシールドクリップ YFCP-800

    TGK(東京硝子器械)
    1,530税込1,683
    1組
    11日以内出荷
    ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
    寸法(mm)W41×D20×H14質量(g)78ライトグレー材質エラストマー樹脂クリップ左右共通
  • セーフティグラス YX-600 TGK(東京硝子器械)

    セーフティグラス YX-600

    TGK(東京硝子器械)
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    フィッティング&機能性を重視したセーフティグラスです。 顔とフレームとの隙間を埋めるガスケットパーツ。 ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可能)。
    質量(g)46紫外線カット99.9%カット規格ANSI Z87+適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×164×46材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)
  • プラスチックドラム 200L クローズ 取手付 TGK(東京硝子器械)

    プラスチックドラム 200L クローズ 取手付

    TGK(東京硝子器械)
    60,980税込67,078
    1個
    9日以内出荷
    従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
    容量(L)200タイプクローズ本体寸法(mm)580Φ×925H本体質量(kg)10.5材質HDPE製
  • アイガード1 フレーム+シールドセット TGK(東京硝子器械)

    アイガード1 フレーム+シールドセット

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1組
    15日以内出荷
    ディスポーザブルシールドと再利用フレーム(PP)により機能性と経済性を両立。 シールドが汚染または破損した場合、簡単に交換できます。 6色のフレーム(ブラック・ホワイト・スカイブルー・グリーン・ピンク・オレンジ)で、使い分けが可能です。 軽量のため、長時間使用が可能です。 シールド(PET)は、防曇加工しています。
    内容6色フレーム×各1専用シールド×30枚質量(g)約7(フレーム+シールド)規格GS1-128対応
  • クリップセーフティ TGK(東京硝子器械)

    クリップセーフティ

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1個ほか
    8日以内出荷
    さまざまな場面で目を守る、帽子につける保護グラスです。 帽子につけるタイプで、耳や鼻への圧迫感がなく、眼鏡が苦手な方にも是非おすすめです。 クリップを帽子のつばに挟むだけの簡単装着。 クリップの可動域が広く、さまざまな帽子にお使いいただけます。(但、全ての帽子やヘルメットに取付けられるわけではありません) 不要時は跳ね上げるだけ。裸眼での確認時にも大変便利です。 クリップ位置を前にすれば眼鏡をかけたままでも使用でき、眼鏡の保護用としてもお使いいただけます。 紫外線カット率99%。
    質量(g)約19付属品ケース兼クロス(マイクロファイバー製)仕様UVカット、メガネ併用可形状一眼型レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)145×49材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • フェイスシールド TGK(東京硝子器械)

    フェイスシールド

    TGK(東京硝子器械)
    5,900税込6,490
    1個
    4日以内出荷
    メガネの上からでも装着できます。
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)各種認証ANSI Z87、EN166
  • 保護メガネ RSX-5 VF-P TGK(東京硝子器械)

    保護メガネ RSX-5 VF-P

    TGK(東京硝子器械)
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで) 小型、超軽量で、快適なかけごこち 曇りに強いVF puls+コートレンズ使用 防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止 6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
    本体寸法(mm)W154×H36×D160本体質量(g)26フレームクリアミド(TR-90)仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR形状2眼型材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護メガネ UL-100HP TBCR TGK(東京硝子器械)

    保護メガネ UL-100HP TBCR

    TGK(東京硝子器械)
    4,990税込5,489
    1個
    12日以内出荷
    耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。 シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。 隙間のできにくいアイカップ形状。
    質量(g)40フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレームレンズ種類:TBCR、レンズ交換可能色(フレーム)ホワイト規格JIS規格品仕様防止機能:テンプルパタパタ防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
  • かぶり型防災面 TGK(東京硝子器械)

    かぶり型防災面

    TGK(東京硝子器械)
    5,260税込5,786
    1個
    12日以内出荷
    直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。 ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。 520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
    タイプヘッドギアタイプ仕様●元厚(mm):2
  • ヘルメット取付型防災面 505NT-6 TGK(東京硝子器械)

    ヘルメット取付型防災面 505NT-6

    TGK(東京硝子器械)
    5,040税込5,544
    1個
    12日以内出荷
    耐衝撃度が比較的高い 黄変・劣化が少ない 耐薬品性も良い
    厚さ(mm)2質量(g)265適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型形状防災面寸法(幅W×高さH)(mm)260×215機能耐衝撃性・耐薬品性
  • 保護メガネ 2155PCF TGK(東京硝子器械)

    保護メガネ 2155PCF

    TGK(東京硝子器械)
    3,000税込3,300
    1個
    12日以内出荷
    ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節 目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ 耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン
    質量(g)35色(フレーム)チタニウムグレータイプフレームレスレンズパノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可)仕様ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム形状一眼型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×153×47
  • ゴーグル GL-97W PA・AF TGK(東京硝子器械)

    ゴーグル GL-97W PA・AF

    TGK(東京硝子器械)
    3,710税込4,081
    1個
    12日以内出荷
    密閉式Wアイピースゴーグル。 アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。 Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
    質量(g)127色(フレーム)濃紺半透明備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
  • 子供用保護メガネ T99 PCF TGK(東京硝子器械)

    子供用保護メガネ T99 PCF

    TGK(東京硝子器械)
    1,490税込1,639
    1個
    12日以内出荷
    小さめサイズの子供用保護メガネです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 メガネ、マスク併用可能。 フレーム・レンズ・鼻パット一体型。 EN規格品
    形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型質量(g)20テンプル色ライトブルー規格EN規格品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40機能紫外線カット材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
  • 子供用ゴーグル GL-88AF TGK(東京硝子器械)

    子供用ゴーグル GL-88AF

    TGK(東京硝子器械)
    1,480税込1,628
    1個
    12日以内出荷
    小さめサイズの子供用ゴーグルです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 めがね併用可能。 ANSI規格品
    フレームライトグリーン軟質塩ビ質量(g)50ライトグリーンアイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット規格ANSI規格品形状ゴーグル型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド)機能UVカット、メガネ併用可能
  • 保護メガネ ガスケットタイプ TGK(東京硝子器械)

    保護メガネ ガスケットタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    1,340税込1,474
    1個
    8日以内出荷
    タイプスペクタクル形機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
  • ゴーグル形+フェイスシールド TGK(東京硝子器械)

    ゴーグル形+フェイスシールド

    TGK(東京硝子器械)
    3,020税込3,322
    1個
    8日以内出荷
    飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
    機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能質量(g)180規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品形状ゴーグル型レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
  • プラスチックガードのみ 5枚入 TGK(東京硝子器械)

    プラスチックガードのみ 5枚入

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1組
    4日以内出荷
    セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具