絞り込み
モニターサイズ
  • 10.1
  • 2(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4.3(8)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 11.6(1)
  • 14(9)
  • 15.6(1)
  • 17.3(1)
  • 19(3)
  • 21.5(1)
  • その他(1)
ブランド
  • TEES(1)
  • ダイアモンドヘッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
4.3(8)
9(1)
10.1
11.6(1)
14(9)
15.6(1)
17.3(1)
19(3)
21.5(1)
その他(1)
  • TEES ポータブルテレビ TEES

    TEES ポータブルテレビ

    TEES
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    シーンに合わせて便利に使える。豊富な接続端子を搭載したポータブルテレビ。地上波デジタルのハイビジョン放送を鮮明な画像と音声で視聴。フルセグ/ワンセグを自動切換え、車載バッグも付属しているからドライブのお供にも最適。家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能です。USB端子付きで、USBメモリやHDDにテレビ番組の録画や、HDDに保存した動画等の視聴も可能。HDMI端子を使用してパソコンのサブモニターとしても使用可能です。
    形式動画対応ファイル:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP/音声対応ファイル:MP3・WMA・WAV・AAC/画像対応ファイル:JPEG・BMP/テキスト:TXTスピーカー2W+2W連続動作時間約2時間受信チャンネル(ch)地上デジタル放送:VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換、CATVパススルー対応(C13-C63)、EPG8日
  • 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド

    10インチ録画機能付きポータブルTV

    ダイアモンドヘッド
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    お部屋のアンテナコンセントと接続してチャンネルの初期設定も簡単。地デジ用簡易アンテナ付きで簡単にテレビが観れるポータブルテレビ。スタンドで立て掛け、壁掛け、車載バッグ付きだからドライブのお供にも。電源もAC電源、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。いつでもどこでも手軽に持ち運んでお楽しみいただけます。
    仕様地デジ:UHFパススルー、物理チャンネル13-62ch、EPG番組ガイド8日質量(g)700(バッテリー含む)消費電力(W)18電源本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×29×176バッテリーLi-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間・駆動2時間 ※設置状況や環境により異なる)スピーカー2+2W記録ファイル形式動画:MP4,MPEG-PS,WMV,AVI、音楽:MP3,WMA,WAV、画像:JPEG,BMP、テキスト:TXT液晶モニター10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixelインターフェイス〈メディアプレーヤー用ポート〉USB-TypeA(2.0) 〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0) ※利用可能な外部メディアフォーマット:FAT32またはNTFS入出力端子DC電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASカードスロット、アンテナ入力

テレビ本体』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルテレビ