絞り込み
色
グリップ長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- TANGE SEIKI(95)
- FSA(95)
- RITCHEY(79)
- DEDA ELEMENTI(70)
- VISION(62)
- NITTO(43)
- AVEDIO(エヴァディオ)(39)
- Dixna(34)
- プロファイルデザイン(31)
- CINELLI(31)
- grunge(グランジ)(24)
- ITM(20)
- Prologo (プロロゴ)(19)
- サギサカ(SAGISAKA)(18)
- Veno(15)
- Palmy Sports(14)
- FF-R(エフエフアール)(13)
- アサヒサイクル(13)
- CAPTAIN STAG(12)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 自転車ハンドル関連

ステンレスカラーボルト(M5×15)
FF-R(エフエフアール)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6本)当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約3.4ボルト寸法M5 x 15
カマキリハンドルバー
OG(大阪ギヤ製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷信頼の日本製です。幅(mm)540寸法(mm)(上り)200色ステンレスタイプカマキリ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
B220AAF ライザーバー
NITTO¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質アルミ合金幅(mm)480寸法(mm)【ライズ】38径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】16.2クランプ径(Φmm)25.4
スタンダードグリップ
アサヒサイクル¥649税込¥7141セット(2個)当日出荷から4日以内出荷一般車に使われるオーソドックスなグリップです。リーズナブルな価格で補修用に最適です。用途グリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×28×28
22.2-25.4 ハンドルシム
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。幅(mm)45色ブラック肉厚(mm)1.6
バーテープ ミストラル ロゴ入リ
DEDA ELEMENTI¥2,198税込¥2,4181ペア6日以内出荷スムーズな表面素材を用いたバーテープです。薄手ながら二重構造のパッディングを用いることによりクッション性にも配慮。シルバーの「Dedaロゴ」入りバーテープです。バーエンドキャップ付属
チタンボルト(M7×20)
FF-R(エフエフアール)¥2,698税込¥2,9681袋(2本)当日出荷用途ステム向け材質チタニウム(Ti-6Al-4V)色チタンシルバー質量(g)約4.6ねじピッチ(mm)1ボルト寸法M7×20
ダブルリング・グリップ(ショートタイプ)
Palmy Sports(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ペア当日出荷から10日以内出荷オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定寸法(mm)22.2×95
スワン型ハンドルポスト
GRK(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷信頼の日本製です。寸法(mm)(突き出し)40色ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
MA60C スレッドヘッドパーツ
TANGE SEIKI¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷RB661C 後継モデル。輪行時にフォークを抜いてもボールが飛び出さ。ない脱落防止機能付き。サイズ1"質量(g)149タイプJISスタックハイト(mm)37.4(上27.2、下10.2)
ハンドルシム
Dixna¥999税込¥1,0991本6日以内出荷振動吸収するカーボンシムアルミステムとアルミハンドルなどのカーボン以外での組み合わせに対し、クランプ部分に挿入する事で、フルカーボンハンドルに近い振動吸収性の効果が得られるフルカーボンシム。仕様カーボン UD幅(mm)60
エルゴグリップ 130mm/エンドキャップ付
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン全長(mm)130色ブラック/グレー質量(g)184外径×全長(mm)30×130
ステンレスカラーボルト(M6×20)
FF-R(エフエフアール)(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(6本)当日出荷から5日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約5.7ボルト寸法M6×20
サイクリング用品 バーテープ コルクリボン
CINELLI¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。チネリなしでは、コルクリボンは語れません。1987年、チネリによって初めて発表されたユニークでオリジナルなコルクリボン。超軽量、耐久性、グリップ、快適性、そしてもちろん、洗練された美学の本質的なバランスにおいて、他に類を見ないバーテープです。
ライザーバー
B-Witch¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷から6日以内出荷一般のライザーバーは MTB 用に設計されており サイズが長く、街走行では広すぎて乗りにくい。 。そこでこのバーは街中でも乗り易くする為に短く 設定し、グリップとブレーキレバーを取り付け部 分をしっかり確保した。また、安全を優先し使用 パイプも肉厚に仕上げている。グリップはショー トグリップがお勧め。寸法(mm)460×50質量(g)263角度(°)バックスウィープ:5グリップ部(mm)22.2×170クランプ径(Φmm)25.4
ショートグリップ
B-Witch¥598税込¥6581個5日以内出荷B-Witch のライザー・ショートフラットバー対応グ リップ。 。全長 110mmという短いグリップで手の小さい女 性や幼児等の自転車にもおすすめ。幅(mm)装着:100色ブラック径(Φmm)22.2
パークステム アヘッドステム
Veno¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷何にでも合う上品なシンプルデザイン。装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。材質6061-T6アルミ高さ(mm)コラムハイト:43角度(°)84
リリーフバー クロスオーバーハンドル
Veno¥9,298税込¥10,2281本6日以内出荷多様な可能性を広げる " クロスオーバー " ハンドルの登場。街から山まで、初心者からベテランまで、フィールドもスキルも問わない、ドロップ用 STI や Di2 レバーを装着するクロスオーバーハンドル。ドロップからの移行もそのまま可能で、ブラケットポジションは以前の " マウスタッシュハンドル ” を彷彿とさせつつ、ブレーキと変速操作を可能としている。幅を 600mm 以下にカットすれば、より街走りにも適するだろうし、ブラケットポジションの多用で巡航ロングライドなどもこなせる。フラットハンドルのように腕の引きが可能になり、ヒルクライムでも活躍する。勿論オフロード走行も楽しい。グリップ部分は 22.2mm 設計なのでフラットハンドル用のグリップを取り付けてもよし、バーテープを巻き上げてもよし、あなたの個性を引き出す。材質6061-T6 アルミ色ブラック質量(g)290径(Φmm)レバー取り付け部:23.8全幅(mm)620角度(°)バックスィープ:25グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8(31.8 区間 :105)アングル(°)フォールアングル:7、ライズ:30エンド幅(mm)直線部110
ENE バーテープクランプ 左右セット
DIA-COMPE¥3,398税込¥3,7381ペア6日以内出荷綿テープ、革テープの端末処理をオシャレに!。バーテープ端末処理用アルミクランプ。ケーシングの出口が2ヵ所あるので、ISL/STI レバーでもOK!質量(g)32(ペア)サイズ(Φmm)22.2~24