特価
本日2月27日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,066件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRX サブブレーキレバー BL-RX812 右レバーのみ ハイドローリック SHIMANO(シマノ)GRX サブブレーキレバー BL-RX812 右レバーのみ ハイドローリックSHIMANO(シマノ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
GRX ST-RX810 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ 2段 SHIMANO(シマノ)GRX ST-RX810 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ 2段SHIMANO(シマノ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
GRX ST-RX810 デュアルコントロールレバー 左(シートポスト/ブレーキレバー)のみ SHIMANO(シマノ)GRX ST-RX810 デュアルコントロールレバー 左(シートポスト/ブレーキレバー)のみSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポートSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポートSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様 SHIMANO(シマノ)SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
ブラック寸法(mm)1000ホース長さ(mm)1000
ワイヤーガイド OGK技研ワイヤーガイドOGK技研(1件のレビュー)
539税込593
1セット(3個)
8日以内出荷
フレームに傷のつかない樹脂製ワイヤーガイドパイプ径:LΦ29mm3個/セット
ブレーキインナーワイヤー ドロップ サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー ドロップサギサカ(SAGISAKA)
689税込758
1個
5日以内出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、ドロップハンドル専用1.5m。
用途修理交換用ケーブル種類インナーケーブル長さ(m)1.5材質ステンレス
ブレーキインナーワイヤー ステンレス サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー ステンレスサギサカ(SAGISAKA)
759税込835
1個
当日出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
用途修理交換用シルバーケーブル種類インナーケーブル長さ(m)2
セフティブレーキレバー 19mm用 サギサカ(SAGISAKA)セフティブレーキレバー 19mm用サギサカ(SAGISAKA)
999税込1,099
1個
当日出荷
ハンドル径19.1mm幼児車用。指の挟み込み防止樹脂カバー付き。
用途修理交換用適合ハンドル径(Φmm)19.1適合幼児用グレー
Vブレーキシュー小径用 サギサカ(SAGISAKA)Vブレーキシュー小径用サギサカ(SAGISAKA)
849税込934
1個
6日以内出荷
20型等の小径車に最適なVブレーキ替えシュー。ショートタイプ。
用途修理交換用タイプショート寸法(mm)64ブラック
CTB用ブレーキレバー 樹脂 サギサカ(SAGISAKA)CTB用ブレーキレバー 樹脂サギサカ(SAGISAKA)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用レバー形式3フィンガーブラック
CTB用ブレーキレバー アルミ サギサカ(SAGISAKA)CTB用ブレーキレバー アルミサギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用レバー形式3フィンガーブラック/シルバー
アルミリム用全天候ブレーキシュー(ヘッダー付き袋入り) YSB(吉川製作所)アルミリム用全天候ブレーキシュー(ヘッダー付き袋入り)YSB(吉川製作所)
499税込549
1ペア
4日以内出荷
アルミリム用ブレーキシュー BAAに対応した全天候型 1ペア毎にヘッダー付き袋に個包装されて、店舗陳列に最適
適合ホイールアルミリム用
BSFW20 V-Brake Shoes RIDEABSFW20 V-Brake ShoesRIDEA
4,398税込4,838
1ペア(2個)
4日以内出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー アルミボディ(CNC) アルミリム&カーボンリム対応 20インチ以下対応
用途CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとしてブレーキ種類Vブレーキ適合ホイールアルミリム、カーボンリム仕様交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)長さ(mm)56質量(g)48
ブレーキワイヤー WINTEC(ウインテック)ブレーキワイヤーWINTEC(ウインテック)
1,398税込1,538
1パック(10本)
欠品中
軽快車用のブレーキワイヤー補修用のお得なセット
ワイヤー径(Φmm)5
271U-PAD-10PR Vブレーキシュー DIA-COMPE271U-PAD-10PR VブレーキシューDIA-COMPE
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
ブレーキ種類Vブレーキセット内容オリジナルVブレーキシュー 10ペア入りシルバー
LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンション ALLIGATOR(アリゲーター)LY-IA05-DIY インナーワイヤーエクステンションALLIGATOR(アリゲーター)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
インナーケーブルを分離できる便利小物。 片側は2個のイモネジで固定し、反対側はケーブルのタイコを利用した引っ掛け構造。 ブレーキケーブル、シフトケーブル共用。2個1セット。
シルバー材質アルミニウム寸法(mm)34質量(g)6(1個)
RH C-Type Lever CNC RIDEARH C-Type Lever CNCRIDEA
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。キャリパーブレーキ用。
質量(g)80
XFH V-Type Lever CNC RIDEAXFH V-Type Lever CNCRIDEA
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。
質量(g)90
CSV V-Brake CNC RIDEACSV V-Brake CNCRIDEA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)78アーム長さ(mm)80前後区分前後兼用
FLV V-Brake Forging Long arm RIDEAFLV V-Brake Forging Long armRIDEA
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
鍛造アルミ製のロングアームタイプ。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)124アーム長さ(mm)110前後区分前後兼用
CLV V-Brake CNC Long arm RIDEACLV V-Brake CNC Long armRIDEA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)92アーム長さ(mm)100前後区分前後兼用
ブレーキシュー91C(ブロックのみ) SCS(エスシーエス)ブレーキシュー91C(ブロックのみ)SCS(エスシーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
シマノ製台座に互換性あり!高性能ブレーキシュー!
用途Vブレーキ用シューブレーキ種類Vブレーキ
ブレーキシュー605A(ブロックのみ) SCS(エスシーエス)ブレーキシュー605A(ブロックのみ)SCS(エスシーエス)
699税込769
1個
5日以内出荷
シマノ製台座に互換性あり!高性能ブレーキシュー!
用途キャリパーブレーキ用シューブレーキ種類キャリパーブレーキ
ディスクブレーキパッド VesrahディスクブレーキパッドVesrah
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
ROAD SIL-TEC コーティングブレーキケーブルセット SHIMANO(シマノ)ROAD SIL-TEC コーティングブレーキケーブルセットSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
付属品アウターキャップ、インナーエンドキャップケーブルPTFEコーティング Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本)ケーシングSLR Φ5mm×1400mm(1本)、Φ5mm×800mm(1本)
シフト用アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(150個)
4日以内出荷
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
ブラックサイズΦ4mm用材質プラスチック
ディスクブレーキパッド(XC-SL) Vesrahディスクブレーキパッド(XC-SL)Vesrah
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド(XC) Vesrahディスクブレーキパッド(XC)Vesrah
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
アウターケーブルブレーキワイヤー用 CAPTAIN STAGアウターケーブルブレーキワイヤー用CAPTAIN STAG
449税込494
1個
翌々日出荷
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900ケーブル種類アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
10日以内出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済みプロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.6
シフト用シールドアウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用シールドアウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
699税込769
1セット(4個)
5日以内出荷
インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム
ブラック/シルバー寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)材質アルミニウム/ゴム製
デュアルピボットキャリパーブレーキ ロングアーム FF-R(エフエフアール)デュアルピボットキャリパーブレーキ ロングアームFF-R(エフエフアール)
7,498税込8,248
1セット
5日以内出荷
ブレーキ種類キャリパーブレーキ材質冷間鍛造アルミニウム質量(g)180(リア:177)可動範囲(mm)55~73(ブレーキシュー)前後区分前後セット
Top Mount Lever(補助ブレーキレバー) FF-R(エフエフアール)Top Mount Lever(補助ブレーキレバー)FF-R(エフエフアール)
4,298税込4,728
1ペア
4日以内出荷
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット材質アルミニウムクランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
チタンボルト(M6×99) FF-R(エフエフアール)チタンボルト(M6×99)FF-R(エフエフアール)
7,998税込8,798
1セット(2本)
5日以内出荷
材質チタニウムチタンシルバー質量(g)約23.6呼び寸法(mm)M6×99
ブレーキレバー 大人用 BAA対応 CAPTAIN STAGブレーキレバー 大人用 BAA対応CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット材質レバー=アルミ合金長さ(mm)120質量(g)170
自転車ブレーキ関連