絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SHIMANO(シマノ)(217)
- DIA-COMPE(144)
- 日泉ケーブル(94)
- アサヒサイクル(64)
- サギサカ(SAGISAKA)(63)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(51)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(41)
- RIDEA(36)
- YSB(吉川製作所)(30)
- CAPTAIN STAG(29)
- 敷島(25)
- FOGLIA(21)
- SWISS STOP(20)
- AVEDIO(エヴァディオ)(18)
- Ruler(ルーラー)(18)
- アライ制動器材(16)
- Arai(アライ)(13)
- 吉川製作所(12)
- WINTEC(ウインテック)(11)
- ブランドをもっと見る
22ページ目: 自転車ブレーキ関連
特価
本日9月25日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

GRX ST-RX400 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ 2段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷
GRX ST-RX400 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ 10段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア寸法(mm)1000色ブラックホース長さ(mm)1000
セフティブレーキレバー 19mm用
サギサカ(SAGISAKA)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハンドル径19.1mm幼児車用。指の挟み込み防止樹脂カバー付き。用途修理交換用適合幼児用色グレー適合ハンドル径(Φmm)19.1
カンチブレーキシュー STD
サギサカ(SAGISAKA)¥699税込¥7691個8日以内出荷スポーツ車などに多い、カンチブレーキ専用替えシュー。用途修理交換用仕様SH(スピードハイ)色ブラックブレーキ種類カンチブレーキ
CTB用ブレーキレバー 樹脂
サギサカ(SAGISAKA)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。用途修理交換用色ブラックレバー形式3フィンガー
BSFW20 V-Brake Shoes
RIDEA¥3,798税込¥4,1781ペア(2個)4日以内出荷Vブレーキ用ブレーキシュー アルミボディ(CNC) アルミリム&カーボンリム対応 20インチ以下対応用途CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとして仕様交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)長さ(mm)56質量(g)48ブレーキ種類Vブレーキ適合ホイールアルミリム、カーボンリム
RH C-Type Lever CNC
RIDEA¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。キャリパーブレーキ用。質量(g)80
XFH V-Type Lever CNC
RIDEA¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。質量(g)90
CSV V-Brake CNC
RIDEA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。質量(g)78アーム長さ(mm)80ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
FLV V-Brake Forging Long arm
RIDEA¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷鍛造アルミ製のロングアームタイプ。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 前後兼用。質量(g)124アーム長さ(mm)110ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
CLV V-Brake CNC Long arm
RIDEA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。質量(g)92アーム長さ(mm)100ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
ブレーキシュー605A(ブロックのみ)
SCS(エスシーエス)¥699税込¥7691個6日以内出荷シマノ製台座に互換性あり!高性能ブレーキシュー!用途キャリパーブレーキ用シューブレーキ種類キャリパーブレーキ
ディスクブレーキパッド
Vesrah¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか4日以内出荷から8日以内出荷初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700
SHIMANO(シマノ)¥4,898~税込¥5,388~1個8日以内出荷あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075ブレーキ種類キャリパーブレーキ
シフト用アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(150個)4日以内出荷プラスチック製シフト用アウターキャップです。材質プラスチック色ブラックサイズΦ4mm用
ディスクブレーキパッド(XC-SL)
Vesrah¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド(DH)
Vesrah(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド(XC)
Vesrah¥2,498~税込¥2,748~1セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
シフト用シールドアウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(4個)4日以内出荷インナーケーブルに付着した水分やホコリなどを削ぎ取るシールドメカニズム材質アルミニウム/ゴム製色ブラック/シルバー寸法(Φmm)4用(シフト用アウターケーブル)
ブレーキ用シールドアウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)¥599税込¥6591セット(4個)4日以内出荷アルミ製キャップの先端にゴムキャップを装着し、アウターケーブル内への水分、ホコリなどの侵入を防止材質アルミニウム/ゴム製色ブラック/シルバー寸法(Φmm)5用(ブレーキ用アウターケーブル)
Top Mount Lever(補助ブレーキレバー)
FF-R(エフエフアール)¥4,298税込¥4,7281ペア4日以内出荷ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能 補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン リーチ調整、ケーブルアジャスター付きセット内容左右セット材質アルミニウムクランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
アウターキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)¥6,398税込¥7,0381パック(100個)5日以内出荷アルミ製アウターキャップ、1ボトルに100個入りです。 SLEEK GLIDEケーブルキットに標準で付属するアウターキャップで、Φ5mmに対応します。適合Φ5mm用材質アルミニウム色シルバー
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)¥819税込¥9011本5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)¥729税込¥8021本4日以内出荷から5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキレバー(幼児車用)
WINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)¥749税込¥8241ペア(2個)8日以内出荷幼児車用ブレーキの交換レバーです。用途幼児車ブレーキレバーの補修・交換に。セット内容左右セット色ブラック適合ハンドル径(Φmm)22.2
Vブレーキシュー(ナット付)
WINTEC(ウインテック)¥869税込¥9561ペア(2個)9日以内出荷Vブレーキ用の交換用の商品となります。用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。色ブラックブレーキ種類Vブレーキ
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥9,698税込¥10,6681本5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル