特価
本日2月27日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,066件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウターキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)アウターキャップALLIGATOR(アリゲーター)
6,998税込7,698
1パック(100個)
5日以内出荷
アルミ製アウターキャップ、1ボトルに100個入りです。 SLEEK GLIDEケーブルキットに標準で付属するアウターキャップで、Φ5mmに対応します。
シルバー適合Φ5mm用材質アルミニウム
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
819税込901
1本
5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
819税込901
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキレバー(幼児車用) WINTEC(ウインテック)ブレーキレバー(幼児車用)WINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
749税込824
1ペア(2個)
当日出荷
幼児車用ブレーキの交換レバーです。
用途幼児車ブレーキレバーの補修・交換に。ブラック適合ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右セット
Vブレーキシュー(ナット付) WINTEC(ウインテック)Vブレーキシュー(ナット付)WINTEC(ウインテック)
869税込956
1ペア(2個)
9日以内出荷
Vブレーキ用の交換用の商品となります。
用途ブレーキゴムの補修・交換用部品です。ブレーキ種類Vブレーキブラック
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個材質スチール寸法(mm)2000寸法(Φmm)5長さ(mm)2000ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
49,980税込54,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000ブラック材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
31,980税込35,178
1箱(100本)
5日以内出荷
ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000シルバー材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
49,980税込54,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)1700ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
57,980税込63,778
1箱(100本)
5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)1700ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
22,980税込25,278
1箱(100本)
5日以内出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700シルバー材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフトケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
スモールパーツ 100.2M-RP マウンテンチップス(500個入) DIA-COMPEスモールパーツ 100.2M-RP マウンテンチップス(500個入)DIA-COMPE
2,698税込2,968
1個(500個)
4日以内出荷
アルミインナーキャップ 1.8mm用マウンテンチップス
スモールパーツ 100.2-RP ロードチップス(700個入) Φ1.6mm DIA-COMPEスモールパーツ 100.2-RP ロードチップス(700個入) Φ1.6mmDIA-COMPE
2,698税込2,968
1個(700個)
4日以内出荷
アルミインナーキャップ 1.6mm用ロードチップス
ブレーキシュー MC0-086 舟ゴム アルミリム用 赤 0°台紙付(12ペア) アライ制動器材ブレーキシュー MC0-086 舟ゴム アルミリム用 赤 0°台紙付(12ペア)アライ制動器材
2,698税込2,968
1セット(12ペア)
4日以内出荷
ブレーキシュー MC0-087 舟ゴム ステンリム用 赤8° 台紙付(12ペア) アライ制動器材ブレーキシュー MC0-087 舟ゴム ステンリム用 赤8° 台紙付(12ペア)アライ制動器材
2,698税込2,968
1セット(12ペア)
4日以内出荷
ブレーキシュー MC0-085 舟ゴム ステンリム用 ブラック 台紙付(12ペア) アライ制動器材ブレーキシュー MC0-085 舟ゴム ステンリム用 ブラック 台紙付(12ペア)アライ制動器材
2,598税込2,858
1セット(12ペア)
4日以内出荷
ブラック
吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) 黒 (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) 黒 (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1100×950
吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) 黒 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) 黒 5本日泉ケーブル
1,698税込1,868
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800
台紙付》吉川 GTミニ 後 ライナー入 1800×1650mm (D) グレー 日泉ケーブル台紙付》吉川 GTミニ 後 ライナー入 1800×1650mm (D) グレー日泉ケーブル
3,398税込3,738
1セット(10本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
日泉 アウター ケーブル シフト用 20m 黒 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル シフト用 20m 黒日泉ケーブル
5,698税込6,268
1本(20m)
4日以内出荷
長さ(m)20
吉川 GTミニ後用ステンインナ入 1800×1650mm (A) グレー 5本入 日泉ケーブル吉川 GTミニ後用ステンインナ入 1800×1650mm (A) グレー 5本入日泉ケーブル
2,298税込2,528
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) グレー (5本入) 日泉ケーブル吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) グレー (5本入)日泉ケーブル
1,698税込1,868
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800グレー
吉川 GTミニ 後用 ライナー入 1800×1650mm (A) 黒 (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 後用 ライナー入 1800×1650mm (A) 黒 (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m グレー 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m グレー日泉ケーブル
2,198税込2,418
1本(20m)
4日以内出荷
グレー長さ(m)20
日泉 アウター ケーブル シフト用 20m グレー 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル シフト用 20m グレー日泉ケーブル
5,698税込6,268
1本(20m)
17日以内出荷
グレー長さ(m)20
外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) 黒 5本入 日泉ケーブル外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) 黒 5本入日泉ケーブル
3,398税込3,738
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1.2 2150×2000
吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) 黒 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) 黒 5本日泉ケーブル
2,598税込2,858
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800
吉川 GTミニ後用ライナー入 1800×1650mm (A) グレー 5本入 日泉ケーブル吉川 GTミニ後用ライナー入 1800×1650mm (A) グレー 5本入日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) グレー (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) グレー (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1100×950グレー
吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) グレー 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) グレー 5本日泉ケーブル
2,598税込2,858
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800グレー
日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒日泉ケーブル
2,198税込2,418
1本(20m)
4日以内出荷
長さ(m)20巻
外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) グレー 5本 日泉ケーブル外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) グレー 5本日泉ケーブル
3,398税込3,738
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1.2 2150×2000グレー
台紙》吉川 GTミニ後ライナー入 1800×1650mm (D) 黒 10本付 日泉ケーブル台紙》吉川 GTミニ後ライナー入 1800×1650mm (D) 黒 10本付日泉ケーブル
3,398税込3,738
1セット(10本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
ブレーキ 3/8 ドラム WF ロット式 CP Karasawa(唐沢製作所)ブレーキ 3/8 ドラム WF ロット式 CPKarasawa(唐沢製作所)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途ドラム外径:116mm対象車種:実用車、運搬車、シティ車、軽快車CP寸法(Φmm)116
ディスクブレーキローターカバー RS-DC01 2枚 MARUTO(大久保製作所)ディスクブレーキローターカバー RS-DC01 2枚MARUTO(大久保製作所)
999税込1,099
1セット(2枚)
4日以内出荷
輪行時のブレーキローターをキズ・汚れから保護ディスクローターカバーとスプロケットカバーの使い分けに便利この商品はディスクブレーキに最適
用途適応:ロード ・ MTB油圧式 ・ 機械式兼用 最大34T / ローター104mm~203mm材質:ポリエステル/ウレタンカラー:ブラック
ディスクブレーキスペーサー RS-DS01 2個 グリーン MARUTO(大久保製作所)ディスクブレーキスペーサー RS-DS01 2個 グリーンMARUTO(大久保製作所)
949税込1,044
1セット(2個)
4日以内出荷
輪行時のブレーキパッドの飛び出しを防ぐこの商品はディスクブレーキに最適
用途適応:ロード・MTBディスクブレーキ(油圧式・機械式)共用材質:スペーサー/PBT ゴム/天然ゴムカラー:グリーン2本セットグリーン
自転車ブレーキ関連