絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MARWI(193)
- SHIMANO(シマノ)(109)
- KMC(50)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(30)
- RIDEA(25)
- アサヒサイクル(22)
- 敷島(14)
- DID(13)
- YBN(ヤーバン)(13)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- KCM(加賀工業)(10)
- TANGE SEIKI(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- CROPS(クロップス)(8)
- FSA(8)
- GRK(7)
- Magic One(6)
- DIA-COMPE(6)
- 中谷金属(6)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 自転車ギヤ・チェーン関連

ギヤクランクコッタレス バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷一般車用の左右ギアクランクセット。クランクキャップ2個付き。1/2x1/8用32T。クランク交換には、専用工具が必要です。用途一般車用の左右ギアクランクセット歯数32T質量(kg)約1クランク長(mm)165
チェーン TEC-210926 CT-1HX SLV-RB シングル 電動 SILVER-RB
CROPS(クロップス)¥2,298税込¥2,5281本18日以内出荷塩水噴霧テストで約500時間(通常の約10倍) の耐錆力を達成。高い引張強度約1050kgf、優れた耐久性を実現仕様リンク:130Lサイズ1/2×1/8コネクタKMC製:Z510H/CLN(Spring clip)ウエイト496g
コッタレスクランク
Veno¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から13日以内出荷クラシックスタイルのコッタレスタイプ。ダブル対応コッタレスクランク。軸長やスペーサーによってシングルからトリプルまで、応用範囲の広いコッタレスクランク。PCD110/74mm のオーソドックスでシルバーが映えるモデル。色シルバー(ポリッシュ)寸法PCD(mm)110/74
ENE CICLO チェーンホイールダブル
DIA-COMPE¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷アルミ鍛造CNC加工。ダブル用。ハイポリッシュ バフ仕上げ。フィキシングボルト、ペダル用ワッシャー付歯数48×36T質量(g)650クランク長(mm)170
TS-T47 BB (437 ) ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷タンゲセイキの提案するT47B.B.。スライドスリーブによりシェル幅68 ~ 100mmま。で対応。100mmはファットバイク用・85.5/86.5。mmはBB386 用。スリーブ真ん中はスリムに設計。することでシェル内のワイヤーを通し易くして。ある。幅(mm)シェル:68~100
BB220ST 24T ボトムブラケット
TANGE SEIKI¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷ハイテンスティールカップ。ワンピースクランク用。アメリカンB.B. サイズ。オールドBMX によく使われていたワンピース。クランク用補修ボトムブラケット。カップやワッシャーなどCP 処理されており錆。に強い。
ラインガード
Dixna¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷から6日以内出荷目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード。切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。付属品3.5mm 厚スペーサー5枚幅(mm)ギアガード:12厚さ(mm)3質量(g)61(PCD130mm 174mm)仕上アルミバフ仕上げ
ラ・クランク チェンリング:ツーリング
DixnaCross(ディズナクロス)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランクアームセット
DixnaCross(ディズナクロス)¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷から6日以内出荷130mm から 170mm まで 13 サイズの非常に豊富なクランク長をラインナップする。仕様ツーピースクランク幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)584寸法PCD(mm)110
チェーン X8 6-8S 対応 TI (ゴールド)
KMC¥4,998税込¥5,4981本22日以内出荷X8(シマノ、スラム、カンパニョーロ対応)。スムーズな変速性能、インナープレート面取り色TI (ゴールド)対応6-8S対応リンク数116
MARWI ギヤハンガー GH-058 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・FUJI ・HAIBIKE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KOGA MIYATA ・NORCO ・PINARELLO ・STEVENS ・THOMPSON ・UNIVEGA
MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
MARWI ギヤハンガー GH-013 M8x0.75
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BH ・CUBE ・DA BOMB ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・KTM ・MONDRAKER ・NORCO ・ORBEA ・ROCKY MOUNTAIN ・STEVENS ・WINORA
MARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・BH ・BLUE ・BMC ・DE ROSA ・DIAMONDBACK ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・Fondries ・FUJI ・GHOST ・GT ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KUOTA ・MARIN ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・ROCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・WILIER ・WINORA
CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-6600 10スピード
FC-R7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148色ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
CS-R9200-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷から9日以内出荷DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。 大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。 最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング 洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供 プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加 新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズDURA-ACE R9200 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2適合チェーンHG 12スピード
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CN-M9100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ