絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MARWI(193)
- SHIMANO(シマノ)(109)
- KMC(50)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(30)
- RIDEA(25)
- アサヒサイクル(22)
- 敷島(14)
- DID(13)
- YBN(ヤーバン)(13)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- KCM(加賀工業)(10)
- TANGE SEIKI(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- FSA(8)
- GRK(7)
- CROPS(クロップス)(7)
- Magic One(6)
- DIA-COMPE(6)
- 中谷金属(6)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 自転車ギヤ・チェーン関連

CS-R7000 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷から11日以内出荷多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
チエーン 94561-65120
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷適合車種PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013,2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012,2014)
チェーンジョイント 単段伝動用
CAPTAIN STAG¥259税込¥2851個翌々日出荷簡単にチェーンをジョイントできる。便利な交換パーツです。取付可能サイズ:内リンクの内幅(約)3.3mm、内リンクの外幅(約)6mmのチェーン材質鉄寸法(mm)12.7mm(ピッチ)質量(g)5
KMC MISSING LINK 11速
KMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。ピン長さ(mm)5.5
KMC ハイエンドシングルチェーン
KMC¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷シングルスピードのハイエンドモデル。 アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。 トラック競技、BMX競技、ピストバイクなどに最適なチェーンです。 最強のピンパワーを提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 シングルスピードなので全てのプレート及びピンにカラーを施しております。 窒化チタンコーティング。リンク数112リンク
カセットスプロケット CS-HG500 10S
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から8日以内出荷HG 10スピードカセットスプロケット仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
ラ・クランク チェンリング:ロード
DixnaCross(ディズナクロス)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から6日以内出荷「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランク チェンリング:ツーリング
DixnaCross(ディズナクロス)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷PCD74 に取付けられる最小ギヤは24T、 現行のフロントディレイラーのキャパシティーは一般的に 16T。43×27Tは取付リスクが少ない理想的な構成と言え、 また、 25Tなど思い切った 1:1を下回る登坂ギヤ構成もチャレンジできる。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
ギヤクランク
サギサカ(SAGISAKA)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から9日以内出荷一般車用ダブルガード付き右クランク。仕様右Wガード付バラ材質スチール製歯数36T取付サイズペダル:9/16クランク長(mm)165
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
CN-M7100 116L 12S MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ
トップ チェーンSTD 多段6/7/8速用116コマ
TOP¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷外装変速用チェーン用途自転車用チェーン付属品ジョイントピンサイズ1/2×3/32適合車種外装変速6・7・8段用リンク数116
チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属
SHIMANO(シマノ)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンクリンク数116L
KMC MISSING LINK 10速
KMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応。 ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。仕様再利用:可(3回から5回まで)適合シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応ピン長さ(mm)5.9
10スピード ROAD用チェーン CN-4601 116L
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷10スピード専用のスーパーナローHGチェーン。スムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジタイプアンプルタイプスピードタイプH 10S /ROAD 7900 typeリンク数116Lアズワン品番64-9593-76
FC-M371 48X36X26 170mm
SHIMANO(シマノ)¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無色ブラッククランク長(mm)170
自転車チェーン(一般用)
WINTEC(ウインテック)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一般車用補修チェーンです。用途チェーン不良時の、交換に。サイズ1/2×1/8×110Lリンク数110L