絞り込み
最大延長(m)
- 15(1)
ブランド
- JTT
- ATEN(186)
- StarTech.com(103)
- サンワサプライ(68)
- BLACK BOX(46)
- ハイテクインター(28)
- ブラックボックス(26)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(17)
- ラトックシステム(16)
- イメージニクス(16)
- プリンストン(15)
- RS PRO(9)
- PLANET Technology(7)
- アイ・ディ・ケイ(7)
- サンワダイレクト(6)
- j5 create(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- エレコム(4)
- TP-LINK(4)
- TRENDnet(4)
- ブランドをもっと見る
特価

4Kワイヤレスミラーリングアダプター
JTT¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷スマホやタブレット、パソコンの画面をワイヤレス(Wi-Fi)で接続し、テレビなどの大画面に表示できます。ワイヤレス画面共有に対応したiOS、Android、Windows、Macで利用可能。最大4K/30Hzの高画質でミラーリング表示可能。専用アプリのインストールは不要です。アンテナ兼USBケーブル(50cm)を最適な位置に設置、安定した通信で映像をお楽しみいただけます。テレビのHDMIポートに直接挿せる手のひらサイズの本体とアンテナ一体型のUSBケーブルが付属。【iPhone/iPadの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。端末の画面右上から下へスワイプし、「画面ミラーリング」をタップ、「Anycast-。」を選択。【Androidの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。画面の上から下へスワイプ(クリック設定パネル)し、「ワイヤレスディスプレイ」または「キャスト」を選択。本製品「Anycast-。」を選択してタップ。【Windows11の場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。システム→ディスプレイから、マルチディスプレイのワイヤレスディスプレイに接続するの「接続」を選択。使用可能なディスプレイ「Anycast-。」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。【Macの場合】。本製品をテレビとUSB電源に接続し、Wi-Fi設定から「Anycast-。」を選択。画面右上のコントロールセンターから画面ミラーリングを選択し、リストから「Anycast-。」を選択。ディスプレイの複製、拡張を選択。質量(g)50対応OSワイヤレス画面共有に対応した機器 / iOS 10以降 / Android 12以降 / Windows 10以降 / MacOS 10.15以降(Google Pixelシリーズは非対応)機能【切替ボタン】短押し:90度 画面回転(モニターを縦に設置、スマホ縦画面を表示)、長押し(5秒間):リセット通信方式Wi-Fi解像度(最大)4K/30Hz保証期間ご購入日から3カ月間保護機能HDCP1.4梱包内容ミラーリングアダプタ本体×1、アンテナ兼USBケーブル×1端子HDMIサイズ(mm)175×58×15(本体部分)ケーブル長(cm)50伝送距離(m)~15(障害物のない状態)USB5V/2A
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980