絞り込み
最大延長(m)
- 10(4)
- 30(2)
ブランド
- プリンストン
- ATEN(115)
- サンワサプライ(42)
- BLACK BOX(37)
- StarTech.com(30)
- ブラックボックス(23)
- ハイテクインター(22)
- イメージニクス(10)
- ラトックシステム(9)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(7)
- PLANET Technology(7)
- アイ・ディ・ケイ(7)
- RS PRO(6)
- j5 create(5)
- TRENDnet(4)
- エレコム(3)
- テック(TEC)(3)
- サンワダイレクト(3)
- Nebula(3)
- ブランドをもっと見る
特価

ワイヤレスHDMI to HDMI
プリンストン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2個)当日出荷HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。伝送距離(m)約10(見通し距離)接続台数1電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】
プリンストン¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。伝送距離(m)約10(見通し距離)付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源ACアダプタ、USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】
プリンストン¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。伝送距離(m)約10(見通し距離)付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレスUSB-C to HDMI
プリンストン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。伝送距離(m)約10(見通し距離)
POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI
プリンストン¥15,980税込¥17,5781組当日出荷送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI
プリンストン¥16,980税込¥18,6781組当日出荷PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI
プリンストン¥23,980税込¥26,3781組当日出荷フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット
プリンストン¥17,980税込¥19,7781箱(2台)当日出荷PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット
プリンストン¥16,980税込¥18,6781箱(2台)当日出荷PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10質量(g)44電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機
プリンストン¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷Wi-Fiで映像をモニターにミラーリングや拡張できる「SPCastPocketPlus」受信機です。AirPlay/Miracastの互換製品の受信機はUSB-Cの送信機がなくてもAirPlay/Miracast送信機能に対応したPCやスマホやタブレットから拡張/複製表示が可能です。同時に表示できるのっは1台のため、現在接続中の端末を切断したら別の端末で拡張/複製表示が可能になります。仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)受信機:46電源受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
EZCastProAV送信機
プリンストン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷EZCast Pro AV送信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。接続台数送信機16台/受信機238台(同一セグメント)タイプ送信機電源ACアダプタ対応HDCP1.4最大解像度入力:3840×2160(60Hz)、ループバック:3840×2160(60Hz)適合ケーブルLAN(10/100/1000BASE-T)インターフェイス電源コネクター、HDMI OUT、HDMI IN、AUX IN、IR OUT、RJ-45 LANポート、USB PC
EZCastProAV受信機
プリンストン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷EZCast Pro AV受信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。接続台数送信機16台/受信機238台(同一セグメント)タイプ受信機電源ACアダプタ対応HDCP1.4最大解像度3840×2160(30Hz)適合ケーブルLAN(10/100/1000BASE-T)インターフェイス電源コネクター、HDMI OUT、AUX OUT、IR IN、RJ-45 LANポート、USB K/M
AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット
プリンストン¥19,980税込¥21,9781組6日以内出荷煩わしい設定一切不要、マルチプラットフォームに対応!パソコンやタブレットなどの映像をモニターにミラーリンクや拡張できる「SPCastPocketPlus」。Wi-Fi機能が搭載された「送信機」と「受信機」で構成された本商品はネットワークの設定が全く必要ない簡単設計だからIT機器に詳しくない方でも手軽にご使用いただけます。ネットワーク環境がない場所での使用ができるのでセミナーやプレゼンにも便利に活用いただけます。仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:機器のUSB-CポートがDP Altモードに対応したiOS/iPADOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS搭載機器、Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)送信機:35、受信機:46電源送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980