19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • ドープセメント 塩ビパイプ用 セメダイン

    ドープセメント 塩ビパイプ用

    セメダイン(39件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1缶(100g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
    用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塩ビパイプ接着剤 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    塩ビパイプ接着剤

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。
    用途塩ビパイプの接着剤として。容量(g)100危険物の類別非危険物特性速乾
  • 塩ビ用接着剤 日動電工

    塩ビ用接着剤

    日動電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    72日以内出荷
    ビニル電線管と付属品を接合するための接着剤です。
    種類クボタ製VE500g(青)接着剤無色透明危険物の類別非危険物
  • エスロン接着剤 高粘度速乾性 エスロン

    エスロン接着剤 高粘度速乾性

    エスロン
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    用途戸建・住宅用
  • サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業

    サン・ボンド(アクリル用)

    三陽工業(49件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    アクリル用の接着剤です。
    用途プラスチック板の接着。成分ジクロロメタン+エタノール主な用途アクリル危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
  • サン・ボンド(塩ビ用) 三陽工業

    サン・ボンド(塩ビ用)

    三陽工業(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    塩ビ用の接着剤です。
    用途プラスチック板の接着。成分テトラドロフラン主な用途塩ビ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 545油圧配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    545油圧配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
    用途油圧配管用。材質主成分:アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイ

    TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】

    セキスイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • エスロン滑剤 ベルソープ セキスイ

    エスロン滑剤 ベルソープ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1缶(1L)
    欠品中
    RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
    トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
  • フィブロック PF管用 積水化学工業

    フィブロック PF管用

    積水化学工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ガチどめ工業用接着剤 とめ太郎 EPJ

    ガチどめ工業用接着剤 とめ太郎

    EPJ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セットほか
    4日以内出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類グリーン購入法適合
  • サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤 三陽工業

    サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤

    三陽工業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。
    用途プラスチック板の接着。成分シクロヘキサノン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 金属配管シール剤 旭エンジニアリング

    金属配管シール剤

    旭エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(6mL)
    3日以内出荷
    高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
    用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460Pトラスコ品番159-3009材質合成樹脂色白色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53~204耐圧(MPa)68粘度(mPa・s)350000危険等級Ⅲアズワン品番64-8326-55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状水溶性
  • TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】 セキスイ

    TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】

    セキスイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • フィブロック冷媒管用パテレスキット セキスイ

    フィブロック冷媒管用パテレスキット

    セキスイ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 460プライマー 460P 旭エンジニアリング

    460プライマー 460P

    旭エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(10mL)
    3日以内出荷
    金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。
    用途金属配管シール剤460用プライマー仕様金属配管シール剤460用プライマートラスコ品番159-3002色緑容量(mL)10危険等級Ⅱアズワン品番64-8326-69危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性
  • 592配管シール剤遅硬化タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    592配管シール剤遅硬化タイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥8,698税込¥9,568
    1本(250mL)
    当日出荷
    遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
    用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。トラスコ品番836-6449材質主成分:アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL2018年トラスコ掲載ページ3 1152危険物の性状非水溶性
  • HI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】 セキスイ

    HI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】

    セキスイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1缶(1kg)
    欠品中
    用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • HI用塩ビ接着剤 No.80【HIゴールド+用】 セキスイ

    HI用塩ビ接着剤 No.80【HIゴールド+用】

    セキスイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(500g)
    欠品中
    用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

『配管関係』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビ接着剤