絞り込み
材質(本体)
- 黄銅(2)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- エスコ(9)
- 大一鋼業(2)
- ニッサチェイン(2)
- ilive(2)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ゼクソン(1)
「ロック」から絞り込む

カチットワイヤーS リングタイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
カチットワイヤーW 両端リングタイプ
WAKI(和気産業)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から5日以内出荷一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4