28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯容量から絞り込む
  • 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升 象印マホービン

    業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升

    象印マホービン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
    用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
  • 真空断熱シャトルジャー 保温おひつ THERMOS(サーモス)

    真空断熱シャトルジャー 保温おひつ

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
    用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
  • 業務用炊飯電子ジャー 炊きたて タイガー魔法瓶

    業務用炊飯電子ジャー 炊きたて

    タイガー魔法瓶(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    丈夫で耐久性にすぐれたステンレス製ボディ。内釜はフッ素樹脂加工。
    仕様(メニュー)白米材質(本体)ステンレス、(内なべ)アルミ電源コード(m)約1.5
  • 業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン

    業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き

    象印マホービン
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
    炊飯容量1升~2升ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
  • キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善)

    キューブ型炊飯器

    YAMAZEN(山善)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    見た目美しいキューブ型炊飯器 キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を 保温:炊きあがると自動で保温モードへ 予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能 【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能
    用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード電源AC100V(50/60Hz)方式炊飯:マイコン保証期間1年
  • リンナイ ガス炊飯器 リンナイ

    リンナイ ガス炊飯器

    リンナイ
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • 象印 業務用 IHジャー炊飯器 象印マホービン

    象印 業務用 IHジャー炊飯器

    象印マホービン(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
    炊飯容量1升仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
  • 業務用IHジャー炊飯器 3升炊き Panasonic(パナソニック)

    業務用IHジャー炊飯器 3升炊き

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
    用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)
  • 業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶

    業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉

    タイガー魔法瓶
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
    付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)8.2消費電力(W)1385定格電圧(V)単相100電力(W)【保温】平均30電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3高さ(cm)【ふた開き時】72.2炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
  • 炊飯器 パロマ

    炊飯器

    パロマ
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
    接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ
  • 業務用炊飯器 タイガー魔法瓶

    業務用炊飯器

    タイガー魔法瓶
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
    材質ステンレス質量(kg)7.9サイズ1升5合炊き消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0最大炊飯量2.7L
  • マイコン式炊飯ジャー 5.5合炊き EBM(江部松商事)

    マイコン式炊飯ジャー 5.5合炊き

    EBM(江部松商事)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    仕様炊き上がり時間:50~60分、12杯付属品計量カップ、しゃもじ質量(kg)3.1電源(V)単相100外寸(mm)255×355×H210ガス消費量(kW)炊飯時:600、保温時:19.6EBM品番1140200
  • IHジャー炊飯器 東芝

    IHジャー炊飯器

    東芝
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。
    その他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口付属品計量カップ、しゃもじ質量(kg)3.8タイプIH消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A最大炊飯量0.54L(3合)使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)
  • リンナイ業務用ガス炊飯器(涼厨) リンナイ

    リンナイ業務用ガス炊飯器(涼厨)

    リンナイ
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
  • リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜 リンナイ

    リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜

    リンナイ
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    炊飯容量8~20合間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374質量(kg)9仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
  • 炊飯器 パロマ

    炊飯器

    パロマ
    50,980税込56,078
    1台
    5日以内出荷
    業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
    炊飯容量1.0L~3.6L接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ【涼厨】外幅(mm)455外寸法・奥行(mm)381外高(mm)372
  • ガス炊飯器 炊きわざ パロマ

    ガス炊飯器 炊きわざ

    パロマ
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
    用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン
  • 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン

    業務用IH炊飯ジャー 極め炊き

    象印マホービン
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」
    炊飯容量3升(1.8~5.4)仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米材質本体ステンレス消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
  • パロマ ガス炊飯器 涼厨 パロマ

    パロマ ガス炊飯器 涼厨

    パロマ
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
  • 業務用IHジャー炊飯器 2升炊き Panasonic(パナソニック)

    業務用IHジャー炊飯器 2升炊き

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
    用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)
  • ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工) パロマ

    ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工)

    パロマ
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
  • 業務用ガス炊飯器 パロマ

    業務用ガス炊飯器

    パロマ
    53,980税込59,378
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
  • リンナイ ガス炊飯器αかまど炊き リンナイ

    リンナイ ガス炊飯器αかまど炊き

    リンナイ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • サーマテック 直火炊飯土鍋(3合炊・内蓋付) EBM(江部松商事)

    サーマテック 直火炊飯土鍋(3合炊・内蓋付)

    EBM(江部松商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)2種別アイボリー質量(kg)2外寸(mm)Φ220×深さ90内径(mm)165EBM品番6972370
  • アルミイモノ 豊年釜(カン付) EBM(江部松商事)

    アルミイモノ 豊年釜(カン付)

    EBM(江部松商事)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 業務用IH炊飯ジャー 象印マホービン

    業務用IH炊飯ジャー

    象印マホービン
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。
    炊飯容量2升(0.9~3.6)ステンレス消費電力(W)2700本体質量(kg)14.5電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345
  • 業務用圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン

    業務用圧力IH炊飯ジャー

    象印マホービン
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。 「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。 「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。 高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。
    炊飯容量1升(0.18~1.8)ステンレス消費電力(W)1390本体質量(kg)7電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
  • パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜) パロマ

    パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)

    パロマ
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372

業務用炊飯器/保温ジャー』には他にこんなカテゴリがあります

業務用炊飯器本体