絞り込み
炊飯容量
ブランド
- 福井クラフト(37)
- リンナイ(14)
- 象印マホービン(11)
- パロマ(11)
- タイガー魔法瓶(7)
- 雅うるし工芸(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 東芝(1)
- 神子島製作所(桃印)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- タニコー(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- ヤマゲン(1)
- タイガー(1)
エコロジープロダクト
「炊飯容量」から絞り込む

業務用ガス炊飯器
リンナイ¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)ガス消費量(kW)最大1.8炊飯容量2合~11合
業務用炊飯器
タイガー魔法瓶¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。材質ステンレス質量(kg)7.9サイズ1升5合炊き消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0最大炊飯量2.7L
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜
リンナイ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)質量(kg)9間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374炊飯容量8~20合![2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559465-220415-02.jpg)
2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー
エスコ¥99,500税込¥109,4501台4日以内出荷炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kg
炊飯器
パロマ¥50,980~税込¥56,078~1台5日以内出荷業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ【涼厨】外幅(mm)455外寸法・奥行(mm)381炊飯容量1.0L~3.6L外高(mm)372
サーマテック 直火炊飯土鍋(3合炊・内蓋付)
EBM(江部松商事)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷種別アイボリー質量(kg)2容量(L)2外寸(mm)Φ220×深さ90内径(mm)165EBM品番6972370
業務用IH炊飯ジャー
象印マホービン¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。色ステンレス消費電力(W)2700本体質量(kg)14.5電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345炊飯容量2升(0.9~3.6)
業務用圧力IH炊飯ジャー
象印マホービン¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。 「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。 「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。 高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。色ステンレス消費電力(W)1390本体質量(kg)7電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255炊飯容量1升(0.18~1.8)
パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S LP
パロマ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷6.7合~22.2合。炊き上がり:18分。杯数:49杯。接続:Φ9.5。点火方式:圧電点火方式。最大消費電力:310W。
パロマ ガス炊飯器(保温機能付)PR-4200S 13A
パロマ¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷6.7合~22.2合。炊き上がり:18分。杯数:49杯。接続:Φ9.5。点火方式:圧電点火方式。最大消費電力:310W。
タイガー 業務用 IH炊飯ジャー JIW-G361
タイガー¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷5種類メニュー(白米/無洗米・炊込み・玄米・おかゆ・すしめし)に対応。独自の炊き方ができる「マニュアル炊飯コース」を採用。タイマー予約・保温温度選択機能付。5合~20合。炊き上がり:50分。杯数:44杯。IH炊飯ジャーをご使用の際、ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。












![2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76559465-220415-02.jpg)