絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • アタゴ(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • アズワン(9)
  • 伊原電子工業(5)
  • TENKOU(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(3)
  • ドリテック(3)
  • エスコ(2)
  • 高森コーキ(2)
  • パール金属(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • EISHIN(2)
  • 東京光電(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • オーム電機(1)
  • カスタム(1)
  • HORIBA(堀場製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度デジタル塩分計 タニタ

    高精度デジタル塩分計

    タニタ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
    付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
  • 電子塩分計しおみくん タニタ

    電子塩分計しおみくん

    タニタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
    付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度)表示方式LED6段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
  • 電子塩分計しおみスプーン タニタ

    電子塩分計しおみスプーン

    タニタ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)60 ~ 80 (スープなどの温度)表示方式LED3段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
  • 塩分計しおみスプーン タニタ

    塩分計しおみスプーン

    タニタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
    用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。

塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式塩分濃度計・糖分計