カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(2,026)
- RS PRO(404)
- ダイヤトレンド(209)
- SAMTEC(141)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- フエニックス・コンタクト(72)
- SUS(エスユーエス)(58)
- 三菱電機(36)
- カナレ電気(27)
- 東洋技研(23)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- ノーブランド(18)
- HIROSE(ヒロセ電機)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- 三菱電機システムサービス(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: コネクタ付ケーブル
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥769税込¥8461個欠品中仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 同軸ケーブルアセンブリ U.FL-2LP-068N2-A-(500) 500mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥819税込¥9011個当日出荷仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードストランド径 = 32 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)500シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.13動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
パネル基板付けイヤホンジャック
マル信無線電機¥279税込¥3071個3日以内出荷GNDがシャーシに電気的に接地するタイプの3.5mmステレオジャックです。仕様ステレオ備考基板取付タイプ極数3極パッケージPJ19ジャック径(Φmm)3.5Φジャック
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 10m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 10m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmモノジャック 3.5 mm、モノジャック 2m
RS PRO¥419税込¥4611個当日出荷仕様コネクタ1 = 6.35 mmモノジャックコネクタ 2 = 3.5 mm、モノジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm
RS PRO¥719税込¥7911個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 6.35 mmステレオジャック 6.35 mmステレオジャック 1m
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷RS Pro ジャックケーブルアセンブリ、オス - オス 業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適な RS Pro ジャックケーブルアセンブリ製品をご紹介します。1 m 延長ケーブルには、ニッケル金属製ブーツとコネクタで設計された 2 個のオスジャックコネクタがあります。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタジャケットで最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントがセットアップ時に移動したときに最適です。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro ジャックケーブルアセンブリシリーズは、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です このケーブルアセンブリは、金属製ブーツ付きの 2 つの 6.35 mm ジャックプラグを備え、スプリングストレインリリーフを備え、特にブーツの端の周囲で、分割や損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上しています RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオを提供します サウンド出力とさまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリを提供します 便利です 各色を用意 ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: RCA コネクタやフォノコネクタは、多くのテレビ、メディア周辺機器、ステレオサウンドシステムに依然として搭載されています。ジャック又はミニジャックコネクタ付きのステレオフォノケーブルは、業務用オーディオ用途にも使用されます。このため、次の用途で RCA オーディオケーブルが必要になる場合があります CCTV 実験室でのテスト ホームエンターテイメント RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様コネクタ1 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ 2 = 6.35 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から11日以内出荷N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,198~税込¥5,718~1本10日以内出荷から11日以内出荷N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等色黒質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥8,100~税込¥8,910~1セット当日出荷から3日以内出荷三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
延長入力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
出力用標準ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。セット内容出力コネクタ 5個(SUC-336)、延長用出力コネクタ5個(SUC-466)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
ダイヤトレンド¥1,140~税込¥1,254~1本当日出荷から3日以内出荷FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応ストレートケーブル色ブラック規格カテゴリ6構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥8,300~税込¥9,130~1本翌々日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000/F900(9P)⇔三菱CPU/計算機リンク(25P)用RS-422ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷三菱インバータ⇔分配器/分配器⇔分配器用ケーブル RJ-45⇔RJ-45、RS-422(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥14,800税込¥16,2801本当日出荷三菱インバータ対応RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M) パソコン側:D-SUB9P色クロ質量(g)85備考PUコネクタ対応規格RS-485⇔RS-232C電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、ミニDIN8P:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 250mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-402
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 5m
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441個当日出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 5コネクタ2極数 = 5コネクタ2端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコード
沖電線¥4,698税込¥5,1681巻(100m×1本)当日出荷から5日以内出荷種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.6構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)赤・緑導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
GOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル
三菱電機システムサービス¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。適合RS-422変換ケーブルケーブル長(m)0.2
GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
三菱電機システムサービス¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
FAグッズ 通信コンバータケーブル
三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。 RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ
三菱電機エンジニアリング¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。