38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • 補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機

    補修用断熱セット エアコン配管用

    オーム電機(1件のレビュー)
    588税込647
    1セット
    当日出荷
    エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
    セット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    589税込648
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    359税込395
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • ガオナ 保温チューブ 1m GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
  • エアロフレックス コクゴ

    エアロフレックス

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質CRゴム長さ(m)2
  • 耐熱保温チューブ TRUSCO

    耐熱保温チューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム種類塩ビ管長さ(m)2
  • 巻フレキパイプ用保温材 リビラック

    巻フレキパイプ用保温材

    リビラック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    高耐候エンボスフィルム付
    長さ(m)10
  • 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125
  • 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m 10個

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
  • 16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)16使用温度(℃)-200~125
  • 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125
  • 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本) エスコ

    10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)入数4本
  • エアロフレックス(背割れタイプ) エアロフレックス

    エアロフレックス(背割れタイプ)

    エアロフレックス
    19,980税込21,978
    1本(2m)
    翌々日出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75チューブ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)28使用温度(℃)-200~125
  • 37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用) エスコ

    37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AC-10長さ(m)10
  • ファインカバー タイルメント

    ファインカバー

    タイルメント
    7,698税込8,468
    1箱
    当日出荷
    屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
    セット内容付属無し材質塩化ビニル樹脂
  • 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1パック(4本)
    翌日出荷
    厚さ(mm)13全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • ハイフレックス コクゴ

    ハイフレックス

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1本(2m)
    7日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~+200
  • RS PRO パイプ絶縁部品 RS PRO

    RS PRO パイプ絶縁部品

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 15m材質 = ニトリルゴム壁の厚さ = 3mm色 = 黒
  • RS PRO パイプ絶縁部品 RS PRO

    RS PRO パイプ絶縁部品

    RS PRO
    87,980税込96,778
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様パイプ外径 = 22mm長さ = 2m材質 = PE熱伝導率 = 0.034W/mK壁の厚さ = 19mm色 = グレー
  • 35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125
  • 32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1パック(4本)
    翌日出荷
  • 25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    25mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)25使用温度(℃)-200~125
  • 22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    4,630税込5,093
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)22使用温度(℃)-200~125
  • 19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    19mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)19使用温度(℃)-200~125
  • MGマイティカバー ニチアス

    MGマイティカバー

    ニチアス
    25,980税込28,578
    1箱(9本)
    16日以内出荷
    軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
    用途各種配管の保温・断熱材質ロックウール長さ(mm)1000適合パイプ80A内径(mm)89
  • ”セラカバーS[[R上]]” 直管用 ニチアス

    ”セラカバーS[[R上]]” 直管用

    ニチアス
    37,980税込41,778
    1箱(8本)
    15日以内出荷
    軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。
    用途厨房排気ダクト用防火材。材質耐熱無機材、アルミガラスクロス厚さ(mm)20タイプ直管用長さ(m)1
  • ”MGマイティーカバー[[R上]]” ニチアス

    ”MGマイティーカバー[[R上]]”

    ニチアス
    13,980税込15,378
    1本ほか
    8日以内出荷から15日以内出荷
    軽量で、折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えた保温筒です。基材にロックウールを使用しているため、他の繊維質保温材に比べ優れた断熱性能、耐熱温度を保有しています。
    用途各種配管の保温・断熱。材質ロックウール長さ(m)1
  • ”セラカバーS[[R上]]” エルボ用 ニチアス

    ”セラカバーS[[R上]]” エルボ用

    ニチアス
    88,980税込97,878
    1箱(20個)ほか
    8日以内出荷から15日以内出荷
    軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。
    用途厨房排気ダクト用防火材。厚さ(mm)20
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス
    19,980税込21,978
    1本(2m)
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の。世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75
  • サーモベルト 中温用(屋内用Eタイプ) ヤガミ

    サーモベルト 中温用(屋内用Eタイプ)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
    用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
  • サーモベルト 中温用(屋外用Sタイプ) ヤガミ

    サーモベルト 中温用(屋外用Sタイプ)

    ヤガミ
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
    用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
  • サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用) ヤガミ

    サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
    用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚

配管保温材』には他にこんなカテゴリがあります

保温チューブ