6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機

    補修用断熱セット エアコン配管用

    オーム電機(1件のレビュー)
    588税込647
    1セット
    当日出荷
    エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
    セット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    359税込395
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • エアロフレックス コクゴ

    エアロフレックス

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質CRゴム長さ(m)2

配管保温材』には他にこんなカテゴリがあります

保温チューブ