絞り込み
材質
  • その他(1)
  • アルミ(2)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(10)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • ワコー(20)
  • Vikan(ヴァイカン)(14)
  • 八ツ矢工業(11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • Tonyin(8)
  • ジョイフル(7)
  • ETTORE(エトレ)(5)
  • タカギ(4)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • エナジーギア(4)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • SK11(3)
  • D.A.D(GARSON)(2)
  • リンレイ(2)
  • プラウド(2)
  • エバープラウド(2)
  • アプソン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン通水洗車ブラシ PP 硬め通水洗車ブラシ PP通水洗車ブラシ PP ロングタイプ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合用途から絞り込む
  • 洗車ブラシ (伸縮柄/通水型) エスコ

    洗車ブラシ (伸縮柄/通水型)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1セット
    翌々日出荷
    ブラシ仕様。通水型。3/4”NHプラグ(雄ねじ)付き。ホース接続部はアメリカねじ(3/4”NH)仕様でお使い下さい。プラグ仕様。とても柔らかい毛質です。
    全長(mm)730~1125質量(g)500【質】ソフト毛丈(mm)55材質(ブラシ部)軟質ポリエチレン材質(グリップ)発泡体プラグ(mm)Φ32×42耐圧力性60psi材質(プラグ)ポリマー樹脂材質(シャフト)硬化アルミニウム、ABS樹脂危険物の類別非危険物ねじサイズ3/4”NHオスブラシ寸法(mm)80×240
  • [通水型]洗車ブラシ エスコ

    [通水型]洗車ブラシ

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
    毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
  • ホイールブラシ エスコ

    ホイールブラシ

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌々日出荷
    柔らかい毛質で安全に使用できます。
    全長(mm)235毛丈(mm)20材質(柄部)PVC材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)125×70
  • 洗車モップ・マイクロファイバー (伸縮型) エスコ

    洗車モップ・マイクロファイバー (伸縮型)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1本
    翌々日出荷
    ポールを取り外して手で使用することもできます。吸収性に優れています。
    材質マイクロファイバー全長(mm)【柄】720~1220危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)220×180
  • 洗車ブラシ (伸縮型) エスコ

    洗車ブラシ (伸縮型)

    エスコ
    5,150税込5,665
    1本
    翌々日出荷
    とても柔らかい洗車ブラシです。
    全長(mm)920~1651毛丈(mm)60材質(柄部)スチール材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)254×70
  • [通水型]ブラシヘッド エスコ

    [通水型]ブラシヘッド

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
    毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
  • 通水型ブラシハンドル (流量コック付き) エスコ

    通水型ブラシハンドル (流量コック付き)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1本
    翌々日出荷
    流量制御遮断バルブ付き。人間工学に基づいた滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。どちらの方向にもひねってロックでき、どの長さでもしっかりとロックします。通水型。
    材質アルミニウム (アルマイト処理)寸法(mm)900~1500質量(g)680ねじ径【先端】3/4”Acme危険物の類別非危険物
  • ホイールブラシ エスコ

    ホイールブラシ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)250毛丈(mm)17材質(グリップ)ラバー材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)70×120
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    9,370税込10,307
    1セット
    翌日出荷
    通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    8,450税込9,295
    1セット
    翌日出荷
    通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 390mm 洗車ブラシ(黒毛) エスコ

    390mm 洗車ブラシ(黒毛)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 380mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン) エスコ

    380mm 洗車ブラシ(通水型/ポリプロピレン)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ウォッシュブラシ エスコ

    ウォッシュブラシ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm耐圧(MPa)16耐熱温度(℃)最大40危険物の類別非危険物
  • 20mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    20mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CW-20危険物の類別非危険物
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ

    190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
    エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
  • [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-360危険物の類別非危険物
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物

洗車スポンジ/ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

洗車ブラシ(柄付き)