絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- ワコー(20)
- エスコ(19)
- Vikan(ヴァイカン)(14)
- 八ツ矢工業(11)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- Tonyin(8)
- ジョイフル(7)
- ETTORE(エトレ)(5)
- タカギ(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- エナジーギア(4)
- SIGNET(シグネット)(3)
- SK11(3)
- D.A.D(GARSON)(2)
- リンレイ(2)
- プラウド(2)
- エバープラウド(2)
- アプソン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 洗車ブラシ(柄付き)
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品名 | 通水洗車ブラシ パキン | 通水洗車ブラシ PP 硬め | 通水洗車ブラシ PP | 通水洗車ブラシ PP ロングタイプ | 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 | 通水洗車ブラシ 馬毛 |
| ブラシの材質 | パキン | PP | PP | PP | 馬毛/PP | 馬毛 |
| 特徴 | 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える | 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる | 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる | 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる | 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある | 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい |
| 硬さ | 硬い← | →やわらかい |
「適合用途」から絞り込む
![[通水型]洗車ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)
[通水型]洗車ブラシ
エスコ¥2,990税込¥3,2891本翌日出荷通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
マルチクリーナーブラシセット
THANKSGIVING¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷特殊素材の洗浄清掃万能ブラシ 耐溶剤波型ナイロンで作ったプロ仕様の特別な洗浄清掃用刷毛ブラシです。日頃のメンテから溶剤・薬品を使用してのキャブやエンジン内部の洗浄まで幅広くお使いいただけます。ぜひ使ってみてください。必ず役に立ちます!セット内容M30(30mm幅)・M25(25mm幅)・M15(15mm幅)×各1本入り材質耐溶剤波型ナイロン幅(mm)30・25・15危険物の類別非危険物適合用途洗車
ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ
AUTOGLYM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。用途ホイール用ブラシ区分洗車道具質量(g)145危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ
Vikan(ヴァイカン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。用途フロントガラスの清掃、水切りに材質ゴム、スポンジ寸法(mm)200×50×75色黒質量(g)110耐熱温度(℃)70危険物の類別非危険物
シートブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。毛先が割れていないので、しつこい汚れの清掃に最適です。用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×45色黒質量(g)153耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさハード
コーナーブラシ
ETTORE(エトレ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両端の毛が立っているため、隅や角もしっかりと洗えます。用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)745危険物の類別非危険物適合用途洗車
ホイールブラシ
エスコ¥810税込¥8911本翌々日出荷柔らかい毛質で安全に使用できます。全長(mm)235毛丈(mm)20材質(柄部)PVC材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)125×70
洗車モップ・マイクロファイバー (伸縮型)
エスコ¥4,790税込¥5,2691本翌々日出荷ポールを取り外して手で使用することもできます。吸収性に優れています。材質マイクロファイバー全長(mm)【柄】720~1220危険物の類別非危険物モップ寸法(mm)220×180
洗車ブラシ (伸縮柄/通水型)
エスコ¥9,020税込¥9,9221セット翌々日出荷3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)。手元のスライドスイッチで流量を調節できます。通水型。全長(mm)1000~1727毛【質】ソフト毛丈(mm)60材質(柄部)アルミ材質(毛)ナイロン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)95×285
パキン水出洗車ブラシ
八ツ矢工業¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷パームよりもコシの強い繊維で洗浄力が優れています材質ブラシ/PP、柄/ポリエチレン質量(g)150全長(cm)38危険物の類別非危険物
EGホイールブラシSLIM
エナジーギア¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷毛量MAXやわらか中空糸採用。フレキシブルな動きで細かい箇所を洗浄。スリムタイプ。用途車の洗車材質ステンレス/PP/PET(中空糸)幅(mm)110高さ(mm)480奥行(mm)70危険物の類別非危険物
マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ)
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 45°の角度がついているので奥まって届きにくいところにもしっかりアクセスできます。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。用途洗車、カーケアに全長(mm)450タイプ先曲がりタイプ材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130先端角度45°材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物
パキンカーウォッシュ
八ツ矢工業¥1,198税込¥1,3181本11日以内出荷コシが強く泡立ちのよい、洗浄力に優れた洗車用ブラシです。タイヤやホイールなどにこびりついた汚れも落としやすい。用途洗車用ブラシ材質ブラシ/パキン、柄/ポリエチレン全長(cm)約38危険物の類別非危険物
排水ドレンブラシ NAB-301560
アイエルモータースポーツ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301560。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。重量[キログラム]:0.03。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.03タイプ排水ドレンブラシ危険物の類別非危険物
プレミアム ブラシ ボディー用
D.A.D(GARSON)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷ドレスアップカーケアのために開発された極上の毛並み。ワイドブラシで広範囲洗浄、洗車時間を大幅に短縮。軽自動車からセダン、SUV、ミニバンまであらゆる車種のボディ洗浄に。ストロー状の中空糸を先割りし極限のソフト感を実現。ボディへの負担を極限まで抑えた塗装面にやさしいボディ専用ブラシ。ワイドブラシを採用することで、一度に洗浄できる面積が広く、洗車時間を大幅に短縮。さらにブラシが長いため、手の届きにくいルーフや長いボンネットなどにも最適です。またバンパーなどもしゃがむことなく洗浄できます。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。軽量でらくらく洗車製品本体は軽量設計なので洗車に時間がかかる大型のクルマなども女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。用途ボディーやバンパー等の洗浄危険物の類別非危険物
プレミアム ブラシ ホイール用
D.A.D(GARSON)¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷ドレスアップカーのケアのために開発された極上の毛並み。スポークの間などホイールの細部まで美しく仕上げるホイール特化ブラシ。ストロー状の中空糸を先割りし、ほどよいソフト感を実現。ホイールへの負担を最小限まで抑えたアルミホイール専用ブラシ。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。ブラシの先端部分が長くなるようテーパードカット加工を施すことによりナット周りやスポークの間などの細部までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。用途タイヤホイールの洗浄危険物の類別非危険物![[通水型]ブラシヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160186-231025-02.jpg)
[通水型]ブラシヘッド
エスコ¥4,190~税込¥4,609~1個翌日出荷石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
超ソフト ホイールブラシ
ジョイフル¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
通水ブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)190×70×147色黒質量(g)415耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
ハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください材質アルミニウム長さ(mm)1000-1750色黒質量(g)630耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
ハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷1500mmのハンドル用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1500色黒質量(g)475耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
スタンダードブラシ
ETTORE(エトレ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)684危険物の類別非危険物適合用途洗車
洗車ブラシ PPソフト 水出し
クロダブラシ¥659税込¥7251本4日以内出荷車両のタイヤ洗い以外にも、建物廻りやその他多目的で使用可能で、相手を傷つけ難いソフト毛材を採用したブラシです。トラスコ品番417-0480タイプブラシ危険物の類別非危険物
洗車ブラシ 木柄 パキン
大五郎¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷パキンとは...タンピコ麻の葉を乾燥させた繊維で色相は白っぽい黄色。また、 乾燥状態では毛質が硬いが、水を含むと柔らかくなる。水に強いうえ泡立ちが良い。車やバイクのタイヤホイールの洗浄や、道具洗いブラシとして便利です。用途自動車やタイヤ、ホイールの洗浄に。危険物の類別非危険物
ドライピッカーインストールブラシ
リンレイ¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:600×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:780 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
ドライピッカーインストールブラシ
リンレイ¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます 。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます 。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:400×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:580 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
通水型ブラシハンドル (流量コック付き)
エスコ¥5,620税込¥6,1821本翌々日出荷流量制御遮断バルブ付き。人間工学に基づいた滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。どちらの方向にもひねってロックでき、どの長さでもしっかりとロックします。通水型。材質アルミニウム (アルマイト処理)寸法(mm)900~1500質量(g)680ねじ径【先端】3/4”Acme危険物の類別非危険物
洗車ブラシ (伸縮型)
エスコ¥5,150税込¥5,6651本翌々日出荷とても柔らかい洗車ブラシです。全長(mm)920~1651毛丈(mm)60材質(柄部)スチール材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)254×70
シャワクリン
八ツ矢工業¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。幅(cm)ブラシ:20危険物の類別非危険物
Tire&Carpet Brush
Tonyin¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M/Tタイヤのサイドウォールやカーペットの清掃に適したタフなブラシ。幅(mm)150全長(mm)265 / 152危険物の類別非危険物
Detailing Brush Kit
Tonyin¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Long/Short 2本キット。アーム2本+ジョイント2個+ブラシ4本セット。スポンジ付属。アームとブラシを付け替えて使用できるディテーリングブラシ。角度変換ジョイント付。危険物の類別非危険物
『洗車スポンジ/ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗車スポンジ
- 洗車スポンジ(柄付き)
- 洗車ブラシ(柄付き)
- 洗車ブラシ(ハンディ)
- 洗車用ムートングローブ













![[通水型]洗車ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277124-251027-02.jpg)


















![[通水型]ブラシヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160186-231025-02.jpg)



















![スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83060690-260820-02.jpg)