おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン通水洗車ブラシ PP 硬め通水洗車ブラシ PP通水洗車ブラシ PP ロングタイプ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい
124件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合用途から絞り込む
  • 超ソフト ホイールブラシ ジョイフル

    超ソフト ホイールブラシ

    ジョイフル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
  • 通水ブラシ Vikan(ヴァイカン)

    通水ブラシ

    Vikan(ヴァイカン)
    8,098税込8,908
    1個
    欠品中
    あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
    用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)190×70×147質量(g)415耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ Vikan(ヴァイカン)

    フロントガラス用ワイパー交換用スポンジ

    Vikan(ヴァイカン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。
    用途フロントガラスの清掃、水切りに材質ゴム、スポンジ寸法(mm)200×50×75質量(g)110耐熱温度(℃)70危険物の類別非危険物
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
    用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください材質アルミニウム長さ(mm)1000-1750質量(g)630耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    1500mmのハンドル
    用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1500質量(g)475耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • コードレスポリッシャー KTC

    コードレスポリッシャー

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スタンダードブラシ ETTORE(エトレ)

    スタンダードブラシ

    ETTORE(エトレ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。
    用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)684危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 洗車ブラシ PPソフト 水出し クロダブラシ

    洗車ブラシ PPソフト 水出し

    クロダブラシ
    659税込725
    1本
    4日以内出荷
    車両のタイヤ洗い以外にも、建物廻りやその他多目的で使用可能で、相手を傷つけ難いソフト毛材を採用したブラシです。
    トラスコ品番417-0480タイプブラシ危険物の類別非危険物
  • SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA

    SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ

    SPTA
    3,698税込4,068
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    【用途に合わせた3つのサイズ】。車種や隙間の広さに応じて、最適な長さと形状のブラシを選択可能。ホイールの深部までしっかり届き、届きにくい箇所の汚れも効率よくスピーディーに洗浄できます。【最高級の安全素材を採用】。金属パーツを一切使用しない「メタルフリー設計」により、ホイール表面を傷つけるリスクを最小限に抑えます。超ソフトな合成羊毛(シンセティックウール)が繊細な塗装面を優しく洗い上げ、豊かな泡立ちをキープ。高い洗浄力と傷防止を両立しました。【操作性に優れた快適ハンドル】。握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用。濡れた手でもコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。非金属製のため、万が一ボディに接触しても傷をつける心配がありません。【優れた耐久性と耐薬品性】。強力なホイールクリーナーやタイヤ洗浄剤と一緒に使用しても劣化しにくい、優れた耐薬品性を誇ります。耐久性が高く、水洗いで何度でも繰り返し使用できるため、コストパフォーマンスも抜群です。【これ1セットで全身をクリーニング】。ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、排気口、エンジンルームの清掃まで対応。乾いた状態でのホコリ取り(乾式)から、水を使ったディープクリーニング(湿式)まで、あらゆる清掃ニーズを解決します。
    危険物の類別非危険物
  • SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ SPTA

    SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ

    SPTA
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    【独自の45度アングル設計】。ヘッドに45度の固定傾斜を設けることで、従来のストレートブラシでは届かなかったホイールの裏側やインナーリムまでスムーズに洗浄可能です。サイズの異なる2本セットにより、複雑な形状のホイールでも「掃除の死角」を作りません。【最高級のソフトな素材感】。金属パーツを一切使用していないため、大切なホイールを傷つけるリスクを最小限に抑えます。超柔軟な合成ウール(フェイクウール)を採用し、繊細な表面にも優しいタッチを実現。泡持ちが良く、液だれや飛び散りを防ぎながら、頑固な汚れをしっかり落とします。【操作性に優れた快適ハンドル】。人間工学に基づいた、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用しました。濡れた手でもしっかりフィットするためコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。【多彩なシーンで活躍する多機能性】。ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、エンジンルームなど、細部のクリーニングに最適です。乾湿両用タイプのため、乾拭きでのホコリ取りから、シャンプーを使ったディープクリーニングまで、これ1セットで完結します。【お手入れ方法と耐久性】。耐薬品性に優れており、繰り返し長くご使用いただけます。使用後はぬるま湯で毛先の汚れをしっかり洗い流し、軽く水分を絞ってから、直射日光を避けた風通しの良い場所に逆さまに吊るして乾燥させてください。
    危険物の類別非危険物
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:600×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:780 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
  • ドライピッカーインストールブラシ リンレイ

    ドライピッカーインストールブラシ

    リンレイ
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    「RCCドライピッカー」の浸透作業に使用する専用ブラシです。・ブラシヘッド幅40cmと60cmの2サイズ。・毛先の先割れ&ウェーブ加工で繊維を傷めず、軽くブラッシングできます 。・ブラシの毛束を交互に配置するチドリ植毛で、ムラなくブラッシングできます 。・伸縮ハンドルで長さ調整でき、ヘッド脱着が工具不要で手入れ・保管が簡単
    用途リンレイ「RCCドライピッカー」の浸透作業寸法(mm)ヘッド:400×60×70 / ハンドル:22×1020~1700質量(g)ヘッド:580 / ハンドル:500危険物の類別非危険物
  • ナイロン洗車ブラシ 八ツ矢工業

    ナイロン洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    水に強い塩ビ繊維の洗車ブラシ
    材質ブラシ/塩ビ、柄/木質量(g)220全長(cm)45危険物の類別非危険物
  • ミニ洗車ブラシ 八ツ矢工業

    ミニ洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    洗車などに。先割れ加工で柔らかタッチ。
    材質ブラシ/PP、柄/ポリエチレン質量(g)95全長(cm)26危険物の類別非危険物
  • シャワクリン 八ツ矢工業

    シャワクリン

    八ツ矢工業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    細いホースで水を供給するので軽くて扱いやすく、使用水量が控えめで節水タイプです。ブラシはソフトな先割れタイプなので、車のボディや外壁材を傷めません。洗浄場所に応じてタテヨコにブラシの付け替えができます。
    幅(cm)ブラシ:20危険物の類別非危険物
  • Tire&Carpet Brush Tonyin

    Tire&Carpet Brush

    Tonyin
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    M/Tタイヤのサイドウォールやカーペットの清掃に適したタフなブラシ。
    幅(mm)150全長(mm)265 / 152危険物の類別非危険物
  • Detailing Brush Kit Tonyin

    Detailing Brush Kit

    Tonyin
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Long/Short 2本キット。アーム2本+ジョイント2個+ブラシ4本セット。スポンジ付属。アームとブラシを付け替えて使用できるディテーリングブラシ。角度変換ジョイント付。
    危険物の類別非危険物
  • ESS Detailing Brush Kit Tonyin

    ESS Detailing Brush Kit

    Tonyin
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    内外装に使用できる、やや柔らかめのブラシ(ソフトブラシ)の2本セット。
    危険物の類別非危険物
  • Interior&Exterior Brush Tonyin

    Interior&Exterior Brush

    Tonyin
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    内外装に使用できる、やや硬めのブラシ(ハードブラシ)。
    危険物の類別非危険物
  • Large Area Detail Brush Tonyin

    Large Area Detail Brush

    Tonyin
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    広範囲に使える太めのソフトブラシ。専用ホルダー付。毛先60mm。
    危険物の類別非危険物
  • 馬毛洗車ブラシ 八ツ矢工業

    馬毛洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    2,298税込2,528
    1本
    11日以内出荷
    ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
    用途洗車用ブラシ材質ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン全長(cm)約38危険物の類別非危険物
  • コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahn

    コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)

    Autobahn
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
    用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 排水ドレンブラシ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    排水ドレンブラシ

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:8208。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。製造ロットによりワイヤー部分の被膜がレッドもしくはブルーになります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。色[カラー]:レッド/ブルー。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cレッド/ブルータイプ排水ドレンブラシ危険物の類別非危険物
  • 山城謹製 YK-042 NEWチェーンブラシ 山城

    山城謹製 YK-042 NEWチェーンブラシ

    山城
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    チェーン清掃の必需品。清掃しにくい場所もこれ一つで解決!。一度に三方向を清掃可能。チェーンサイズ415-630対応
    危険物の類別非危険物
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    9,370税込10,307
    1セット
    翌日出荷
    通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ

    通水型ブラシ[伸縮ハンドル]

    エスコ
    8,450税込9,295
    1セット
    翌日出荷
    通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
    材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
  • 洗車ブラシ通水タイプPP ジョイフル

    洗車ブラシ通水タイプPP

    ジョイフル
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    タイヤ・ホイールの足回りの洗浄に最適です。
    用途洗車材質柄:ポリエチレン/毛:ポリプロピレン幅(mm)85高さ(mm)350奥行(mm)75危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ用ワンタッチホースジョイント JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車ブラシ用ワンタッチホースジョイント

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    洗車ブラシ&ハンドルコンビのハンドル給水口に取付するホースを、ワンタッチで脱着ができるジョイント。
    用途清掃・お手入れ材質樹脂適合品番593440、593444、593445、593446危険物の類別非危険物
  • 超ソフト カーウォッシュブラシ ジョイフル

    超ソフト カーウォッシュブラシ

    ジョイフル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約470×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
  • ダッシュ洗車ブラシ アプソン

    ダッシュ洗車ブラシ

    アプソン
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    先割れタイプブラシで、キズをつけににく安心して使えます。
    仕様ホース差込口あり材質PP寸法(mm)390×65×160タイプ先割れ危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシプロワイドレギュラー ワコー

    洗車ブラシプロワイドレギュラー

    ワコー
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!
    用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。質量(g)197危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ ツーウェイタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車ブラシ ツーウェイタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ハンディで使えるだけでなくブラシハンドルの取付が可!!
    用途清掃・お手入れ材質ボディ:PP、ブラシ:PVC長さ(mm)ブラシ毛:約60寸法(幅W×高さH)(mm)約215×200危険物の類別非危険物
  • PCみづほ洗車ブラシ エムテートリマツ

    PCみづほ洗車ブラシ

    エムテートリマツ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)370危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ ソフトタイプ 馬毛&PP ジョイフル

    洗車ブラシ ソフトタイプ 馬毛&PP

    ジョイフル
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    馬毛とPP繊維混毛使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ソフトで車のボディの洗浄にもお使い頂けます。
    材質柄:ポリエチレン 毛:馬毛 約40%/ポリプロピレン 約60%危険物の類別非危険物
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    1600mmの通水ハンドル
    用途通水ブラシと合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1600質量(g)580耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • ウォッシュブラシ エスコ

    ウォッシュブラシ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm耐圧(MPa)16耐熱温度(℃)最大40危険物の類別非危険物
  • スクラブブラシ ETTORE(エトレ)

    スクラブブラシ

    ETTORE(エトレ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    固めの毛先。ひどい汚れやベランダ、デッキ、レンガやコンクリート等の堅い表面洗いに最適。
    用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)440危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ラージブラシ ETTORE(エトレ)

    ラージブラシ

    ETTORE(エトレ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ブラシが大きいので広い場所を洗うのに便利です。
    用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)674危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ウォーターウォッシュブラシ ETTORE(エトレ)

    ウォーターウォッシュブラシ

    ETTORE(エトレ)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。
    用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)1045幅(cm)25危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 20mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    20mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CW-20危険物の類別非危険物

洗車スポンジ/ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

洗車ブラシ(柄付き)